らくらくリコイル機能採用で一発でスタートできます。
吐出圧力(MPa)15
吐出水量(L/min)13
仕様錆びの出ない樹脂製燃料タンク搭載・最新高圧セラミックポンプ搭載
トラスコ品番111-3696
セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル、クリアーフィルター
質量(kg)28
本体寸法(mm)640×460×620
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。
セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル
騒音値(dB)78
用途各種機械の洗浄に、騒音が気になる場所の洗浄に
吐出水量(L/min)14
セット内容ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル
騒音値(dB)62
セラミックプランジャーポンプで高耐久性。汲み置きの水も吸水できます。
仕様本機・吸水ホース3m(1/2)・高圧ホース8m(1/4)・フィルター(40#)・洗浄ガン(マルチノズル付)
質量(kg)18
品番JC-60M
最大使用圧力(MPa)6
水量(L/min)6.8
電源(AC100V)50/60Hz
効率水量6.8Lで簡単な洗浄作業、ホース扱い易くコンパクト設計
使用場所車輛・外壁・屋根・機械農機具・金型部品・貯水タンク・配管
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×24.3×22.7
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
電源コード(m)5(プラグは付きません)
効率ピポットホイールで移動も楽々
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
21日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
トラスコ品番547-4147
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥799,800
税込¥879,780
21日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
1個
¥349,800
税込¥384,780
21日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
1個
¥489,800
税込¥538,780
翌々日出荷
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
1個
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
1個
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
1個
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
21日以内出荷
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
1個
¥799,800
税込¥879,780
21日以内出荷
1個
¥349,800
税込¥384,780
21日以内出荷
1個
¥759,800
税込¥835,780
21日以内出荷
1個
¥759,800
税込¥835,780
21日以内出荷
1個
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
1個
¥929,800
税込¥1,022,780
21日以内出荷
1個
¥679,800
税込¥747,780
翌々日出荷
1個
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
精和エンジン式高圧洗浄機用純正オイル。高回転性が良い。耐摩擦性が良い。オイル消費が少ない。酷暑向けの高温対応型。給油しやすいノズル付き
用途エンジンオイル、ポンプオイル
タイプエンジンオイル
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM)
質量(kg)63
品番SJB-316
最高温度(℃)90
最大使用圧力(MPa)30
水量(L/min)16
電源(AC100V)50/60Hz
効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に
使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。
モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
トラスコ品番111-5237
セット内容本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5
質量(kg)33
電源(V)AC100
最大吐出量4.0kg/min(リシン圧送時)
常用圧力(MPa)8.0
1個
¥659,800
税込¥725,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ