絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: グーリングのすべての商品
特価

ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,898~税込¥2,088~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。用途CFRP用。トラスコ品番182-6696材質超硬刃数6枚全長(mm)57刃長(mm)10表面処理ダイヤモンドコート寸法C(mm)【コーナー】0.1刃径公差e10シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
グーリング¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 657
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工材質コバルトハイス
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
ECOエンドミル4枚刃
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)
グーリング¥31,980税込¥35,1781セット(24本)当日出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用
グーリング(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
グーリング¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1個23日以内出荷止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理FIREコート精度表記6HX
25674_外径UNC/UNFねじ加工用 インサート さらい刃付き
グーリング¥9,598税込¥10,5581箱(2個)22日以内出荷用途一般鋼、合金鋼、工具鋼用。材質超硬サイズ4寸法S(mm)4.2勝手右
26604_突切り加工用 インサート 1コーナータイプ
グーリング¥2,498税込¥2,7481本22日以内出荷用途一般鋼、合金鋼、工具鋼用。トラスコ品番710-2240材質スチールサイズ3勝手なし寸法LF(mm)21.54寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)3
25675_外径UNC/UNFねじ加工用 インサート さらい刃付き
グーリング¥9,598税込¥10,5581箱(2個)22日以内出荷用途一般鋼、合金鋼、工具鋼用。材質超硬サイズ4寸法S(mm)4.2勝手左
26605_突切り加工用 インサート 2コーナータイプ
グーリング¥2,998税込¥3,2981本22日以内出荷用途一般鋼、合金鋼、工具鋼用。トラスコ品番710-2274材質超硬勝手なし寸法LF(mm)22寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)3寸法CDX(mm)21
27136_内径メートル並目ねじ加工用 ソリッドバー さらい刃付き
グーリング¥5,598~税込¥6,158~1本22日以内出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)7.95勝手右機能幅(mm)3.95接続径(Φmm)8
26902_内径溝粗・面取り加工用 ソリッドバー
グーリング¥4,298~税込¥4,728~1本22日以内出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)4.7寸法t(mm)0.2勝手右最小加工径(Φmm)5寸法CW(mm)1機能幅(mm)2.95寸法CDX(mm)1接続径(Φmm)6
27132_内径メートル並目ねじ加工用 ソリッドバー さらい刃なし
グーリング¥5,598~税込¥6,158~1本22日以内出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)7.95勝手右機能幅(mm)3.95接続径(Φmm)8
27137_内径メートル並目ねじ加工用 ソリッドバー さらい刃付き
グーリング¥5,598~税込¥6,158~1本22日以内出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)7.95勝手左機能幅(mm)3.95接続径(Φmm)8
27133_内径メートル並目ねじ加工用 ソリッドバー さらい刃なし
グーリング¥5,598~税込¥6,158~1本22日以内出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)7.95勝手左機能幅(mm)3.95接続径(Φmm)8
26903_内径溝粗・面取り加工用 ソリッドバー
グーリング¥4,298~税込¥4,728~1本22日以内出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼用。材質超硬寸法a(mm)4.7寸法t(mm)0.2勝手左最小加工径(Φmm)5寸法CW(mm)1機能幅(mm)2.95寸法CDX(mm)1接続径(Φmm)6
25670_ウィットねじ加工用 インサート さらい刃付き
グーリング¥9,398税込¥10,3381箱(2個)22日以内出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。材質超硬サイズ4寸法S(mm)4.2勝手右
25671_ウィットねじ加工用 インサート さらい刃付き
グーリング¥9,398税込¥10,3381箱(2個)22日以内出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。材質超硬サイズ4寸法S(mm)4.2勝手左
25676_外径UNC/UNFねじ加工用 インサート さらい刃付き
グーリング¥9,398税込¥10,3381箱(2個)22日以内出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。材質超硬サイズ4寸法S(mm)4.2勝手右
25677_外径UNC/UNFねじ加工用 インサート さらい刃付き
グーリング¥9,398税込¥10,3381箱(2個)22日以内出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。材質超硬サイズ4寸法S(mm)4.2勝手左