絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: グーリングのすべての商品

6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥9,598~税込¥10,558~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理
6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本23日以内出荷ロングネックの高精度小径エンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。材質超硬コーティングPerroxコート
6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本23日以内出荷ロングネックの高精度小径エンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。材質超硬コーティングPerroxコート
6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート
グーリング¥18,980税込¥20,8781本23日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。トラスコ品番711-7699材質超硬全長(mm)【OAL】79先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)7.6フルート長(mm)【LCF】41接続径(Φmm)【DCON】8
6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から23日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
6581_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥49,980~税込¥54,978~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6580_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6579_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ ラジアルクーラント穴付き
グーリング¥49,980~税込¥54,978~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6578_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6572_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ
グーリング¥8,598~税込¥9,458~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ
グーリング¥5,398~税込¥5,938~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E食付き部の山数3.5~5.5山表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート
グーリング¥11,980税込¥13,1781本23日以内出荷フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番711-2899材質超硬全長(mm)【OAL】47先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7シャンク長ls(mm)38.8切削径(Φmm)【DC】1.2フルート長(mm)【LCF】4.8接続径(Φmm)【DCON】3
6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本23日以内出荷フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7
6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1個23日以内出荷止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理FIREコート精度表記6HX
6074_アルミ用ソリッドガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥53,980~税込¥59,378~1本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理
グーリング¥37,980~税込¥41,778~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)h7
6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140刃径公差(mm)m7
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥10,980税込¥12,0781本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。トラスコ品番711-2219材質超硬全長(mm)【OAL】66先端角(°)【SIG】140シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)【DC】5.1フルート長(mm)【LCF】28接続径(Φmm)【DCON】6
6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本23日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬先端角(°)【SIG】140
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属。材質超硬
6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本23日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7
5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
グーリング¥6,898~税込¥7,588~1本10日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス。刃径公差(mm)h5
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥3,798~税込¥4,178~1本ほか23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本ほか23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
25674_外径UNC/UNFねじ加工用 インサート さらい刃付き
グーリング¥9,598税込¥10,5581箱(2個)22日以内出荷用途一般鋼、合金鋼、工具鋼用。材質超硬サイズ4寸法S(mm)4.2勝手右
26604_突切り加工用 インサート 1コーナータイプ
グーリング¥2,498税込¥2,7481本22日以内出荷用途一般鋼、合金鋼、工具鋼用。トラスコ品番710-2240材質スチールサイズ3勝手なし寸法LF(mm)21.54寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)3
25675_外径UNC/UNFねじ加工用 インサート さらい刃付き
グーリング¥9,598税込¥10,5581箱(2個)22日以内出荷用途一般鋼、合金鋼、工具鋼用。材質超硬サイズ4寸法S(mm)4.2勝手左