6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用

6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 - グーリング6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 - グーリング

止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。

用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。
材質
超硬
表面処理
FIREコート
精度表記
6HX
内容量
1個
全16種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825573206120 12.000713-055241.75M12×1.7510.2
¥50,800
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825609086120 18.007713-054951.5M18×1.516.5
¥67,510
¥53,980
¥59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825628956120 20.007713-054451.5M20×1.518.5
¥74,330
¥58,980
¥64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825640156120 16.000713-055652M16×214
¥60,680
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825677776120 30.000713-055053.5M30×3.526.5
¥123,960
¥97,980
¥107,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825691596120 22.007713-055151.5M22×1.520.5
¥96,240
¥75,980
¥83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825696156120 20.000713-056052.5M20×2.517.5
¥74,330
¥58,980
¥64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825717156120 16.007713-054351.5M16×1.514.5
¥60,680
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825721356120 18.000713-054552.5M18×2.515.5
¥67,510
¥53,980
¥59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825732376120 12.007713-055741.5M12×1.510.5
¥50,800
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825756786120 30.007713-055551.5M30×1.528.5
¥123,960
¥97,980
¥107,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825775506120 14.000713-054742M14×212
¥55,420
¥43,980
¥48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825803866120 22.000713-055852.5M22×2.519.5
¥96,240
¥75,980
¥83,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825811296120 24.000713-054853M24×321
¥107,800
¥84,980
¥93,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825830376120 24.007713-055951.5M24×1.522.5
¥107,800
¥84,980
¥93,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825844376120 14.007713-055341.5M14×1.512.5
¥55,420
¥43,980
¥48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする