58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)45
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長6 全長L(mm)50 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)1.5 ねじれ角(°)38~40 溝長l(mm)4.5 C面0.03 シャンク径4
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。深い場所の加工に適しています。
用途高硬度鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
用途チタン合金・耐熱合金の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

剛性の高いペンシルネックのため、突出し量を長くしても良好な切削が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

精密金型の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
1本
9,398 税込10,338
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)