「エンドミル 1.8」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長を短かく設定しており、自動盤での使用に最適です。強ネジレの採用で仕上面も良好です。2枚刃よりも価格を安く設定し性能においてコストパフォーマンスに優れています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
全長を短く設定しており、自動盤での使用に最適です。生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。2ミリ以上はシャンク部フラット付です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数3枚刃
円筒面や斜面へのドリリングのためのパイロット穴加工に最適です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
精密金型の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
精密金型の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
材質超微粒子
シャンク長(mm)48
表面処理ノンコート
ドライバー径(Φmm)16
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
材質超微粒子
シャンク長(mm)48
表面処理ノンコート
ドライバー径(Φmm)16
関連キーワード