57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数4 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不等リード軟鋼用のオイルホール付タイプです。
用途快削鋼、難鋼、アルミ合金用。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。シャンク部フラット付です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
1本
9,498 税込10,448
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ランピング・ヘリカル加工や最大0.8dまでの溝加工が安定して行えます。切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。首逃がしがあり深彫りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不等リード・不等分割タイプの高能率加工用エンドミルです。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途グラファイト、プラスチック用。
1本
8,698 税込9,568
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。
用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
1本
6,398 税込7,038
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。切り屑によるトラブルを低減する外周刃特殊ニック付きです。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

金型加工用の不等リードタイプのエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)30
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途アルミニウム合金の加工 材質超硬 刃数4枚刃
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



関連カテゴリ