ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質超硬合金
刃数4
仕様ピン角、センターカット付
表面処理Aコーティング
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)30
刃数4
仕様センターカット
材質超硬合金(DK460UF)
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)30
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番182-6735
材質超硬
刃数4
全長(mm)57
刃長(mm)13
表面処理FIREコート
刃径公差h10
ボール半径R(mm)3
シャンク径(mm)6
刃径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)35・38
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数4枚刃
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数4枚刃
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
金型や機械部品の隅R加工に最適です。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数4枚刃
2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。
表面処理Fireコーティング
ねじれ角(°)40・42
一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工
材質超硬
刃数4枚刃
刃数4
先端角(°)120
刃数4
先端角(°)60
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。シャンク部フラット付です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
刃数4
先端角(°)90
不等リード軟鋼用のオイルホール付タイプです。
用途快削鋼、難鋼、アルミ合金用。
不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
不等リード汎用タイプで生材から焼入材まで幅広く対応できます。首逃がしがあり深彫りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
56HRCまでの焼入材の粗加工が可能です。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
ランピング・ヘリカル加工や最大0.8dまでの溝加工が安定して行えます。切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
刃数4
先端角(°)90
切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。切り屑によるトラブルを低減する外周刃特殊ニック付きです。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用エンドミルです。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。ステンレス専用の設計で切りくず排出性に優れ安定した加工が可能です。
用途ステンレス鋼、チタンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工
材質超硬
刃数4枚刃
不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途アルミニウム合金の加工
材質超硬
刃数4枚刃
刃数4枚刃
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。深い場所の加工に適しています。
用途高硬度鋼の加工
材質超硬
刃数4枚刃
関連キーワード
1
2
3
次へ