カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(589)
  • omron(オムロン)(224)
  • RS PRO(122)
  • ニチコン(121)
  • サンワサプライ(51)
  • JST(日本圧着端子製造)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • 日本ケミコン(47)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(43)
  • KEMET(43)
  • 三菱電機(40)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(38)
  • MURATA(村田製作所)(36)
  • エスコ(35)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(35)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • MG(旧エム・システム技研)(31)
  • ELPA(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)

「DC20」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング

    高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD

    グーリング
    72,980税込80,278
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング

    高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD

    グーリング
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D グーリング

    高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D

    グーリング
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
    用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D

    グーリング
    86,980税込95,678
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D

    グーリング
    239,800税込263,780
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
  • 高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃 グーリング

    高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃

    グーリング
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
  • 4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp グーリング

    4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp

    グーリング
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
    強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。
    用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
  • 6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング

    6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート

    グーリング
    82,980税込91,278
    1本
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
    用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
  • 高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃 グーリング

    高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃

    グーリング
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷
    不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
  • 3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート グーリング

    3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート

    グーリング
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。低剛性機械での使用が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコート グーリング

    4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコート

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
  • 超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル3×D用 FIREコート

    グーリング
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル7×D用 FIREコート

    グーリング
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511

    グーリング
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルカテゴリ