特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
950件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラッシュライト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LEDフラッシュライト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    緊急時の光る警報器! 360度視認可能なドーム型フラッシュライト! 高輝度LED採用 360度視認可能な天井取付タイプ 点滅モードと点灯モードの切り替え可能 複数台同時入力が可能 電源、起動入力個別配線
    材質(本体)樹脂質量(g)約170配線接続M3セルフアップ端子式入力起動:無電圧a接点入力電源電圧(V)DC10~30消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下使用周囲温度(℃)-10~+50材質(カバー)樹脂点滅点滅2パターンと点灯切替設置場所屋内使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと)
  • 壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,398税込5,938
    1台
    3日以内出荷
    BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。
    用途LHU-100R、LHU-100Y用。トラスコ品番201-0548幅(mm)145高さ(mm)80質量(g)700タイプ壁面取付ブラケット奥行(mm)187.5
  • 携帯型金属探知機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    深部(25cm程度)まで検知可能です。
    用途金属検知用。付属品ニッケル水素充電式単三電池×2本トラスコ品番167-9345電源ニッケル水素充電式単三電池×2本感度低・中・高寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×400探知物検出深度(mm)250
  • リフレクター BR-5 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    リフレクター BR-5

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    849税込934
    1枚
    5日以内出荷
    適合機種PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
  • ポールカバー(2個1組) BP-60TE TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールカバー(2個1組) BP-60TE

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,198税込4,618
    1組
    当日出荷
    適合機種PB-20TE・40TE・60TE用材質PCワインレッド質量(g)100(1個)×2適合ポール径(Φmm)38~43
  • ポールアタッチメント(2個1組) BP-04 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント(2個1組) BP-04

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組
    5日以内出荷
    単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。 金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
    用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
  • 分配コンセント  BC-S ケアコム仕様 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント BC-S ケアコム仕様

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    メタコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン2ピン対応) ケアコム製、アイホン製メタコン2ピン接続可能
    仕様ケアコム仕様材質樹脂質量(g)140出力メタコン2ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、メタコン2ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
  • AHD・アナログ映像信号分配器 AH-DU600 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    AHD・アナログ映像信号分配器 AH-DU600

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    映像入力は1系統、映像出力は4系統まで分配することが可能。 小型でコンパクトなデザイン。 専用ACアダプター付属。
    付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個質量(g)約125使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)1.5(専用ACアダプター使用時)電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×25×60設置場所屋内映像出力出力数 4 (BNCコネクタ)NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)映像入力入力数 1 (BNCコネクタ)NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
  • 壁面取付ブラケット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁面取付ブラケット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイブリッドリモコン DHV-24R TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ハイブリッドリモコン DHV-24R

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
    仕様登録台数:最大200ID性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池)電源電圧DC12~24V±10%出力方式ワンショット出力(赤外線/電波)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)消費電流(mA)100以下コントロール1点到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上周波数(MHz)314(信号周波数)電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所)動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応無線特定小電力無線 312MHzグリーン購入法適合
  • ハイブリッドリモコン DHV-1T TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ハイブリッドリモコン DHV-1T

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
    仕様登録台数:最大200ID性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池)電源電圧DC12~24V±10%出力方式ワンショット出力(赤外線/電波)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)消費電流(mA)100以下コントロール1点到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上周波数(MHz)314(信号周波数)電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所)動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応無線特定小電力無線 312MHzグリーン購入法適合
  • ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1T TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1T

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    仕様送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別)質量(g)約110(ハーネス含まず)電源コイン形リチウム電池:CR2032×1個使用周囲温度(℃)0~50動作表示電波送信時:赤色LED点灯電池寿命1日8時間使用で9ヶ月電波到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔押しボタン操作時出力使用周波数(MHz)314
  • ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243T TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243T

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    送信機は操作性重視の設計 人の手にフィットしやすい形状の送信機
    質量(g)約25電源電圧コイン型リチウム電池CR2032チャンネル数2CH使用周囲温度(℃)-10~+50到達距離(m)約40(最大)電池寿命1日2回で1年以上操作回数3点RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電波型式特定小電力ワイヤレス
  • ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
    質量(g)約80配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度90%以内設置場所屋外、半屋外(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • DAW-71用ブロンズカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-71用ブロンズカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
    シルバー質量(g)約120電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)チャンネル数7ビット 128チャンネル使用周囲温度(℃)-10~+55到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)送信出力1mW以下使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流待機時2μA 送信時20mA以下グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • 赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です 1個用埋込スイッチボックス適合型
    質量(g)約350出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A電源電圧AC100V±10% 50/60Hz検出方式近赤外線直接反射方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)2.5以下検知距離(m)0~130mm±20(素手)応答速度約50msec表示灯検知時:赤色点灯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
  • 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
    センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
  • ヒーター付赤外線ビームスイッチコントローラ DS-HC TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ヒーター付赤外線ビームスイッチコントローラ DS-HC

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    本機はシートシャッターの動きを制御できるコントローラです。 別売品のヒーター付赤外線ビームスイッチセンサーユニットBS-10NH(最大2ビームまで)と組み合わせてシートシャッターの制御が可能になります。 シートシャッターの付近にセンサー部を取り付けることにより、開閉部分での人の立ち止まりや通過を検出し出力します。 また、センサーユニットはヒーター内蔵で結露や凍結、雪の付着などによる誤作動を軽減できます。 2ビーム使用時はスキャニング方式の採用により、2個のビームの相互干渉を防止します。
    ホワイト質量(g)約95使用温度範囲(℃)-22~+50(結露・氷結なきこと)出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a/b接点切替式)、接点動作:オフディレイ(約1秒)、接点定格:AC/DC30V 0.3A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)電源電圧(V)DC10~30機能接点出力切替機能、AND/OR切替機能、感度調整機能消費電力(VA)55以下検知距離(m)10以内応答速度遮光時(検知時):100msec.以上の遮光を検知動作表示灯赤色LED、入光時:消灯、遮光時:点灯材質(外周部)樹脂
  • 光線式アクティブセンサー DA-T100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-T100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
    質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
  • 誘導チャイム UD-E(W) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    誘導チャイム UD-E(W)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    新しい機能!新たな機能を設け、さらにコンパクトサイズとなりました。 誘導音/鳥の鳴き声選択 標準のピーン・ポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。 2種類の音量設定ができます。 昼夜判別機能搭載! 盲人のための国際シンボルマーク付属 世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。
    仕様【鳴動選択】誘導音、または6種類の鳥の鳴き声、コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ、設定スイッチにて7種より1種選択(鳥の鳴き声はネイチャーサウンド・上田秀雄氏提供の音源を採用しています)、【昼夜判別】夜間判定中、指定音量にて鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「夜間」…音量切り換え無効・指定音量のみ)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「昼間」…昼夜判別無効)材質樹脂:UD-E(W)質量(g)約620使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)周波数(Hz)誘導音:770・640消費電力(W)3出力電源:DC12V/50mA配線接続端子式入力検出入力:有電圧AC100V用/電圧検出時、指定音量にて鳴動時間鳴動:接点入力時、検出入力時の指定音量鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択[0(リアルタイムのみ)、30分、60分、180分]設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)接点入力方式無電圧接点用a接点…閉時、指定音量にて鳴動音量(dB)【調整範囲】標準音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m、指定音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m(それぞれ個別のボリュームにて調整可)入力電源(V)AC100(50/60Hz)誘導音ピン・ポーン鳴動サイクル10秒(誘導音、鳥の鳴き声)
  • トイレ・浴室用送信機 TX-30 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    トイレ・浴室用送信機 TX-30

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
    仕様空中線:内蔵型付属品単4形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカ-(1枚)材質【抗菌】ケース:AES樹脂、ひも:ポリエステル、握りゴム:シリコンケース:ホワイト、ひも:(レッド、握りゴム:レッド質量(g)約170(電池含む)電源(V)DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2出力10以下機能付加:ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約5年(常温時、1日10回送信)[電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません]表示灯(赤色LED)送信時:点滅、電池切れ時:約5秒に1回の点滅電波到達距離(m)100以内(見通し距離)防水仕様日常生活防水使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • 呼出スイッチ(2接点型) TB-P2 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    呼出スイッチ(2接点型) TB-P2

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    ラッチ出力スイッチで、押しボタンを押すと呼出ランプが点灯しc接点×2出力します。再度押すと消灯し、 出力は反転します。スイッチ状態は、ランプの点灯消灯により判断できます。 緊急呼出しシステムでご使用頂けます。 2c接点出力するため、2系統のシステムが組めます。 オリジナルデザインで、色合いは白内障高齢者に見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。(例:「押す」、「緊急」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
    ホワイト(マンセル10Y9/0.5)質量(g)125取付方式1個用スイッチBOXに適合使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)DC10.5~14.0スイッチ押しボタンプレート透明カバー式(自由書き込み)消費電流(mA)25(転倒時)ランプ表示:呼出表示赤色点灯出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷:30V1.0A配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9パネル呼出表示
  • 赤外線センサー PR-30BE 近赤外線ビーム遮断方式(反射型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー PR-30BE 近赤外線ビーム遮断方式(反射型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    片側配線で屋外30m警戒可能な反射型赤外線センサー 便利な片側配線で屋外30m警戒が可能! 距離計測方式を併用し、確実に侵入者を捉えます! 屋外・屋内を問わず取付可能 光軸調整が簡単 自由に設定できる警戒方向 遮光時間の切替が可能 (0.05秒/0.1秒/0.25秒/0.5秒) 最小設置距離0.5mに対応 動作確認表示機能
    材質センサー部:樹脂、リフレクタ-部:樹脂センサー部:ワインレッド、リフレクタ-部:クリアー、黒質量(g)センサー部:約370、リフレクタ-部:約190出力警報/接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒以下の場合2秒間出力)、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)、環境/接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)、タンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:カバーをはずしたとき出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)配線接続端子式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)機能付帯:モニター出力機能(設置距離、受光レベル)、検知応答時間切替機能応答時間検知/遮光時間:4段階-0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒消費電流(mA)最大200以下、DC12V供給時:160以下、DC24V供給時:80以下使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内表示灯【アラーム】赤色LED/警報出力時:点灯、【受光感度/環境】赤色LED/カバー開時:受光感度不良時点灯、カバー閉時:環境悪化時点灯(環境出力と同期)警戒距離屋外:0.5~30m、屋内:0.5~40m
  • メロディー報知機 ME-16 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    メロディー報知機 ME-16

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    接点入力で16種よりあらかじめ選択した1種類の音が鳴ります。 周囲の機器と異なった音で違いがはっきりわかります。 保持モードと6秒OFFディレイモードが選択できます。 リモート入力によりスタート、ストップ制御できます。 音色は明瞭で最大75dBです。 6秒ディレイモード時、入力OFFから6秒後に1フレーズ鳴動して鳴り止みます。
    仕様メロディー(チャイム音)選択:(1)ピンポーン、(2)プルプルプル、(3)ポロロン、(4)ピピピピピ、(5)プルルプルル、(6)ピピッピピッ、(7)ピーポー、(8)ピンポンパンポン、(9)誘導チャイム、(10)ウゥーウゥー、(11)ブー、(12)みかんの花咲く丘9秒、(13)エリーゼのために10秒、(14)アニーローリー25秒(52秒)、(15)靴がなる20秒(38秒)、(16)うみ10秒材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)約104使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチ操作:電源入切入力【リモート(端子)】オープン時、スタート入力で鳴動する、a(メイク)接点入力時鳴動しない、【起動時間(端子)】(1)6秒ディレー:接点オ-プン時:スタート入力時間+OFFディレ-6秒(リモ-ト入力優先)6秒後、チャイム音(1)~(11)は1フレーズ、(12)(13)(16)のメロディーは最終まで(14)(15)のメロディーはそれぞれ25秒と20秒まで鳴動、また超える場合は最終まで鳴動します。(2)保持:無電圧A(メイク)接点入力時:スタート入力で連続鳴動(リモ-ト入力優先)、鳴動を止める場合は、リモ-ト入力にメイク接点を入れる。電源電圧(V)DC12:端子式及び「DC-1115」専用端子消費電流(mA)最大150、待機時25表示灯電源表示灯:赤色LEDモード時間:保持、もしくはOFFディレー6秒(端子入力切替式)音量(dB)0~75可変(1m先にて)
  • 温度センサー FTB-E52 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    温度センサー FTB-E52

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    マイコンによる高精度な測温技術で、わずかな温度変化も見逃しません。
    タイプ素子互換式サーミスタ(定数3390K)測定温度範囲(℃)-50~+50公称抵抗値(Ω)6k(0℃)
  • 着座センサー BSP-33 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    着座センサー BSP-33

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    車いす、椅子に敷いていただきます。圧力を受けている時メイク(a接点)出力します。 表示盤や接点入力送信機(及び受信機)と組み合せ、車いすから降りた(又は落下した)場合お知らせします。 ・日常生活防水仕様
    仕様感圧:1.6~1.8Kg/10cm2材質軟質PVC表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+50出力検知:無電圧a(メイク)接点(加圧時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×330×6(リード線引き出し部除く)リード線(m)ケブラー線入りコード1(クリーム色/RCAプラグ付き)防水仕様簡易防水構造
  • マットセンサー(ローコストタイプ) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサー(ローコストタイプ)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
  • マットセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    ベッドサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。 マットセンサーはベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(又は落下した)時 又は部屋を出ようとドアに近づいた時に、マットに掛かる人の重さを検知するセンサーです。 既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
    厚さ(mm)6設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
  • アクセスコール受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アクセスコール受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    送信機の電波をしっかりキャッチ!病院や高齢者向け施設で役立つ受信機です。 スーパーヘテロダイン受信方式の採用により受信機を複数台設置されても相互干渉はありません。 FSK変調方法を採用し、外来ノイズに対する信頼性を向上させました。
    質量(g)約650検知距離(m)最大8設置場所屋内壁面(1個用スイッチボックス対応)表示灯動作表示灯 通電時: 緑色点灯、動作表示灯 動作時: 赤色点灯、受信表示灯 赤色(受信時に約0.1秒間点灯)、環境表示灯 赤色受信方式スーパーヘテロダイン方式
  • アクセスコール送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アクセスコール送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    常時発振する送信機です。徘徊お知らせ、位置確認など幅広い用途に対応できる送信機です。 アクセスコール受信機と組み合せて使用します。専用受信機で受信して接点もしくは、データ出力、チャイム鳴動によりシステムを組めます。 樹脂ケースに抗菌材料を使用していますので安心です。職員や家族がカードや名刺と共に送信機を携帯できるアクセスコール用ホルダーもご用意しています。
    質量(g)約18(電池を含む)構造日常生活防水構造IP67相当電池寿命(送信周期0.35秒)約半年、(送信周期0.7秒:標準)約1年、(送信周期1.4秒)約2年、(送信周期2.8秒)約4年
  • 携帯型金属探知器 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    携帯型金属探知器

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。
    用途不特定多数の持ち物チェック用。質量(g)約315(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×55×30電池寿命約1年(1日8時間使用)
  • タイマーリレー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    タイマーリレー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせで信号制御用として、時間制御の多様化に対応します
    質量(g)70消費電流(mA)50設置場所屋内(壁面)表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)
  • 来客カウンター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    来客カウンター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    来客カウンターは、入場退場ゲート付近に設置したセンサで来場者に不快感を与えずに来客数をカウントします。 大規模な工事は不要で、施設の柱や壁などを利用して簡単に取り付けられますので、銀行、デパート、官公庁や図書館、劇場などでご利用いただけます。
    設置場所屋内(据置式)
  • テンキースイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    テンキースイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。 2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。
    質量(g)約410消費電流(mA)DC12V供給時:120、DC24V供給時:210設置場所屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
  • 非接触ユーザーカード TAKEX(竹中エンジニアリング)

    非接触ユーザーカード

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 赤外線センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    63,980税込70,378
    1組
    5日以内出荷
    通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
    質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP65相当)表示灯【アラーム】遮光検知時:点灯(受光器のみ)、低電源電圧異常時:点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【アラームメモリー】メモリー表示時:センサー制御時は点滅、コントローラ制御時は点灯、【点検】警報信号応答時:点灯伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
  • 埋込用アタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    埋込用アタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
  • 壁付用アタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁付用アタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
  • タイヤ止め型送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    タイヤ止め型送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    自動車のタイヤとセンサが密着状態から10mm離れると警報信号を送信します。 タイヤ径の適応範囲は外径500mm~650mmで単車から大型普通自動車のタイヤに適応します。 本体はゴム成形品で雨天時でも使用可能です。
    質量(g)約1100電源電圧DC9V(リチウム電池:U9VL付属)入力信号レバースイッチ開放時電池寿命約4年(1日10回送信として)設置場所屋外(防雨構造 IP43相当)