カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: TAKEX(竹中エンジニアリング)のすべての商品
特価

タイヤ止め型送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷自動車のタイヤとセンサが密着状態から10mm離れると警報信号を送信します。 タイヤ径の適応範囲は外径500mm~650mmで単車から大型普通自動車のタイヤに適応します。 本体はゴム成形品で雨天時でも使用可能です。質量(g)約1100電源電圧DC9V(リチウム電池:U9VL付属)入力信号レバースイッチ開放時電池寿命約4年(1日10回送信として)設置場所屋外(防雨構造 IP43相当)
パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 屋内・屋外どちらでも使用できます。用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。質量(g)約212(電池除く)電源リチウム電池(U9VL)付属電池寿命約2年(1日100回送信として)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
人感ライト送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷小電力ワイヤレスセキュリティシステムの受信機(以下受信機)と組み合わせてご使用いただくことにより、受信機で来客をお知らせしたり、警報動作させることが可能です。 送信機から受信機までの距離が約100mまで使用できますので、従来のワイヤレスシステムでは届きにくかった場所でも設置できます。(付属品取付ネジΦ6×30(4本)質量(g)約1600(電線含む)消費電力(W)4+使用ビーム電球検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)表示灯送信時 :ワンショット点灯動作【送信信号 】警報信号 :センサー検知時/ワンショット送信、定期送信信号:定期的に送信 /ワンショット送信検知エリア(m)立体検知型、最長12m、12対適合電球ビーム電球:40~150W(標準装備80W)
警報音付き押ボタン送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷警報音機能を搭載した携帯しやすい押ボタン送信機。 非常ボタンを押すと、復旧ボタンを押すまで約95dBの警報音が鳴動し、かつ送信を繰り返します。 腰ベルトに装着できるように、ソフトケースを付属しています。 誤操作防止のために、送信ディレイタイマー機能を搭載しています。電源DC9V アルカリ乾電池:6LR61(6LF22)電池寿命約1年(常温時、1日1回送信及び10秒間警報音鳴動として)表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅
押ボタン防水型送信機(非常)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。 ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。 非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。種別非常材質樹脂色ホワイト質量(g)約110(電池を含む)出力10mW以下電源DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)防塵防水性能IP67相当電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として)設置場所屋内・屋外表示灯【赤色】[1:携帯]+”ワンショット送信”:1回点灯、[1:携帯]+”連続送信”:連続点灯、[3:接点]+”ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、[3:接点]+”1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)電波到達距離(m)100(見通し距離)
人感・音感スイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷音もするどくキャッチする人感スイッチ。人や車や音を検知して庭園、ガレージの照明オン! 人感・音感スイッチは、人体から放出される遠赤外線をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーと 音波に反応する音感センサーから成り照明灯や各種HA機器のコントロール用スイッチとして幅広い用途にご使用いただけます。 検知性能、外部出力をリニューアルし、利便性が更に向上しました。検知方式(人感)パッシブインフラレッド方式、(音感)音波集音方式検知エリア(m)(人感)立体検知15m、(音感)立体検知6m感度人感:約30~150%、音感:H(100%)/L(50%・カウント2回)設置場所屋内・屋外防水性IP43相当動作表示灯赤色LED機能外部制御機能、強制動作機能、機器異常監視機能配線接続リード線使用環境温度(℃)‐20~50(氷結、結露なきこと)質量(g)約500材質樹脂
露出型人感スピーカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷天井取付専用の人感スピーカーです。 不良入退館防止モードと人感スピーカーモードを搭載しています。 不良入退館防止モードでは機械警備システムと連動させることで、退館時に人体を検知すると退館用メッセージが鳴動し機械警備中の不良入退館を防止します。 不良入退館防止モードの退館用メッセージから入館用メッセージへの切替は設定したタイマーで自動切り替えします。 人感スピーカーモードでは2種類のメッセージを外部制御入力により切り替えることができます。 他のセンサーと連動できる再生入力、他のシステムと連動できる外部出力を装備しています。仕様【メッセージ内容】(人感スピーカー設定時)メッセージA:「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、メッセージB:「いらっしゃいませ。」、(不良入退館防止設定時)メッセージA:「ただいま機械警備中です。警備を解除してください。」、メッセージB:「まもなく警備を開始します。早急に退館してください。」材質樹脂質量(g)約240電源(V)DC10~30(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続本体に搭載の端子台に配線入力【警戒入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(開放時:解除 短絡時:警戒)、b接点設定時動作(開放時:警戒 短絡時:解除)、【再生入力】無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、a接点設定時動作(短絡時:再生)、b接点設定時動作(開放時:再生)消費電流(mA)待機時:25以下、鳴動時:200以下検知範囲スポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高3.5m時 幅2.3m×奥行0.5m、ナローエリア:最大取付高3.5m時 幅1.0m×奥行0.5m、いずれかを設定(レバー切替式)、【検知エリア調整】前後方向:前方20°~後方10°出力接点接点方式:無電圧接点出力(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)使用周囲温度(℃)-15~+55タイマー時間0秒~300秒の16段階(ディップスイッチでいづれか1通り設定)付加機能音量調整ボリューム(メッセージ音量を可変。最小時は無音。)、感度調整ボリューム(パッシブセンサ-の感度を可変)動作表示灯赤色LED、待機時:消灯、検知時:点灯(ディップスイッチで消灯設定可)設置場所屋内(天井面)
ラッチリレーユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷ワンショット入力をリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。 リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。材質樹脂質量(g)約70電源電圧(V)DC12(極性あり)消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式出力時間連続出力信号無電圧リレー接点(c接点)、DC30V・0.5A設置場所屋内:壁掛式
平衡トランスユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷音声出力の平衡/不平衡を切替ます。 集音マイク【SMT-1】【SMT-2】の平衡出力との組合せにより、約100m の長距離配線が可能となります。 不平衡→平衡、平衡→不平衡と両方の変換ができます。入力インピーダンス(Ω)600以上出力インピーダンス(Ω)600以上使用周囲温度(℃)-10~+50取付場所屋内配線接続端子式(M3セルフアップ端子)質量(g)約80材質樹脂付属品タッピングネジ:3×20 2本
双方向無線対応リモコン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷コントローラ(双方向無線対応型)RXT-700CTIやサイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズ、音声フラッシュ付き受信機RX-30シリーズと組み合わせて警備/解除を操作するリモコンです。 リモコンに対応した4周波切替型の受信機シリーズと組み合わせることで、無線の周波数を4種類から選択することができ、無線システムが多数設置された密集地域でも混信の危険性を低減することができます。 小電力ワイヤレスですので、送信機から受信機までの到達距離が見通し約100mまで使用できます。 購入しやすいアルカリ電池LR44を使用していますので、電池交換も容易です。 電池切れ報知は、ボタン操作音非鳴動に加えて、表示灯が5秒に1回点灯します。仕様空中線:ヘリカルアンテナ材質樹脂質量(g)約30(電池含む)電源ボタン形アルカリ電池 LR44×2個(DC3V)使用周囲温度(℃)-10~+50ブザー音送信・警備のアンサーバック時:「ピッ」、警備開始ループ異常時:「ピー」、解除のアンサーバック時:「ピピッ」電池寿命約2年(1日4回送信、常温時)付加機能アンサーバック応答機能、電池切れ報知機能、送信周波数切替機能表示灯送信・警備のアンサーバック時:点灯、警備開始ループ異常時:点滅、解除のアンサーバック時:点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)組み合せ適合品番コントローラ(双方向無線対応型):RXT-700CTI、サイレン・フラッシュ付き受信機:RXF-25、RXF-25R、音声・フラッシュ付き受信機:RX-35A使用周波数(MHz)426(小電カセキュリティシステムの無線設備)
セキュリティ用スピーカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷セキュリティ性を重視したタンパー出力付 設置場所にマッチしやすいホワイト仕上げ 取付けピッチは1コ用スイッチボックスに適合 配線に便利な端子式 直接雨のかからない半屋外に設置可能インピーダンス(Ω)8設置場所屋内・半屋外(直接雨水などのかからないところ)材質樹脂
赤外線センサー付きフラッシュ・サイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。 制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力はa接点/b接点切替式です。 電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB 警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なし、の設定ができます。 上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。 複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。 検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。 警報出力を標準装備していますので侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。 赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)仕様使用赤外線:近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム付属品取付ネジΦ4×20:4本、ポール固定金具:2個、ポール取付板:2枚材質樹脂配線接続端子式音量無音~約90dB/1m(ボリューム可変式)機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10~約1000Lx調整可)以下を夜と判定、威嚇制御機能:光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能応答時間遮光時間:0.05秒~0.7秒(ボリュームにて可変)使用周囲温度(℃)-25~+60接点方式無電圧接点(a接点/b接点切替式)点滅遮光時間+1分(オフディレイ動作)付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式)設置場所屋外(IP43相当)・屋内表示灯【警報表示灯】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、【受光感度表示灯】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光表示灯】緑色LED(投光器)投光時:点灯光軸調整範囲水平方向のみ:±90°警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)点灯色赤色接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)動作接点遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力)距離余裕屋外:7.5倍(150m)、屋内:5倍(150m)
人感スイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷検知距離範囲で2m~12m〔10段階〕とより近距離のみ検知が可能となりました。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です) 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10Lx~∞可変) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 センサーのカウント回数が切り替え可能なカウント回数切替機能を搭載。(1回/3回) 本体タンパー出力があります。 動作確認に便利な動作表示灯付。(赤色LED)材質樹脂切替方式(カウント)1回/3回[スイッチにて]消費電力(W)1以下検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)配線接続端子式電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)接点方式【大接点出力】無電圧接点 a接点、【小接点出力】無電圧接点 a接点/b接点切替式[スイッチにて]動作表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:大接点出力に同期して点灯感度調整30%~170%[ボリュームにて]動作モード【大接点出力】約10Lx(夜間)~∞Lx(昼夜)、【小接点出力】[昼夜判別機能]、照度に無関係に出力、動作モードの設定に連動のいずれかを選択(スイッチにて)設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP54相当)接点容量【大接点出力】白熱灯負荷/AC100V・300W以下、蛍光灯負荷/AC100V・50W以下(インバーター式は除く)、【小接点出力】AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)動作接点【大接点出力】オフディレイ動作、【小接点出力】ワンショット動作
緊急通報装置
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷緊急事態発生時には外部(最大3カ所)に最大35秒の任意のメッセージで通報を行います。 通報先または外部の電話からハンズフリーで直接会話が可能です。 用途に応じて3種類のモードが使えます。 非常モード:起動入力か、非常ボタンが押されると通報を行います。 不在モード:起動入力後、30秒待機後通報を行います。 ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げるとダイヤルします。仕様使用回線:アナログ一般回線 (ダイヤルパルス方式/プッシュボタン方式)、通報先:最大3ヶ所、登録桁数:30桁、異常通報:任意音声1メッセージ (最大35秒)形状(テープジャック)3.5Φミニジャック質量(g)約400消費電力(W)AC電源使用時:3以下接続方式(回線)モジュラージャック方式入力異常入力:無電圧a接点入力 (200msec以上)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)(専用ACアダプター)、DC12±1消費電流(mA)DC電源使用時:300以下インピーダンス47kΩメモリー設定内容及び異常通報内容は無通電時も保持使用周囲温度(℃)0~+50警報出力無電圧a接点出力 (接点容量:DC30V0.5A)バックアップ時間目安/4時間監視、1回通報処理(単四アルカリ乾電池6本 (別売))入力レベル0dBm
回転灯・LED回転・点滅灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。 LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。 合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合) 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。 LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
メモリーカード式音声報知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥44,980~税込¥49,478~1台5日以内出荷外部センサー入力を受けて登録された音声を出力します。目的にあったメッセージの選択と現場に合ったセンサーを組み合わせることで、警備・警告用・来客・案内用など多目的な用途にご利用いただけます。 設置場所にあわせて内部・外部スピーカーを切替することができ、外部スピーカー出力には、1W、8Ωまでのスピーカーが接続できます。(接続できる外部スピーカーは1台になります。) また、内部スピーカーは無音~80dBでボリューム調整することができます。内部スピーカーと外部スピーカーの両方を同時に鳴らす事も可能です。 最大4メッセージまでそれぞれ独立した入力による再生が可能。 113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトウェアは必要ありません。入力音声起動入力/a接点4入力(1CH~4CH)、鳴動動作、ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中の最後まで鳴動し終了)スピーカー部インピーダンス(Ω)8(入力1W以上)音声出力スピーカー出力:内部/外部(同時鳴動可能)音量(dB)音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103以上(前方1mにて)/CA-150B使用時仕様【音声ファイル】ファイル形式:MPEG1-AudioLayerⅢ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵)表示灯通電時:緑点灯(本体内部)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと)配線接続端子式設置場所屋内(壁掛け式)材質樹脂
LEDフラッシュライト(音声報知器)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用ソフトウェアは必要ありません。 ED フラッシュはスイッチにより、2 パターンの点滅が可能です。 パターン(1):4回連続点滅と休止を繰り返します。パターン(2):一定の間隔で点滅を繰り返します。 最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能です。 最大128MBの音声の再生が可能です。 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLEDフラッシュ及び音声報知の起動が可能です。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力による起動も可能です。 LEDフラッシュは音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 スピーカー出力は1W8Ωを装備しており、外部スピーカーを接続することで、同時に鳴らすことが可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。 防犯用、異常報知用にと用途も広がります。仕様起動入力:音声起動入力 (4入力) 強制フラッシュ入力 (1入力)、それぞれに独立した無電圧a接点入力材質樹脂配線接続端子式音量音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80dB以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103dB以上(前方1mにて)(CA-151使用時)使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと)フラッシュ(パターン1)0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期、(パターン2)0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期設置場所屋外・屋内点灯色赤色 (高輝度LED×12個)動作接点【音声起動入力】(音声動作)ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中のメッセージを最後まで鳴動し終了)、(フラッシュ動作)ON設定時:設定されたフラッシュパターンで動作、OFF設定時:フラッシュ動作をしない、【強制フラッシュ入力】接点動作に同期して設定されたフラッシュパターンを動作音声出力【スピーカー出力】内部/外部(同時鳴動可能)、【ファイル形式】MPEG1-AudioLayerⅢ (MP3)、【ビットレート】8~320kbps、【メモリーカード容量】128MB (メモリースロットに内蔵)
マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。接点出力がc接点になっていますので、セキュリティ用だけでなく来客チャイム等にも利用できます。材質樹脂色グレー質量(g)約30(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法埋込設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(c接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
薄型マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所ドア、サッシ枠などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
シャッターセンサー 磁気変調式
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。さまざまな外部磁気の影響をキャンセルする調整機能を搭載。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。磁気変調式ですので、クモ・蛾など小動物の影響、ほこりや汚れ、結露、氷結等の影響、外乱光の影響は全く受けません。寒冷地、高温多湿地などでも安心してご使用頂けます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。磁力の経年変化、シャッタースラットからの脱落などのご心配は不要です。保磁力が高く、耐候性に富み、曲面に貼り付けられる柔軟性のある特殊シートを採用しています。内蔵アームにより、センサー~マグネットシート間の距離や高さの調節が自在に行えます。磁力感度が不安定になると不安定表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでスマートなデザイン。シャッターのガタツキによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。雨水などの侵入を防止する防滴構造採用。システム設計に便利な無電圧1cリレー出力型。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:点灯、警報時:消灯材質樹脂質量(g)約95検出方式磁気変調方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)38以下応答時間(秒)(検知)1~2秒(可変不可)使用周囲温度(℃)-20~+50設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)設置場所屋内:シャッター巻取りケース・鴨居取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯アラーム/緑色LED:警戒時点灯、不安定/赤色LED:磁力感度不安定時点灯、メモリー/黄色LED:警報後3分間点滅・47分間点灯
シャッターセンサー 近赤外線反射式
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。シャッターのがたつきや、虫などの小動物の影響、シャッター面からの反射光の影響などを大幅に軽減する独自のダブルビーム方式を採用。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。動作表示灯出力ポイントにより、シャッター巻取りケース内部にセンサーを設置する場合、外部からセンサーの動作確認が行えます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。内蔵アームによりセンサー~反射シート間の距離や高さの調整が自在に行えます。センサー前面や反射シートの汚れなどにより、感度が一定レベルまで低下すると感度表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでコンパクトなデザイン。シャッターのがたつきによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。動作確認に便利な動作表示灯(緑色)付。警戒時:点灯、警報時:消灯。コンパクトなボディながら広い配線スペースを確保。反射性能・粘着力・柔軟性・耐候性に富んだ反射シート。付属品反射シート3枚、タッピングネジ2本(4×20)材質ケース・窓/樹脂色ケース/ホワイト、窓/ブラック質量(g)約115検出方式近赤外線ビーム反射方式(ダブルビーム型:投光部6本、受光部2本)配線接続端子式(M3セルフアップ)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)35以下使用周囲温度(℃)-20~+50応答速度1~3秒設定距離(mm)50~400(センサー~反射シート間)設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)警報出力無電圧リレー接点c接点(警報時:開、閉)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)表示灯動作/緑色LED:警戒時点灯、受光感度/赤色LED:受光感度減衰時点灯、メモリー/黄色LED:メモリー起動時点滅、メモリー表示時点灯メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(6番端子を使用してメモリー表示灯を常時消灯可)
赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥53,980~税込¥59,378~1台5日以内出荷誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。(落雷による故障・不具合等を保証するものではございません。)。電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンを使用しているので、高い防塵・防滴・防虫対策を実現しています(IP65相当)。防虫ブッシングは、電線のサイズに合わせてカットするだけで電線の入線口からの虫や水の侵入を防ぎ基板を腐食から守ります。消費電流を大幅に低減しました。(従来比50%以下)従来よりも小型の電源装置を使用でき、長距離配線時にも太い配線が不要となるため、配線材費用を大幅に削減できます。独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。従来機種よりビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。材質樹脂色ワインレッド質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550出力環境/接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:環境悪化時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵、ダンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:受光器カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)応答時間(秒)(検知)0.05~0.7(ボリュームにて可変)使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)付加機能サウンドチェック機能、外部環境診断機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、投光カバー補正機能、AGC回路設置場所屋内・屋外 (防雨構造IP65相当)警報出力接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵表示灯アラーム/警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、受光感度/受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°
赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)材質樹脂色ホワイト質量(g)約270検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)配線接続コネクター式電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲垂直角最大60°使用周囲温度(℃)-10~+50感度調整有(感度調整ボリューム付)設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m)警報の表示赤色LED警報時:点灯
赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷センサー本体は、左右180°の範囲で可変でき、警戒方向を自由に設定することができます。動作表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が容易です。また光軸調整はセンサー側のみで調整できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事は本体のみでOK。又、メンテナンスの際にも手間が省けます。再帰性のリフレクターを使用していますので、赤外線の入射角は30°(±15°)までと余裕があります。設置場所が限定されず用途も拡がります。外乱光補償回路内蔵。静止検知が可能。材質樹脂色ホワイト質量(g)約220検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)配線接続端子式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)30以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1m~10m)警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯
超小型赤外線センサー 1ビーム対向型
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷CD/ATMコーナーや窓・通路の警備に最適 金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用できます。 超小型のコンロトールボックス 様々な用途に対応するため、対向型(10m用)と反射型(4m用)の2種類をシリーズ化。用途に応じて機種選択できます。 設置距離に応じて最適な感度に調節できる感度調整ボリューム内蔵。 a接点/b接点切替式。 センサーヘッド部は下穴をあけ、押し込むだけで取り付けられるワンタッチ取付タイプを使用しています。 投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなくすっきりと配線できます。材質センサー部:樹脂 (透明)、コントロールボックス部:樹脂 (ホワイト)寸法(mm)45×120×29出力(検知)無電圧リレー接点 (a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)電源電圧DC10V~30V(極性なし)消費電流(mA)45以下(DC12V時)応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1以上使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露なきこと)設置場所屋内表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
ウォールブラケット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ハウジング雲台、最大重量50Kg用途監視、防犯、状況把握用途付属品六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊材質アイボリー(アルミダイカスト)質量(g)約1400設置方式壁面設置場所屋外/屋内
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷設置場所の汚れ跡に考慮し従来よりワイドベース化したパッシブセンサー。 ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能です。 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチ動作で高所での作業も安全かつスムーズです。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000, BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。用途人体検知センサー検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン+カウント機能)電源電圧DC9~30V(極性なし)消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分間点灯するオートリセット動作を行う)、カウント切替機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続質量(g)約150材質樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×54
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から5日以内出荷オートリセットメモリー機能を搭載したスタンダードなパッシブセンサー。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能。 モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、警報の連続出力とアラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝幡するノイズに対し、回路設計・機構設計により効果的な対策をとっています。 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)(ウォームアップ時約1分間点滅) 別売の埋込用アタッチメント(BU-6700)との組み合わせで埋込型として使用可能。(埋込時の天井からの突出は35ミリです) 壁面に取り付けられる壁付アタッチメント(BL-5000・BCW-401)もオプション設定。用途人体検知センサー角度調整範囲上下角:30° 左右角:±12°(ベース取付穴にて)検出方式パッシブインフラレッド方式電源電圧DC9~18V(極性なし)消費電流(mA)25以下(b接点モード)、35以下(a接点モード)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントにて壁付可能)配線接続M3セルフアップ端子式質量(g)約170材質樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×53
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷パッシブインフラレッド方式としては究極のクロスデュアルツイン素子を搭載。 感度特性・ゾーンの方向性といったラウンド警戒型の諸問題をクリアすることにより、信頼性が格段に向上しました。 天井面の中央に取り付け、1台で約115m2(高さ:3.6m×12m)のエリアを33対のセンシティブゾーン(熱感帯)で広域立体警戒できますので、警備のコストダウンが図れます。 室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。 ラインより入ってくる電気的なノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計など独自のN.E.方式を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。 センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。 センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。(センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。) DC12V使用時:15mAという低消費電流。 エリアが目で確認できる照準エリア調整機能付。 フローティング機構により、上下・左右方向のエリア調整が可能。 設置条件によっては微調整ができる感度ボリューム付。 オプションの埋込用アタッチメントとの組み合わせで埋込型として使用可能。用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約330出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×92電源電圧DC9~18V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式(クロスデュアルツイン+CPU搭載)配線接続セルフアップ端子式機能アラームメモリーコントロール、アラーム表示灯コントロール、低電圧警報:DC9V以下で警報信号を出力消費電流(mA)15以下(警戒時)使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内:天井面取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)表示灯赤色LED、警報出力時:点灯警戒距離ラウンド警戒H3.6mΦ12m264本(33対)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台欠品中出入口・通路の鴨居・小壁部分に設置し、侵入者をキャッチするスポット警戒用のパッシブセンサーです。 警戒場所の間口に応じてワイド・ナローにエリアの切替が可能です。 奥行エリアも垂直より5°~25°の範囲で角度調整が可能です。 感度設定に便利な調整用ボリューム内蔵。 広範囲な電源電圧。(DC10.5V~30V) 動作確認用LED付。(警報時:緑色LED点灯) フロントマスクにフィットするシンプルでスマートなデザイン。用途人体検知センサー材質樹脂色白質量(g)約240電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン)配線接続コネクター式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×82消費電流(mA)20以下角度調整範囲上下角5°~25°使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内・半屋外:壁面・鴨居・小壁・無目取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)表示灯緑色LED(警報出力時:点灯)警戒距離ワイドエリア/高さ3m:幅2.4m×奥行0.4m・10本(5対)、ナローエリア/高さ3m:幅1.2m×奥行0.4m・10本(5対)
卓上型受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。 卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。トラスコ品番820-4968幅(mm)200高さ(mm)206奥行(mm)70電源(V)AC100設置場所屋内
警報ベル
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。質量(g)約430消費電力(W)1.5配線接続リード線式電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+60外観赤色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上(前方1m)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー材質樹脂(ホワイト)質量(g)約165出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作 : カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V(AC24V)・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC9.5~28V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン素子+ファジィ処理)配線接続端子台に配線接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×127消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下20°、水平±5°使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内の壁面・柱など警報出力接点方式 : 無電圧接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット動作 (約2秒)、接点定格 : DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯赤色LEDにて表示/ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報動作時:連続点灯〔機器異常〕: 連続点灯 〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)