ブランド: TAKEX(タケナカエンジニアリング)すべて解除
プルスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング) 当日出荷
低温環境下でも使用可能なプルスイッチ-25℃までの低温環境下で使用可能。冷凍倉庫での使用に最適 です。凍結防止対策スイッチ可動部分に不凍グリスを塗布。冷凍環境下での凍結を軽減します。落下防止対策取付部の経年劣化等による落下を防ぐための落下防止ワイヤーを付属。
質量(g) 376 使用温度範囲(℃) ‐25~+60(結露なきこと) 配線接続 リード線:約300mm 設置場所 屋内
感震センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
震度5相当の地震を検知し、信号出力により自動ドア・工場設備・放送設備など幅広い設備用途での連動可能です。感度設定は、4段階(80Gal/100Gal/200Gal/300Gal)の設定可能です。出力保持時間は、8段階(2秒/10秒/30秒/60秒/5分/30分/60分/∞)の設定可能です。出力停止は、本体のリセットスイッチもしくはリセット入力にて停止します。停電時や電源OFF時も検出時と同じ状態を出力するフェールセーフ機能設定も可能です。
質量(g) 約90 出力 (検知)無電圧リレー接点1c接点 DC30V1A(抵抗負荷) 検出方式 加速度センサー方式 入力 外部リセット:あり ※微小負荷電流タイプ・モーメンタリタイプのスイッチにのみ対応 電源電圧(V) DC12~24±10% 機能 フェールセーフ:あり、(感度設定)H:80Gal、MH:100Gal、ML:200Gal、L:300Gal 応答時間 約1秒 使用周囲温度(℃) -20~+60(結露なきこと) 検出方法 3軸 全方向 表示灯 動作表示LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、外部警告LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、出力電圧6V、出力電流50mA(MAX) 出力保持時間 2秒、10秒,30秒、60秒、5分、30分、60分、∞ 消費電流 DC12V時:40mA、DC24V時:25mA
差動式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合 空中線:内蔵型 質量(g) 約320(電池含む) 種類 1種ヘッド 出力 10mW以下 電源 専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません 検出方式 差動式 配線接続 端子式 機能 (付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能 周波数帯域(MHz) 426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 使用周囲温度(℃) -10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 電池寿命 約8年(常温時) 外観 送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト) 設置場所 屋内 表示灯 送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません 電波到達距離(m) 約100(見通し距離)
回路表示器 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
最大10回線のセンサーの状態確認が可能。センサーからの信号を検出すると、チャンネル別にLED表示をするとともに無電圧出力(個別・代表)が動作します。センサー入力および個別出力は個別にa/b接点の切り替えが可能です。センサー入力に対して、表示灯、出力の保持、非保持の選択が可能です。総合通信機能で、4台まで同期して運用が可能です。
その他 (通信接続)接続台数:4台(最大)SW設定、動作:センサー入力連動、リセット入力連動、通信方式:RS-485(最大通信距離 延べ1km) 質量(g) 約1100 外形寸法(mm) W240×H170×D55 出力 (タンパー)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:b接点、(リセット)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点、(代表)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:c接点、(個別)回線数:10回線、接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点/b接点切替式、自己保持:有り/なし切替式、(通信異常)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点 入力 (センサー)回線数:10回線、入力モード:a接点/b接点切替式(強制ループ機能ONの回線は入力無効)、(リセット)回線数:1回線、入力モード:a接点(リセットボタンと同期) 対応 電源灯(緑LED)動作:電源SWを入れた時点で点灯、強制ループ時点滅 電源電圧(V) DC10.6~26.4 機能 (強制ループ)回線数:10回線(強制ループ時電源灯点滅、SW切替式) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 外観 樹脂(ホワイト) 設置場所 屋内:壁掛け式 表示灯 (赤LED)表示設定:検知時点灯、通常時消灯/検知時消灯、通常時点灯切替式、自己保持:有り/なし切替式(一括設定) 消費電流 200mA以下 180mA(DC12V時)、100mA(DC24V時)
LEDフラッシュマルチサイレン TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
3色のラインナップで、タイマー機能を付加!音と光で侵入者への威嚇や異常発生の報知・注意喚起に効果を発揮光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。DC12~24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途のイエローの3色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。スイッチにより2パターンの点滅が可能です。(パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。)スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。(パターン1:ヒュンヒュン…、パターン2:ピピピピピピ…)音量は最大90dBです。ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することによりフラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
色 閃光:黄色 質量(g) 約440 出力 専用:起動入力に同期(複数台連動時に使用。他の機器の接続は不可) 配線接続 端子式 使用周囲温度(℃) -15~+55(結露、氷結なきこと) 外観 本体:樹脂(白)、レンズ:樹脂(黄) 動作時間 リアルタイム動作またはワンショット動作(5,10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所 屋外・屋内(IP43相当) パターン (サイレン)音量:無音~90dB以上/前方1m(音量ボリュームにより可変)、設定スイッチによる2種類の選択式、パターン1:ヒュンヒュン・・・、パターン2:ピピピピピピ・・・、(フラッシュ)設定スイッチによる2種類の選択式(パターン1:0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期・パターン2:0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期)
小型LED信号灯 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯赤・緑の2色の小型LED信号灯でシャッター動作中の注意喚起表示や、車両管制の構内信号灯に最適です。赤・緑共有電圧入力により点灯します。ハイパワーLED赤色・緑色各4個使用の採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。また180°の視野角により、視認性抜群です。IP54相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途 シャッター動作中の注意喚起表示として車両管制の構内信号灯として在室/不在の表示灯として 色 閃光:赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個) 質量(g) 約275 配線接続 リード線式(スリーブ付) 入力 制御:有電圧入力AC100~200V 電源電圧(V) AC100~200±10% 光源 赤LED:約10800mcd、緑LED:約18000mcd 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 外観 カバー:樹脂(クリア)、ベース:樹脂(グレー)、取付板:SUS 設置場所 屋内・屋外(IP54相当) 消費電流 (AC100V時)赤点灯:1.3W、緑点灯:0.8W、(AC200V時)赤点灯:1.6W、緑点灯:1.1W
屋外用炎センサ送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチ!配線工事不要で、屋外にも簡単に設置可能な炎センサ送信機炎を瞬時に検知炎に含まれる紫外線を瞬時に検知して、内蔵の無線ユニットで警報信号を送信する、屋外に設置可能な炎センサ送信機です。電源は電池で、信号は送信機で無線通信するため配線工事が不要です。不審火の早期発見や放火の検知などの用途にご使用いただけます。電池寿命は、付属の専用リチウム電池を使用して約5年です。※待機状態にて8段階の感度調整で誤動作源をキャンセルあらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。小電力型ワイヤレスシステム(4周波切替対応型)送信部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。サイレンフラッシュ付受信機や屋外用中継機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップとの組み合わせにより、さまざまな運用に対応できます。防雨構造(IP43相当)のため、屋外でも安心してご使用いただけます。
適合 空中線:内蔵型 質量(g) 約600(電池約50含む) 電源(V) CR17450E-R-2-CN(リチウム電池):DC3 角度調整範囲 垂直方向:下方90°(水平~垂直)、水平方向:180° 周波数帯域(MHz) 426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露、氷結なきこと)(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります) 検知距離(m) 10:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値でありかなり変動します 送信出力 10mW以下 電池寿命 約5年(定期送信含む待機状態にて) 付加機能 繰り返し送信機能、定期送信機能、電池切れ報知機能、送信周波数切替機能 検知方式 (指向角)垂直方向:約75°(センサ正面より上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100° 動作表示灯 検知時/送信時:点灯(赤色LED)、検知時/送信時:点灯(赤色LED) 設置場所 屋内・屋外防雨構造(IP43相当) 動作 [送信信号]警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信 電波到達距離(m) 約100(見通し距離)
電池式赤外線センサ送信機(4周波/二重変調) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
ワイヤレス送信機と専用電池を組み合わせた、電池駆動式の対向型赤外線センサ送信機です。メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。ビームの天地方向の寸法を拡大し、落ち葉などによる誤動作を低減します。電池駆動式と送信機内蔵により、外部配線が不要になり配線材費用並びに配線工事を大幅に削減できます。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル、フタル酸ビス、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジイソブチルを排除しています)※(RoHS:電気電子機器に特定有害物質の使用を制限したEU加盟国で定められた指令)止水構造により、IP55相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。降雨・降雪時に、雨水や雪がカバーの前面に流れて赤外線が減衰するのを防ぎます。特に冬期の雪融け水がカバー前面で再凍結するのを避けられるので誤動作を低減します。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。内部に視認性の高い色を採用し、カバーをはずした際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。水平方向±95°に加えて、ロック機構を装備。振動による光軸ずれを軽減できます。受光量が少ない際は断続音が鳴動し、良判定のしきい値を超えると連続音に変化します。断続音と連続音を組み合わせた鳴動を採用しており、テスターが無くても良判定を確認することが出来ます。
質量(g) 投光器:約690(電池含む)、受光器:約710(電池含む) 構造 IP55相当 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)[二重変調方式] 対応 検知応答時間:0.05秒、0.1秒、0.25秒0.5秒(4段階切替式)、距離余裕(最大到達距離):10倍(200m) 電源電圧(V) DC3.6(専用電池(2連パック)) 機能 (付帯)変調周波数切替機能、検知応答時間調整機能、警報遅延機能、サウンドチェック機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー異常送信機能、電池切れ報知機能、モニター出力機能 使用周囲温度(℃) -20~+60(結露・氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 電池寿命 投光器側=約3年(常温、2連電池パック使用時)、受光器側=約3年(1日100回送信、常温、専用電池(2連パック)使用時) 外観 カバー:樹脂(ワインレッド)、ベース:樹脂(黒) 電源表示灯 通電時:赤色点灯(カバー開時のみ動作)、電池切れ時:赤色点滅(カバー開閉かかわらず動作) 設置場所 屋内・屋外 表示灯 (アラーム)検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、受光感度:受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作) 光軸調整範囲 水平方向:±95°、垂直方向:±10° 警戒距離 屋外20m以内 使用周波数(MHz) (送信部仕様)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)、出力:10mW以下、空中線:内蔵型、電波到達距離:約100m(見通し距離)
マグネットスイッチ送信機(4周波切替一体型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますサッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能ですドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)電波到達距離:約100m(見通し距離)電池寿命は、専用リチウム電池を使用して約8年です(常温時、20回/日の送信にて)
適合 空中線:内蔵型 質量(g) 約90(電池を含む) 電源(V) 専用リチウム電池 CR17450E-R-CN×1本(DC3 出力 10mW以下 構造 日常生活防水構造 IP67相当 機能 (付帯)送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能 周波数帯域(MHz) 426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命 約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 表示灯 (赤色)窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時 :点滅(約5秒に1回) 電波到達距離(m) 約100(見通し距離)
定温式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
現行品の定温式熱感知送信機TX-102RFの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、一局所の周囲温度が一定の温度以上になると作動する定温式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合 空中線:内蔵型 質量(g) 約270(電池含む) 種類 特種60℃ヘッド 出力 10mW以下 電源 専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません 検出方式 定温式 配線接続 端子式 機能 (付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能 周波数帯域(MHz) 426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 使用周囲温度(℃) -10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 電池寿命 約8年(常温時) 外観 送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー) 設置場所 屋内 表示灯 送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED) 電波到達距離(m) 約100(見通し距離)
ダミーカメラ TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
屋内用ボックス型ダミーカメラダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
付属品 取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm) 形状 ボックス型 質量(g) 約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く) 外形寸法(mm) W63×H63.5×D148(レンズ含む) 電源(V) DC1.5(単一形乾電池)極性あり レンズ 装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 電源表示灯 赤色LED点滅可(正面の左下) 使用場所 屋内用(天井、壁面)
カプセル型ダミーカメラ TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。ダミー用レンズを装着しています。DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品 取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、電源接続コード 1本、カバー取外し工具 1個、位置合わせシート 1枚 形状 ドーム型 質量(g) 約370 取付方式 天井設置/壁面設置 対応 外形寸法(mm) Φ136×H107 レンズ 装着:ダミーレンズ 対応 カメラヘッド:3軸可動対応、水平:320°、垂直:15~90°、傾き:±45° 電源電圧(V) DC12 (DC10.5~15極性あり 照明 赤外線:自動点灯(DC12V入力時) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 外観 外観色:樹脂(ホワイト)、クリアカバー:樹脂 使用場所 屋内用 消費電流 300mA(DC12V入力時)
光線式アクティブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
手をかざして自動ドアが開くTouchless機能が付いた無目下内蔵型センサー!自動ドア上部のセンサーの起動エリアをドアのプレートにピンポイントにすることで、タッチスイッチの働きを疑似的に行うことができます。手を自動ドアのプレートに近づけるとセンサーが検知して開くことができますので、非接触(タッチレス)でドアを開けることができます。中央、左、右の各4スポット、全12スポットの4通りでタッチレス検知エリア設定が可能です。引分け、左右片引きドアにも対応可能です。横切り進行ではドアが開かないので、自動ドアの無駄な開閉を軽減するのに効果的です。ディップスイッチの切替で従来型の起動用無目下内蔵型センサーとしても使用可能です。
4メガAHDリピーター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
4メガAHDカメラ(分離)とレコーダー間の配線距離を延長することができます。延長距離(5C-FB)・・・700mカメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置します。付属の専用ACアダプターにて電源供給。(送受信機)同軸重畳制御(UTC)機能に対応しております。重畳式カメラ電源には対応しておりません。カメラ1系統に対して1台のみ使用可能です。
付属品 取扱説明書(保証書付)1冊、送・受信機用電源(PS-LTE12WS)2個 質量(g) 送信機:約70、受信機:約120 使用温度範囲(℃) -10~+50(0%RH~80%RH 結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 送信機:約69.5×21.5×33、受信機:約104×25×60 消費電流(mA) 送信機:85(DC12V供給時)/1.5W(専用ACアダプター使用時)、受信機:160(DC12V供給時)/2.5W(専用ACアダプター使用時) 通信方式 同軸重畳制御方式(Pelco-C) 動作表示灯 電源入力時:点灯(赤色) 設置場所 屋内 伝送距離(m) 5C-FB:最大700※上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。 入力電源(V) 送・受信機:DC12±10%、AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 映像出力 AHD3.0(1440p30) 映像入力 AHD3.0(1440p30)
ACアダプター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 3日以内出荷
電源電圧 : AC100V・50/60Hz出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g) 約85 出力電圧(V) 定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5% 電源電圧(V) AC100・50/60Hz 使用周囲温度(℃) -10~+50 消費電力(VA) 16(最大負荷時) 外観 樹脂(黒) 負荷電流(mA) 500(定格負荷)
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様 高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション 付属品 取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本 質量(g) 約3600 電源(V) AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) 消費電力(W) 22 設定方式 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W372×H379×D197 コントラスト比 1000:1 表示色 1670万色 解像度 水平:700本(中心部、AV映像入力時) 使用周囲温度(℃) 0~+40(結露なきこと) 視野角 左:85° 、右:85°、上:80°、下:80° 応答速度 5ms 設置方法 据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠) スピーカー 1.0W×2 ステレオ LCD仕様 17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm) 画素数 1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA) バックライト LED 寿命:約30000時間 音声入力 【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック) アスペクト比 5:4 映像出力 【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端 映像入力 【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024 キーロック あり 輝度(cd/m2 ) 250
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました省エネ設計1(低消費電流化)消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。省エネ設計1(低電圧化)動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。リニューアルにも適します。美観を損ねない黒色仕様神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。なお、LEDの視認性および感度は白色品と同等です。独自の警戒エリアを構成鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。施工・メンテナンス性の向上センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。高い安定性センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。容易な感度切替機能モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。調整範囲:60%・80%・100%・120%切替式カウント機能設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。警報出力切替機能警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。アラームメモリー機能オートリセットメモリー機能を搭載しています。メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。変色対策本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。
切換方式 1・2・3・4回切替式 質量(g) 約150 検出方式 パッシブインフラレッド方式 配線接続 分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 感度 60・80・100・120%切替式 電源電圧(V) DC7~30(極性なし) 消費電流(mA) 8以下 角度調整範囲 上下:30° 水平:15°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃) -15~+55(結露なきこと) 外観 樹脂(ブラック) 設置場所 屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可) 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点(a接点 / b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC / DC24V 0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 表示灯 【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯 警戒距離 立体警戒 最長部12m 34本(17対) アラーム メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
シャープな検知性能! スリムな形状の超音波集音式のガラス破壊センサー窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊音を確実にキャッチガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。美観を損ねない黒色仕様寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。ダーク色の天井などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。環境チェック機能設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。設置が簡単で場所も選びません警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。また、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。アラームメモリー機能ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯 (赤色LED) が50分間 (3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。 (メモリー表示設定ON時)便利機能と親切設計最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。動作確認用のガラスチェッカー : EG-2000 (オプション) を用意しています。広範囲な電源電圧 (DC9~28V) で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
質量(g) 約120 出力 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニットはずれ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式 超音波集音方式 配線接続 端子台に配線接続 電源電圧(V) DC9~28(極性なし) 機能 チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能 消費電流(mA) 25以下 角度調整範囲 垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 外観 樹脂(ブラック) 設置場所 屋内:天井面・壁面 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 表示灯 【アラーム】赤色LED チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅、47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)【環境】橙色LED 環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時) 警戒距離 距離方向:8m、拡がり方向:7m〔1辺20cm、かつ面積400cm2 以上の板ガラス破壊時〕
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
出入口・通路などのスポット警戒に最適なパッシブセンサー屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました天井露出型・天井埋込型の2タイプ出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するセンサーです。天井露出型・天井埋込型2機種を商品化、ダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。警戒エリア調整機能警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。ワイド:高さ3.5m時 幅2.8mナロー:高さ3.5m時 幅1.4mまたエリア角度は3°×10段階・30°まで(垂直角-10°~+20°)調整が可能です。感度調整ボリューム工場出荷時に適正感度に調整済みですが、設置条件によって感度の微調整ができる「感度調整ボリューム」を内蔵しています。
検出方式 パッシブインフラレッド方式 配線接続 本体に搭載の端子台(M3ネジ)に配線 電源電圧(V) DC10~20(極性なし) 機能 エリア幅切替機能、感度調整機能 消費電流(mA) 27以下 角度調整範囲 垂直(前後)方向:-10°~+20° 使用周囲温度(℃) -15~+55(結露なきこと) 外観 樹脂(ブラック) 設置場所 屋内:天井面(取付高さ:最大3.5mまで) 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点:c接点(N.O./N.C.)、接点定格:AC/DC 24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒) 表示灯 【アラーム】緑色LED、警報時:ワンショット点灯(約2秒) 警戒距離 スポット警戒(面警戒型)ワイド:最大取付高3.5m時 幅2.8m×奥行0.5m、ナロー:最大取付高3.5m時 幅1.4m×奥行0.5m、10本(5対)※上記のいずれかを選択設定(切替式)
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!省エネ設計1(低消費電流化)消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。省エネ設計2(低電圧化)動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。リニューアルにも適します。独自の警戒エリアを構成鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。施工・メンテナンス性の向上センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。高い安定性センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。容易な感度切替機能モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。調整範囲:60%・80%・100%・120%警報出力切替機能警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。アラームメモリー機能オートリセットメモリー機能を搭載しています。メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。変色対策本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。
質量(g) 約150 検出方式 パッシブインフラレッド方式 配線接続 分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 感度 60・80・100・120%切替式 電源電圧(V) DC7~30(極性なし) 消費電流(mA) 8以下 角度調整範囲 前方向のみ:21° 水平:15°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃) -15~+55(結露なきこと) 外観 樹脂(ホワイト) 設置場所 屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可) 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点(a接点 / b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC / DC24V 0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 表示灯 【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯 警戒距離 スポット警戒 最長部5m 20本(10対) アラーム メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりましたファジィ理論採用専用設計したデュアルツイン素子からの2出力をCPUで検知体と背景との温度差、形状差の2情報に分け、検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて適確に判断し、警報を出力します。小動物(ネズミなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなどの誤動作の原因となりやすい現象が発生してもデュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。理想的な警戒エリア独自の光学技術を駆使したマルチパラボラミラーを採用。立体空間を高密度に警戒します。異常警報機能センサーが警戒状態の間、内蔵のプログラムによりセンサー自身が次の機能の監視を行います。異常が発見されると警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。低電源電圧異常…CPUがセンサーに供給されている電源電圧 を常時監視。電源電圧が一定以下にドロップした場合、異常警報が働きます。機器異常…万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。照準位置異常…警戒エリア確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。微動検知機能モードセレクターを切り替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。センシティブゾーンが2倍になり、人体のわずかな動きや、手足などの動きでも敏感に検知する高感度の微動検知センサーに早変わりします。アラームメモリー機能センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。アラーム表示灯コントロールセンサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。※センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。容易な感度調整機能モードセレクターの切り替えで感度設定を4段階に調整できますので、設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。調整範囲:60%・80%・100%・120%親切設計いろいろ動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、スイッチで消灯可)※ウォームアップ時:約1分間点滅警報出力はモードセレクターでa接点出力・b接点出力に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。天井に取り付けられるアタッチメント:BCW-401(BL)もオプション設定。
仕様 センシティブゾーン:18対(72本)、センシティブゾーン:36対(微動検知機能) 質量(g) 約165 出力 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式 パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン・ファジィ処理) 配線接続 端子台に配線接続 電源電圧(V) DC9.5~28(極性なし) 機能 機器異常:センサー内部の回路配線の損傷発生を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告 消費電流(mA) 30以下 角度調整範囲 上下方向:20°、水平方向:±5° 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 外観 樹脂(ブラック) 設置場所 屋内の壁面・柱など(取付高さ:最大4mまで) 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵) 表示灯 【アラーム】赤色LEDにて表示 ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点滅〔機器異常〕:連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー】黄色LEDにて表示 メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯 警戒距離 立体警戒 最長12m アラーム オートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作。マニュアルメモリー:6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行います
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!ダーク色の天井面でも目立たない黒色仕様で美観を損ねません省エネ設計1(低消費電流化)消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。省エネ設計2(低電圧化)動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。リニューアルにも適します。美観を損ねない黒色仕様神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。なお、LEDの視認性および感度は白色品と同等です。独自の警戒エリアを構成鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。施工・メンテナンス性の向上センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。高い安定性センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。容易な感度切替機能モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。調整範囲:60%・80%・100%・120%切替式カウント機能設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。警報出力切替機能警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。アラームメモリー機能オートリセットメモリー機能を搭載しています。メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。変色対策本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。
切換方式 1・2・3・4回切替式 質量(g) 約150 検出方式 パッシブインフラレッド方式 配線接続 分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 感度 60・80・100・120%切替式 電源電圧(V) DC7~30(極性なし) 消費電流(mA) 8以下 角度調整範囲 水平:15°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃) -15~+55(結露なきこと) 外観 樹脂(ブラック) 設置場所 屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可) 表示灯 【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯 アラーム メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサーです。ダーク色の天井面でも目立たない黒色仕様で美観を損ねません。省エネ設計で、消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能です。神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。独自の警戒エリアを構成し、鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。オートリセットメモリー機能を搭載しています。本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。
質量(g) 約150 検出方式 パッシブインフラレッド方式 配線接続 分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続 感度 感度調整範囲:60%・80%・100%・120% 機能 アラームメモリー機能、警報出力切替機能、変色対策 仕様・用途 消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減 消費電流(mA) 8以下 使用周囲温度(℃) -15~+55(結露なきこと) 外観 樹脂(ブラック) 設置場所 屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可) 表示灯 メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯 アラーム メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可) 動作電圧(V) DC7~30V
ペンダント型送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
4周波切替対応型のペンダント型送信機です無線部は4周波切替対応型電池の長寿命化を実現用途に応じて送信機タイプ、送信パターンの切替機能を搭載
質量(g) 約25(電池含む) 電源電圧 コイン形リチウム電池 CR2032×1個(DC3V) 機能 送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能 使用周囲温度(℃) -10~+50(0以下、または40以上では電池の機能が低下する場合があります) 送信出力 3mW以下 外観 樹脂(筐体:ホワイト、送信ボタン:レッド) 表示灯 (赤色LED)送信時:点灯または点滅、電池切れ報知時:点滅 電波到達距離(m) 約100以内(見通し距離) アンテナ 内蔵型 送信周波数(MHz) 426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 電池寿命(年) 約3(1日1回送信・常温時)電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
ツインミラー+第2世代ファジィ処理採用!優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します!美観を損ねない黒色仕様新たに黒色の筐体色をラインナップ。神社仏閣やブティック等のダーク色の天井面に取り付けても、センサーが目立ちません。ワイドベース設計ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。第2世代ファジィ処理搭載信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリム)を採用。単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて、検知しやすく、失報を低減します。広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードでは取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。環境やエコに配慮した設計低消費電流化および動作電圧範囲の拡大【消費電流:8mA以下、動作電圧範囲:DC7~30V】雷サージ性能向上紫外線による黄変防止独自の機構設計センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。高密度エリア外形寸法は PA-6612Wと同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6m まで対応します最適な警戒エリアの配置"長距離警戒または高所取付"時と"近距離警戒および低所取付"時で2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現します。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
質量(g) 約140 検出方式 パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+第2世代ファジィ処理) 配線接続 分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 感度 120% / 100% / 80% / 60% の4段切替式 電源電圧(V) DC7~30(極性なし) 機能 自己診断機能、温度補償機能、[高密度検知機能]高密度設定:高所設置や人間の小さな動きだけでも検知 消費電流(mA) 8以下 角度調整範囲 上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃) -15~+55(結露なきこと) 外観 樹脂(ブラック) 設置場所 屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可) 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット2秒/オフディレイ5分(切替式)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) 表示灯 【アラーム】赤色LEDウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)【メモリー】黄色LEDメモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可) 警戒距離 立体警戒最長14m76本(31対) アラーム メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
独自の高密度警戒エリアにより吹き抜けホールやロビーなどの高所への設置が可能。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました高所設置に対応できる独自の警戒エリア従来のセンサーでは難しかった高所からの警戒ができるセンサーです。独自の高密度警戒エリアにより高所への設置(4m~8m)が可能になりました。4個の反射鏡で構成される高密度警戒エリアは、吹き抜けホール、イベントスペースのような高い天井やトラックヤードの軒下などでもご使用いただくことができます。屋内、半屋外にも施工が可能防雨構造なので屋内だけでなく半屋外にも設置が可能。近赤外線ビームセンサーが設置できない場所でも警戒ができるようになります。強固なハウジングケース樹脂製のハウジングケースを採用。耐衝撃性、耐候性が向上しました。体育館など球技を行う場所でも破損の心配が比較的少なくなります。防雨構造建物の軒下など風雨の吹き込みが厳しい場所でも、耐候性に優れたパッキン構造で水の侵入を防ぎます。(露出配線を行う場合は付属の防水ブッシングか電線管による配管を行ってください)設置後の運用、点検に役立つ機能LEDコントロール機能(L/C)アラーム表示灯の動作を離れた所から制御するL/C端子を装備。高所に設置した後でも遠隔操作することでアラーム表示灯の動作状態を制御できるので動作点検が行いやすくなります。エリアコントロール機能(A/C)警戒エリアの設定を離れた所から制御するA/C端子を装備。高所に設置したままでも遠隔操作でエリア設定を変更することが可能です。設置場所まで行かなくても運用に応じて警戒範囲を切り替える使い方ができます。c接点出力警報接点には長寿命で動作音の無い無電圧半導体接点を使用してc接点を構成していますので、多用途の運用ができます。タンパー警報カバーが取りはずされたことを検出して警報を出力するタンパー機能を装備しています。カウント機能警報を出力するまでのカウント回数を1回から4回の範囲で切り替えられます。感度切替機能検知する感度を4段階に切り替えられます。内装との調和を考慮した黒色仕様寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などのダーク色の壁面などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。
質量(g) 約950 出力 接点方式:無電圧機械式接点:b(N.C.)、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知:リアルタイム出力 検出方式 パッシブインフラレッド方式(マルチミラー・4信号カウント処理) 配線接続 分離式ベースに搭載の端子台(M3ネジ)に配線 電源電圧(V) DC9~30(極性なし) 機能 機器異常監視機能:内部回路の断線・破損などを監視、低電源電圧監視機能:電源電圧の異常低下を監視、タンパー監視機能:カバーの装着不良を監視〔機械式スイッチ方式〕、LEDコントロール機能:アラーム表示灯の動作を外部から制御(消灯設定時のみ有効)、エリアコントロール機能:警戒エリアを外部から制御、表示設定機能:アラーム表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、メモリー設定機能:メモリー表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、感度設定機能 :60/80/100/120%の4段階切替、カウント設定機能:1/2/3/4回の切替 消費電流(mA) 30以下(メモリー使用時40) 角度調整範囲 上下方向:24°、水平方向:±15° 使用周囲温度(℃) -20~+50(結露・氷結なきこと) 外観 本体・カバー:樹脂(ブラック) 設置場所 屋内・半屋外:天井面・軒下取付 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点:c(N.C./ N.O.)、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、接点動作:ウォームアップ:警戒を保持(約1分間)、警報:ワンショット出力(約2秒)、機器異常検知:連続出力(正常復帰まで)、電源異常検知:連続出力(正常復帰まで) 表示灯 【アラーム】赤色LED ウォームアップ:点滅動作(約1分間)、警報:ワンショット点灯(約2秒)、機器異常検知:連続点灯(正常復帰まで)、電源異常検知:連続点灯(正常復帰まで)【メモリー】黄色LED(2灯)、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯 警戒距離 立体警戒型 最長部10m 56対(112本) 高さ(m) 設置:4~8
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
シャープな検知性能! 超音波集音式のガラス破壊センサーGS-1000(BL)は窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、リレー信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊音を確実にキャッチガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。美観を損ねない黒色仕様寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。ダーク色の天井などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。環境チェック機能設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。設置が簡単で場所も選びません警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。また、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。アラームメモリー機能ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。便利機能と親切設計最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。シュミレーション用のガラスチェッカー:EG-2000(オプション)も用意しています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
質量(g) 約170 出力 タンパー出力:無電圧接点(b接点) 検出方式 デュアル式超音波集音方式 配線接続 分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V) DC10.5~30(極性なし) 消費電流(mA) 25以下(警戒モード時),40以下(チェックモード時) 角度調整範囲 垂直方向:+42°~-3°(3°ピッチ)、水平方向:24°(ベース取付穴にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 外観 樹脂(ブラック) 設置場所 屋内(天井面または壁面) 警報出力 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵) 表示灯 【アラーム表示灯:赤色LED】警報時:点灯【環境表示灯:橙色LED】環境不良時:点灯(チェックモード時のみ) 警戒距離 距離方向:8m、拡がり幅方向:7m〔1辺20cm、かつ面積400cm2 以上の板ガラス破壊時〕 アラーム 検知後アラーム表示灯が点灯・約60分間連続後自動消灯
セキュリティシグナル TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
デザインを一新!!LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です概要セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」常夜灯機能常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)異常時の警報点滅異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)屋外設置可能な保護構造防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g) 約1900 消費電力(W) 16 出力 【タンパー出力】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 点灯形 警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 配線接続 端子台式 音量 内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m 入力 警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声 :無電圧接点入力×2(a接点) 電源電圧(V) AC100±10% 50/60Hz 光源 警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃) -15~+55(結露、氷結なきこと) 外観 カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) 付加機能 常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)(照度調整範囲:約20~2000lx 消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能 動作時間 リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) スピーカー部インピーダンス(Ω) 外部:8Ω(定格3W) 音色 防犯警報音No.1 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」
セキュリティシグナル TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
デザインを一新!!LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です概要セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)3防犯警報音2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」4防犯警報音2+「侵入発生。110番通報を行います。」常夜灯機能常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)異常時の警報点滅異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)屋外設置可能な保護構造防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g) 約1900 消費電力(W) 16 出力 【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A) 点灯形 警報灯:点滅、警備灯:連続点灯 配線接続 端子台式 音量 内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m 入力 警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点) 電源電圧(V) AC100±10% 50/60Hz 光源 警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED 使用周囲温度(℃) -15~+55(結露、氷結なきこと) 外観 カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷) 付加機能 常夜灯機能 照度調整範囲:約20~200lx 消灯照度:点灯照度の約5倍、警報メモリー機能、連動機能 動作時間 リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) スピーカー部インピーダンス(Ω) 外部:8Ω(定格3W) 音色 声:男性、防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、音声1:防犯警報音No.2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、音声2:防犯警報音No.2+「侵入発生。110番通報を行います。」
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
独自の高密度警戒エリアにより吹き抜けホールやロビーなどの高所への設置が可能。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました高所設置に対応できる独自の警戒エリア従来のセンサーでは難しかった高所からの警戒ができるセンサーです。独自の高密度警戒エリアにより高所への設置(4m~8m)が可能になりました。4個の反射鏡で構成される高密度警戒エリアは、吹き抜けホール、イベントスペースのような高い天井やトラックヤードの軒下などでもご使用いただくことができます。屋内、半屋外にも施工が可能防雨構造なので屋内だけでなく半屋外にも設置が可能。近赤外線ビームセンサーが設置できない場所でも警戒ができるようになります。強固なハウジングケース樹脂製のハウジングケースを採用。耐衝撃性、耐候性が向上しました。体育館など球技を行う場所でも破損の心配が比較的少なくなります。防雨構造建物の軒下など風雨の吹き込みが厳しい場所でも、耐候性に優れたパッキン構造で水の侵入を防ぎます。(露出配線を行う場合は付属の防水ブッシングか電線管による配管を行ってください)設置後の運用、点検に役立つ機能LEDコントロール機能(L/C)アラーム表示灯の動作を離れた所から制御するL/C端子を装備。高所に設置した後でも遠隔操作することでアラーム表示灯の動作状態を制御できるので動作点検が行いやすくなります。エリアコントロール機能(A/C)警戒エリアの設定を離れた所から制御するA/C端子を装備。高所に設置したままでも遠隔操作でエリア設定を変更することが可能です。設置場所まで行かなくても運用に応じて警戒範囲を切り替える使い方ができます。c接点出力警報接点には長寿命で動作音の無い無電圧半導体接点を使用してc接点を構成していますので、多用途の運用ができます。タンパー警報カバーが取りはずされたことを検出して警報を出力するタンパー機能を装備しています。感度切替機能検知する感度を4段階に切り替えられます。内装との調和を考慮した黒色仕様寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などのダーク色の壁面などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。
質量(g) 約950 出力 接点方式:無電圧機械式接点:b(N.C.)、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知:リアルタイム出力 検出方式 パッシブインフラレッド方式(マルチミラー・4信号カウント処理) 配線接続 分離式ベースに搭載の端子台(M3ネジ)に配線 電源電圧(V) DC9~30(極性なし) 機能 機器異常監視機能:内部回路の断線・破損などを監視、低電源電圧監視機能:電源電圧の異常低下を監視、タンパー監視機能:カバーの装着不良を監視〔機械式スイッチ方式〕、LEDコントロール機能:アラーム表示灯の動作を外部から制御(消灯設定時のみ有効)、エリアコントロール機能:警戒エリアを外部から制御、表示設定機能:アラーム表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、メモリー設定機能:メモリー表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、感度設定機能 :60/80/100/120%の4段階切替 消費電流(mA) 30以下(メモリー使用時40) 角度調整範囲 上下方向:24°、水平方向:±15° 使用周囲温度(℃) -20~+50(結露・氷結なきこと) 外観 本体・カバー:樹脂(ブラック) 設置場所 屋内・半屋外:天井面・軒下取付 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点:c(N.C./ N.O.)、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、接点動作:ウォームアップ:警戒を保持(約1分間)、警報:ワンショット出力(約2秒)、機器異常検知:連続出力(正常復帰まで)、電源異常検知:連続出力(正常復帰まで) 表示灯 【アラーム】赤色LED ウォームアップ:点滅動作(約1分間)、警報:ワンショット点灯(約2秒)、機器異常検知:連続点灯(正常復帰まで)、電源異常検知:連続点灯(正常復帰まで)【メモリー】黄色LED(2灯) メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯 警戒距離 面警戒型 最長部20m 30対(60本) 高さ(m) 設置:4~8
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりましたファジィ理論採用専用設計したデュアルツイン素子からの2出力をCPUで検知体と背景との温度差、形状差の2情報に分け、検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて適確に判断し、警報を出力します。小動物(ネズミなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなどの誤動作の原因となりやすい現象が発生してもデュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。異常警報機能センサーが警戒状態の間、内蔵のプログラムによりセンサー自身が次の機能の監視を行います。異常が発見されると警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。低電源電圧異常…CPUがセンサーに供給されている電源電圧を常時監視。電源電圧が一定以下にドロップした場合、異常警報が働きます。機器異常…万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。照準位置異常…警戒エリア確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。微動検知機能モードセレクターを切り替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。センシティブゾーンが2倍になり、人体のわずかな動きや、手足などの動きでも敏感に検知する高感度の微動検知センサーに早変わりします。アラームメモリー機能センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。アラーム表示灯コントロールセンサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。※センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。容易な感度調整機能モードセレクターの切り替えで感度設定を4段階に調整できますので、設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。調整範囲:60%・80%・100%・120%親切設計いろいろ動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、スイッチで消灯可)※ウォームアップ時:約1分間点滅警報出力はモードセレクターでa接点出力・b接点出力に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。天井に取り付けられるアタッチメント:BCW-401(BL)もオプション設定。
仕様 センシティブゾーン:6対(24本) 質量(g) 約165 出力 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式 パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン・ファジィ処理) 配線接続 端子台に配線接続 電源電圧(V) DC9.5~28(極性なし) 機能 【微動検知】センシティブゾーン:12対【異常警報】機器異常:センサー内部の回路配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常警報動作で警告/低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告/位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告 消費電流(mA) 30以下 角度調整範囲 上下方向:20°、水平方向:±5° 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 外観 樹脂(ブラック) 設置場所 屋内の壁面・柱など(取付高さ:最大4mまで) 警報出力 接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵) 表示灯 【アラーム】赤色LEDにて表示 ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点滅〔機器異常〕:連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー】黄色LEDにて表示 メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯 警戒距離 面警戒 最長25m アラーム オートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作。マニュアルメモリー:6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行います
防水型押しボタン送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
高齢者にも押しやすいワンプッシュの押しボタン送信機!送信機側で受信機の報知を復旧させる機能を搭載しました運用送信機の押しボタンを押すと電波を送信し、受信機にお知らせします。送信機はペンダント式で防水構造のため、居室、浴室、処置室など、様々な場所に持ち運んで使用できます。(水に浸して使用することはできません)防水型押しボタン送信機送信機の押しボタンを押せたか復旧できたか不安な方に「操作音」と「LED表示灯」でお知らせできます。卓上型受信機「HCR-500/1000」やワイヤレス表示灯「HCR-810HY」とシステム構築すると、本機の復旧操作をするまで、卓上型受信機やワイヤレス表示灯の報知動作を続けることができます。防水性能 : IPX7相当電池寿命 1日10回送信で約3年 (CR2032×2個)電池切れ報知機能付き (LED表示灯でお知らせ)4周波切替対応型大規模施設などで、送信機や中継機を多数設置した場合の電波混信を軽減することができます。送信機から受信機までの電波到達距離は見通し約100mです。オプションの中継機で延長可能です。
質量(g) 約35(電池、首掛ひも含む) 電源電圧 コイン形リチウム電池 CR2032×2個(DC3V) 機能 送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、送信回数切替機能、操作音切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと)(0以下、または40以上では電池の機能が低下する場合があります) 送信出力 11mW以下 外観 樹脂(筐体:ホワイト、送信ボタン:赤色) 電波到達距離(m) 約100以内(見通し距離) アンテナ 内蔵型 使用周波数(MHz) 426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 防水 日常生活防水 電池寿命(年) 約3(1日10回送信・常温時)電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
非接触ユーザータグ TAKEX(タケナカエンジニアリング) 3日以内出荷
音声付非接触カードスイッチ ACS-112N、入退室管理システムACsmart シリーズ用の非接触ユーザータグですISO/IEC15693 規格(I-CODE)旧品 NT-5000K より読取距離が若干伸びています
車両出庫注意喚起システム TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!車両出庫時の注意喚起に最適ですセット内容1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台3赤外線センサー〈PR-11BE(改)※〉: 2台 ※PR-11BE(改)はPR-11BEのリアルタイム仕様です簡単施工センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。注意喚起LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。センサー電源出力LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。方向判別出力方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)音量 : 無音~100dB
赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
窓やフェンスなどの境界線からの侵入者を赤外線で検知して光と音で威嚇、撃退光と音で威嚇赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップPBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dBPBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)録音式の音声合成でメッセージを鳴動最大16秒まで録音可、最大音量約80dB昼夜判別機能警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)鳴動時間は5秒/20秒選択式制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分2段ビーム同時遮断方式上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。変調周波数切替機能複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。遮光時間調整検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。警報出力装置警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。〈その他〉電源はDC12VとAC100Vの2タイプ赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
材質 樹脂 色 ワインレッド 質量(g) 投光器:約560、受光器:約620 検出方式 近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式) 配線接続 端子式 電源電圧(V) DC10~18(極性なし) 機能 赤外線周波数切替機能(L⇔H)、AGC回路、防霜カバー、[昼夜判別機能]設定明るさ(約10~約1000lx調整可)以下を夜と判定、【威嚇制御機能】光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能/外部入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式) 消費電流(mA) 投光器24/受光器350 使用周囲温度(℃) -25~+60(結露・氷結なきこと) フラッシュ 閃光色:赤色 0.4秒の間4回点滅、0.4秒休止を繰り返す、点滅時間:遮光時間+1分(オフディレイ動作) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造IP43相当) 警報出力 接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力) 表示灯 【受光】赤色LED(受光器) 受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器) 投光時:点灯、【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯 光軸調整範囲 水平方向のみ:±90° 警戒距離 屋外20m以内(屋内30m以内) 検知時間(秒) 遮光時間:0.05~0.7(ボリュームにて可変) 標準位置:0.05s 音声出力 音量:無音~約80dB/1m ボリューム可変式、録音時間:16秒以下(1フレーズのみ)、単発検知時:1フレーズ鳴動、連続検知時:最長約2分間繰り返し、停止する。昼のみ動作、夜のみ動作、昼夜動作、動作なしの設定が可能。 赤外線ライト 近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム 距離余裕 屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)
炎センサーサインプレート(火気厳禁告知用) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 3日以内出荷
炎センサー用シール現行品の禁煙告知用の炎センサーサインプレートの告知内容を「火気厳禁」にしたものです。プレート裏面に両面テープ付き
卓上型受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
「7セグメントLED 表示」で、報知時に登録番号の表示を行ったり「登録/ 消去」や「確認」の操作が行いやすくなりました概要本製品はフラッシュライトと報知音でお知らせする、卓上型小電力ワイヤレスシステムの受信機です。電波到達距離は、見通しで約100mです。現場での復旧操作に連動送信機が「接点タイプ」の場合、停止ボタンを押して鳴動音のみ停止し、現場で復旧操作すると、完全に復旧することができます。電池切れのお知らせ電池切れ表示灯が独立しており、わかりやすく注意喚起を行います。簡単設置卓上などに置いて、ACアダプターをコンセントに差し込むだけで使用できます。また卓上スタンドをはずして壁面に設置することもできます。確認機能チャンネルごとの登録台数や登録番号を確認できます。受信レベル確認機能 : 送信機からの信号受信時の受信レベルを、表示灯と報知音でわかりやすく確認できます。電波環境確認機能 : 設置された場所の電波環境を、表示灯と報知音でわかりやすく確認できます。4周波切替対応型大規模施設などで、送信機や中継機を多数設置した場合の電波混信を軽減することができます。その他オプションの中継機で電波到達距離を延長できます。報知音はメロディ、電子音、チャイムなど(12種類+消音)から選択でき、各チャンネルに自由に振り分けできます。最大60台までの送信機を、各チャンネルに自由に振り分けて登録することができます。
質量(g) 約600 出力 【報知接点出力】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:設定時間、または 検知時間+オフディレイ1秒、接点容量:AC/DC 30V・0.5A【電池切れ出力】接点方式:無電圧接点(a接点)、接点動作:検知時間+オフディレイ1秒、接点容量:AC/DC 30V・0.25A 配線接続 端子式 機能 受信周波数切替機能、報知時間切替機能、メモリー切替機能、登録No.表示切替機能、フラッシュライト切替機能、報知接点出力切替機能、報知接点出力動作切替機能、報知タイプ切替機能、電池切れ報知機能、受信レベル確認機能、環境レベル確認機能 モード切替 登録ボタン:『登録モード』へ移行、確認ボタン:『確認モード』へ移行、消去ボタン:『消去モード』へ移行 時間 【報知時間】4通り:約3秒、約10秒、約30秒、連続 受信可能距離 約100m(見通し距離) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 操作 【操作音】モード移行時:「ピー」(登録・確認・消去モード ⇒ 通常モード)、登録内容消去時:「プ-」、登録エラー時:「ブー」、受信レベル確認状態移行時:「ピロロン」、環境レベル確認状態移行時:「ピロロロン」、音量:操作音は音量ボリュームに関係なく一定音量 フラッシュ 色:白、検知信号受信時:点滅(設定時間)、メモリー時:点滅、登録時:点滅 設置場所 屋内:卓上据置・壁面取付 入力電源 専用ACアダプター(AC100V 50/60Hz・7VA)または DC10~14V・150mA アンテナ λ/4 ホイップアンテナ 接続台数 送信機60台 使用周波数(MHz) 426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 報知音 12種類+消音「ピンポンパンポン」「プルプルプルプル」「ポロロン」「ポーン」「キンコンキンコン」「電子音 No.1」「電子音 No.2」「エリーゼのために」「アニーローリー」「ローレライ」「防犯警報音 No.1」「防犯警報音 No.2」「消音」、音量:音量ボリュームにて可変 0(無音)~70dB(前方1mにて) ボタン仕様 報知動作の停止、メモリークリア
接点マルチ分配器 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
1入力を3系統の出力に分配し、個別に「出力時間の選択」や「接点の切替え」をすることができ、また「リセット入力端子」も合わせもったマルチな分配器です運用例トイレ・浴室用押しボタンを押すと、本機に接続されたチャンネル表示盤や、表示灯が報知動作を行います。現場で復旧スイッチを押して復旧操作することで、本機に接続された各種機器も復旧します。様々な製品に連動可能です1入力を3系統の出力に分配します。入力:無電圧a接点/b接点切替式出力:無電圧c接点×3出力時間は「入力と同期/連続出力」を3系統の各出力ごとに選択できます。リセット入力端子付き無電圧a接点入力により、出力を復旧できます。環境への配慮病院や介護施設の美観に配慮した、白色の外観色を採用しました。その他電源は、AC100VまたはDC12Vの2WAYです。表面LEDで、入力と出力の状態をリアルタイムに表示します。
質量(g) 約350 消費電力(W) AC100V使用時:6以下 出力 接点方式:無電圧c接点×3、接点容量:DC30V 0.5A 電源 出力:DC12V・200mA(AC電源で動作時のみ機能) 表示 電源表示(通電時:緑色LED点灯)、入力表示(信号入力受付時:緑色LED点灯)、出力表示×3(各出力動作時:緑色LED点灯) センサー 入力:無電圧a接点またはb接点×1(設定スイッチで切替) 電源電圧(V) AC100±10%(50/60Hz) 又は DC12±10%(併用禁止) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×170×50.7 消費電流(mA) DC12V使用時:160以下 使用周囲温度(℃) -15~+55(結露なきこと) リセット 無電圧a接点×1 出力動作 信号入力と同期出力、又は連続出力。出力毎に個別選択可(設定スイッチで切替) 設置場所 屋内(壁面) RoHS指令(10物質対応) 対応
押しボタンスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング) 3日以内出荷
ボタン部は「無地」です。「呼出」や「停止」など、様々な用途で使用することができます。ボタン部に貼ったテプラの文字が消えないように、透明の保護シールを付属しています。ボタンを押すとc接点出力します。1個用スイッチBOX対応
取付 1個用スイッチBOXに適合 質量(g) 63 スイッチ ワンショット押しスイッチ(リアルタイム出力) 出力 無電圧1C接点 COM:黄、NO:橙、NC:茶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×7 使用環境温度(℃) -10~+50(結露なきこと) 外観 プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)ABS樹脂 設置場所 屋内 接点容量 DC24[V] 1[A]
受信ユニット(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 5日以内出荷
警報出力4CHの受信ユニット4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます送信機は最大60台まで登録でき、4つのグループに分けて登録できます電波を受信した送信機のチャンネル及びアドレスを液晶画面に表示しますタンパー、電池切れ、定期送信、環境の異常出力を装備しています本機の設置環境をチェックできる電波環境点検モードを装備していますオプションの登録・消去ソフトを使用することで、PCによる送信機の管理が可能。
質量(g) 約600 形式 空中線:λ/4ホイップアンテナ 消費電力(W) 4.5 出力 【異常出力】接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括) タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常毎に出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作 配線接続 端子式 機能 付帯機能:受信周波数切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能 消費電流(mA) 200 受信可能距離 約100m(見通し距離) 使用周囲温度(℃) -10~+50 ブザー音 内蔵ブザー(全て音量固定式)操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時・メモリー内容表示終了時:「ピピッ」、点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」 外観 樹脂(ホワイト) 設置場所 屋内・壁掛け式 警報出力 (警報個別出力)接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作) 送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)、4回路 表示灯 【CH表示灯】LED 警報受信時:点灯、異常時:点滅、4個 【電源/受信表示灯】2色LED 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯) 液晶表示 警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)/登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示 接続台数 送信機登録可能台数:60台〔送信機〕 入力電源(V) AC100 50/60Hz または DC10~30(極性あり) 使用周波数(MHz) 426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)