「φ16 表示灯 LED」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
異常表示LED灯、KD203512の外部に取付
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書×1枚、熱収縮チューブ×2本
形状(外部録画表示LED)胴体形状:丸胴形(Φ16mm)、操作部:丸形
質量(g)約35
電源(V)DC12±10%、AC/DC12V±5%(外部録画表示LED)
等級保護等級:IP65( 耐油形)
出力LED表示出力:DC12V
端子形状(外部録画表示LED)取り付けナット
入力録画異常表示入力:SDR-101録画状態表示出力より
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21×35
消費電流(mA)50(最大)、8(外部録画表示LED)
使用可能温度範囲-10℃~55℃(35%RH~85%RH・結露なきこと)
保管温度範囲(℃)-25℃~65℃(35%RH~85%RH・結露なきこと)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード