ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。
スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。
「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。
送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。
専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。
仕様空中線:内蔵型
材質樹脂
色グレー
質量(g)約100(電池を含む)
スイッチ操作:入切スイッチ付き
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
設置場所非防水屋内専用
表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)10
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
窓ガラスやショーケースなどの板ガラスが衝撃によって破壊された際に発生する破壊音(超音波帯域)を検出し、信号を電波を介して受信機に伝達する非接触式のセンサ送信機です。
2種類の超音波帯域を検出する回路の採用により、ガラスの破壊音を検出します。センサーは受動タイプですので、超音波など何も発信していません。
仕様警戒エリア:(警戒距離)垂直方向8m、水平方向7m、(角度調整)垂直方向36°(3°ピッチ)、水平方向:25°(ベース取付穴にて)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約230
出力10mW以下
電源DC10~16V(極性あり):専用プラグ付ケーブル(付属)使用、専用ACアダプター:DC-1115DC11V/150mA (別売)
配線接続専用プラグ付ケーブルにリード線接続
機能警戒感度調整機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・機器異常報知機能
消費電流(mA)待機時:25mA以下、送信時:80mA以下
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
検知方式超音波集音方式
設置場所屋内(天井面、壁面)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約10(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法埋込設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)8以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、
100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。
セット内容卓上型受信機セット:HCT-115+HC-350
種別1扉セット
電波到達距離(m)約100
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、
100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。
セット内容携帯型受信機セット:HCT-115+RXF-60K
種別1扉セット
電波到達距離(m)約100
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
材質樹脂
質量(g)約90(電池を含む)
出力10mW以下
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
構造日常生活防水構造
機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能IP67相当
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ
材質樹脂
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続M3端子接続式
使用周囲温度(℃)-30~+50
接触抵抗(mΩ)200以下
設置方法露出設置
付加機能ループチェック用テスター孔
設置場所ドア、窓などの内側
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
周波数帯域(MHz)426
出力10mW以下
電波到達距離(m)100(見通し距離)
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
構造日常生活防水構造
防塵防水性能IP67相当
機能送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能
質量(g)約100(電池を含む)
材質樹脂
表示灯【赤色】窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
マグネットスイッチ部分をリード線で本体外部に分離したタイプです
スイッチ部分が分離されているため片開き窓などにも設置可能です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)
電波到達距離:約100m(見通し距離)
仕様【空中線】内蔵型
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約100(電池を含む)
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
機能送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
設置場所屋内・屋外(IP67相当)
表示灯赤色、窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です。4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です。ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です。防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)。電波到達距離:約100m(見通し距離)。電池寿命は、専用リチウム電池を使用して約8年です(常温時、20回/日の送信にて)
適合空中線:内蔵型
質量(g)約90(電池を含む)
電源(V)専用リチウム電池 CR17450E-R-CN×1本(DC3
出力10mW以下
構造日常生活防水構造 IP67相当
機能(付帯)送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
表示灯(赤色)窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時 :点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
配線は電線を本体側面の配線口に差し込み端子ネジを締めるだけ、ループチェックも端子ネジで簡単にできます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ
材質樹脂
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続端子接続式
接触抵抗(mΩ)200以下
設置方法露出設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
CD/ATMコーナーや窓・通路の警備に最適
金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用できます。
超小型のコンロトールボックス
様々な用途に対応するため、対向型(10m用)と反射型(4m用)の2種類をシリーズ化。用途に応じて機種選択できます。
設置距離に応じて最適な感度に調節できる感度調整ボリューム内蔵。
a接点/b接点切替式。
センサーヘッド部は下穴をあけ、押し込むだけで取り付けられるワンタッチ取付タイプを使用しています。
投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなくすっきりと配線できます。
材質センサー部:樹脂 (透明)、コントロールボックス部:樹脂 (ホワイト)
寸法(mm)45×120×29
出力(検知)無電圧リレー接点 (a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
消費電流(mA)45以下(DC12V時)
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1以上
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露なきこと)
設置場所屋内
表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
スキャニング方式を採用し、相互干渉を防止した
2ビームタイプの超小型赤外線センサー
金融機関のCD/ATMマシン付近の残留者検知や電動シャッター付近の警備用・防犯用に、また窓・通路・トイレ・ドア付近の通過物体検知やHA機器への組み込み用など、幅広い用途に使用が可能なセンサーです。
設置距離に応じてセンサーの感度が調整できる感度調整ボリューム付き。
投光部・受光部とも接続コードは自由に切断が可能。
材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス部:樹脂(ホワイト)
寸法(mm)45×120×29
出力(検知)無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
消費電流(mA)55以下(DC12V時)
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・半屋外
表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
検知距離範囲で2m~12m〔10段階〕とより近距離のみ検知が可能となりました。
検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です)
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10Lx~∞可変)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
センサーのカウント回数が切り替え可能なカウント回数切替機能を搭載。(1回/3回)
本体タンパー出力があります。
動作確認に便利な動作表示灯付。(赤色LED)
材質樹脂
切替方式(カウント)1回/3回[スイッチにて]
消費電力(W)1以下
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
配線接続端子式
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
接点方式【大接点出力】無電圧接点 a接点、【小接点出力】無電圧接点 a接点/b接点切替式[スイッチにて]
動作表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:大接点出力に同期して点灯
感度調整30%~170%[ボリュームにて]
動作モード【大接点出力】約10Lx(夜間)~∞Lx(昼夜)、【小接点出力】[昼夜判別機能]、照度に無関係に出力、動作モードの設定に連動のいずれかを選択(スイッチにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP54相当)
接点容量【大接点出力】白熱灯負荷/AC100V・300W以下、蛍光灯負荷/AC100V・50W以下(インバーター式は除く)、【小接点出力】AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)
動作接点【大接点出力】オフディレイ動作、【小接点出力】ワンショット動作
窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が50分間(3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。(メモリー表示設定ON時)。最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。広範囲な電源電圧(DC9~28V)で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
出力ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニット外れ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式超音波集音方式
電源電圧(V)DC9~28(極性なし)
消費電流(mA)25以下
角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
付加機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯アラーム/赤色LED、チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅・47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)、環境/橙色LED環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)
警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
幅20mまで検知可能な1ビーム対向型の超小型赤外線センサー!
アンプ部(コントロールボックス部)とセンサー部を分離した小型タイプですので、露出部分はセンサーヘッド部分(W30×H50mm)のみで設置でき、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。
また窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組み込みなど、幅広い用途に使用が可能です。
投光側と受光側のセンサー部の設置距離20mまで検知できますので、大型施設などの幅広い通路や入り口などへも設置できます。
投光側・受光側とも接続コードは自由に切断できますので、幅20m以下の場所にもコードを束ねることなくすっきりと設置できます。
材質センサー部:樹脂(ワインレッド)、樹脂(ブラック)、コントロールボックス部 :樹脂(ホワイト)
寸法(mm)45×120×29
質量(g)センサー部:各約230、コントロール部:約95
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
検出方式近赤外線ビーム遮断検知方式(対向型)
消費電流(mA)45以下(DC12V時)
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)20以内
設置場所屋内・半屋外
警報出力無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)
表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
接続コード各20m
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
音も感知する人感ライトですので、あらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがさずライトアップします。
無電圧リレー接点出力(c接点)がHA機器のコントロールを可能にしました。ライトアップと同時にカメラなどを起動させます。
防雨構造ですので室内だけでなく屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。
新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整角度がワンタッチで可能になりました。
動作時間切替でライトの点灯時間を約2秒~約1分可変、または約1分~約10分可変のいずれかのレンジに設定することができます。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5lx~∞lx可変)
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金
消費電力(W)2以下+使用電球
出力【ライト出力(基本動作)】<動作モード>内部制御/外部制御〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>約2秒~1分/1分~10分〔スイッチで選択設定〕、<出力動作>フラッシング:有効/無効〔スイッチで選択設定〕、【検知信号出力(基本動作)】<形態>無電圧リレー接点:c接点、<容量>AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、<動作モード>制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕、<動作時間>タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕、【電球監視出力】<形態>無電圧半導体接点:b接点、<容量>AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)
配線接続リード線式
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
付加機能外部制御機能、強制動作機能、電球監視機能、機器異常監視機能
動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作
感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%)〔スイッチで選択設定〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
適合電球白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下、LEDビーム電球:東芝製 LDRシリーズ15W以下
無線部に4周波切替機能を搭載して、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますので、信頼性が向上します。
検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
センサーが上段・下段に2つあるため、水平180°の警戒エリアが構築できます。また、検知方式は上段・下段でのAND検知、OR検知の選択が可能です。
付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。上段・下段2つのセンサーにより、1台を中心に設置して左右両側の窓が警戒できます。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具(BP-22F)が必要です)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用ができます。
警戒距離は最大2m~12m間にて10段階で設定できます。
専用リチウム電池により電池寿命は約4年になります。(1日100回送信)
仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型
材質樹脂
質量(g)約750(電池約50g含む)
電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V
角度調整範囲水平:±90°
電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)
電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約4年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C(オプション)使用時:期間規定なし
検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)
感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)
動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
カウント本数1回/3回[スイッチにて]
検知エリア水平面警戒、最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対 ×上下2段
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約270
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)
配線接続コネクター式
電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし)
消費電流(mA)120以下
角度調整範囲垂直角最大60°
使用周囲温度(℃)-10~+50
感度調整有(感度調整ボリューム付)
設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m)
警報の表示赤色LED警報時:点灯
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
アンプ部を小型化し、接続コードの切断を自由にした超小型赤外線センサー
PB-6Sa/6Sbは、アンプ部を分離した超小型の対向型赤外線センサーで、露出部分はセンサーヘッド部分(直径15mm)のみですから、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。また、窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組込用等、幅広い用途に使用が可能です。
設置場所に応じて、投光器・受光器とも接続コードは必要な長さで切断できますので、アンプ部付近で束ねる必要もなく、すっきりと配線できます。
センサーヘッド部は、直径12mmの下穴を開け押し込むだけで取付可能なワンタッチ取付方式。
設置距離に応じて最適な感度に調整できる感度調整ボリューム内蔵。
材質センサー部:樹脂(透明)、コントロールボックス:SPCC(ホワイト)
質量(g)センサー部:各約50(電線含)、コントロールボックス:約70
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式:対向型
寸法(mm)45×94×29
消費電流(mA)50以下
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上
表示灯(アラーム)赤色LED警告時点灯
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・半屋外
接続コード各5m
検知距離(m)6以内
上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。窓やフェンス境界などのホームセキュリティや簡易仕様の用途にもご使用いただけます。ビームのピッチを約240mmと広く取っていますので、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく軽減しました。検知応答速度は0.05~0.7sまでボリュームで可変可能。検知応答時間の設定を長くすることにより、落ち葉などに対して誤動作がしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間を検知しなくなりますので、ご注意ください。
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約560、受光器:約600
出力ダンパー/接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時、接点開
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)〔二重変調方式〕
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)投光器24以下、受光器46以下
応答時間(秒)(検知) 遮光時間:0.05~0.7(ボリュームにて可変)※標準位置:0.05秒
使用周囲温度(℃)-25~+60
付加機能赤外線周波数切替機能(L/H)、AGC回路、防霜カバー
設置場所屋外・屋内(IP54相当)
警報出力接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間+約1秒(オフディレイ動作)
表示灯アラーム/赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、投光/緑色LED(投光器)投光時:点灯
光軸調整範囲水平方向のみ:±90°
警戒距離屋外15m以内(屋内30m以内)
距離余裕屋外:10倍(150m)、屋内:5倍(150m)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
シャープな検知性能! スリムな形状の超音波集音式のガラス破壊センサー。窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊音を確実にキャッチ。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。美観を損ねない黒色仕様。寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。ダーク色の天井などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。環境チェック機能。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。設置が簡単で場所も選びません。警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。また、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。アラームメモリー機能。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯 (赤色LED) が50分間 (3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)。メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。 (メモリー表示設定ON時)。便利機能と親切設計。最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。動作確認用のガラスチェッカー : EG-2000 (オプション) を用意しています。広範囲な電源電圧 (DC9~28V) で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。
質量(g)約120
出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニットはずれ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)
検出方式超音波集音方式
配線接続端子台に配線接続
電源電圧(V)DC9~28(極性なし)
機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能
消費電流(mA)25以下
角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観樹脂(ブラック)
設置場所屋内:天井面・壁面
警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】赤色LED チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅、47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)【環境】橙色LED 環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)
警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m〔1辺20cm、かつ面積400cm2以上の板ガラス破壊時〕
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を送信するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
警戒距離は2m~12mの間で10段階の設定が可能です。
電池寿命は、付属の専用リチウム電池で約5年です。(1日100回送信として)また、別売オプション品の専用ACアダプターDC-0330-Cもラインナップしています。
4周波切替対応型により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
付属のエリアマスクシートでエリア調整をすることで窓の警戒が可能です。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です)
検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用が出来ます。
仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型
材質樹脂
質量(g)約510(電池約50g含む)
電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V
角度調整範囲水平:±90°
電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)
電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約5年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C使用時:期間規定なし
検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)
感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)
動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(動作モ-ド、規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
カウント本数1回/3回[スイッチにて]
検知エリア水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
シャープな検知性能! 超音波集音式のガラス破壊センサー。GS-1000(BL)は窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、リレー信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊音を確実にキャッチ。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。美観を損ねない黒色仕様。寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。ダーク色の天井などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。環境チェック機能。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。設置が簡単で場所も選びません。警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。また、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。アラームメモリー機能。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。便利機能と親切設計。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。シュミレーション用のガラスチェッカー:EG-2000(オプション)も用意しています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
質量(g)約170
出力タンパー出力:無電圧接点(b接点)
検出方式デュアル式超音波集音方式
配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)
消費電流(mA)25以下(警戒モード時),40以下(チェックモード時)
角度調整範囲垂直方向:+42°~-3°(3°ピッチ)、水平方向:24°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観樹脂(ブラック)
設置場所屋内(天井面または壁面)
警報出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)
表示灯【アラーム表示灯:赤色LED】警報時:点灯【環境表示灯:橙色LED】環境不良時:点灯(チェックモード時のみ)
警戒距離距離方向:8m、拡がり幅方向:7m〔1辺20cm、かつ面積400cm2以上の板ガラス破壊時〕
アラーム検知後アラーム表示灯が点灯・約60分間連続後自動消灯
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
窓やフェンスなどの境界線からの侵入者を赤外線で検知して光と音で威嚇、撃退。光と音で威嚇。赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。制御入力による外部からの警戒/解除制御が可能。制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力は a接点/b 接点切替式です。※威嚇制御入力の状態に関わらず、警報出力は行います。電子サイレン式と録音式の選べる2機種をラインナップ。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。録音式の音声合成でメッセージを鳴動。最大16秒まで録音可、最大音量約80dB。昼夜判別機能。警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なしの設定ができます。※設定に関わらず、警報出力は行います。PBS-20T/PBS-20TA(サイレンタイプ)。鳴動時間は5秒/20秒選択式。制御入力と併用する場合は制御入力が優先されます。PBV-15T/PBV-20T/PBV-20TA(スピーカータイプ)。鳴動時間は単発検知時1フレーズ、連続検知時最大2分。2段ビーム同時遮断方式。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、。鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。変調周波数切替機能。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。遮光時間調整。検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。警報出力装置。警報出力を標準装備していますので、侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。〈その他〉。電源はDC12VとAC100Vの2タイプ。赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)。フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)投光器:約560、受光器:約620
検出方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式)
配線接続端子式
電源電圧(V)DC10~18(極性なし)
機能赤外線周波数切替機能(L⇔H)、AGC回路、防霜カバー、[昼夜判別機能]設定明るさ(約10~約1000lx調整可)以下を夜と判定、【威嚇制御機能】光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能/外部入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)
消費電流(mA)投光器24/受光器350
使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)
フラッシュ閃光色:赤色 0.4秒の間4回点滅、0.4秒休止を繰り返す、点滅時間:遮光時間+1分(オフディレイ動作)
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
警報出力接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力)
表示灯【受光】赤色LED(受光器) 受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器) 投光時:点灯、【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯
光軸調整範囲水平方向のみ:±90°
警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
検知時間(秒)遮光時間:0.05~0.7(ボリュームにて可変) 標準位置:0.05s
音声出力音量:無音~約80dB/1m ボリューム可変式、録音時間:16秒以下(1フレーズのみ)、単発検知時:1フレーズ鳴動、連続検知時:最長約2分間繰り返し、停止する。昼のみ動作、夜のみ動作、昼夜動作、動作なしの設定が可能。
赤外線ライト近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム
距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
出入口、通路での人体検知に最適なパッシブセンサー
PA-500は検知エリアを通過する人体と壁・床などから放射される遠赤外線エネルギーの差を検出するパッシブインフラレッド方式のセンサーです。
用途チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など
仕様「広い」エリア:高さ2m時:幅1.5m×奥行0.25m/「狭い」エリア:高さ2m時:幅0.7m×奥行0.25m
材質カバー:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂
色カバー:ホワイト、検知窓:ホワイト
質量(g)約180
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式パッシブインフラレッド方式
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)
消費電力(VA)2以下
検知距離(m)高さ4以下
設置場所屋内:壁面・天井面取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
異常時にLEDフラッシュで侵入者を威嚇!
常夜灯機能で夜間も抑止効果を発揮します!
異常時には警報として警報灯(赤色LED)が設定時間点滅します。
また、警報時に警戒解除するまで動作を保持する警報メモリー機能により、
警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。
常夜灯機能搭載
常夜灯機能を使用すると、昼夜判別を行い、周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、
周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)
警報出力時間切替機能
警報時の警報灯(赤色LED)の点滅時間を選択可能です。(8段階)
フラッシュ切替機能
警報時の警報灯(赤色LED)の点滅パターンを選択可能です。(2種類)
防雨構造
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。
防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質本体・カバー:樹脂、窓部:樹脂(シルク印刷あり)
色本体・カバー:ホワイト
質量(g)約300
配線接続端子台式
電源電圧(V)DC10~28(極性なし)
機能付帯:常夜灯、照度調整範囲:約20~2001x、警報メモリー、警戒入力切替、警報入力切替、フラッシュ切替、警報出力時間切替
光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED
消費電流(mA)240以下 (DC12V:180以下、DC24V:80以下)
使用周囲温度(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)
点灯方式警報灯(赤色LED):点滅(パターン1.2切替式)、警備灯(白色LED):連続点灯
設置場所屋外・屋内(防雨構造)
警報出力時間:0,10、30、60、90、180、300(秒)、連続
音も感知する人感スイッチですのであらゆる用途に対応でき、人や車や音をのがしません。
省エネ用として庭の照明をオン・オフさせたり、車のクラクションでガレージ灯を点灯させるのに最適です。
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。又、取付ベース部のピッチは市販の埋込ボックスに適合しておりますのでスッキリ取り付けられます。
動作時間切替で動作時間(タイマー)の設定レンジを、約2秒~約1分可変、又は約5秒~約10分可変のいずれかにすることができます。
新しいタイプの角度調整機構で上下・左右にセンサーの角度調整がワンタッチで可能になりました。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)
材質樹脂
質量(g)約500
消費電力(W)50以下
検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式〔スイッチで機能の選択設定〕、<音感>音波集音方式〔スイッチで機能の選択設定〕
配線接続リード線式
出力形態【大接点出力(基本動作)】無電圧リレー接点:a接点、【小接点出力(基本動作)】無電圧リレー接点:c接点
電源電圧(V)DC10.5~30
出力容量【大接点出力(基本動作)】500W 以下(白熱灯負荷)、AC100V・5A 以下(抵抗負荷)、DC30V・3A 以下(抵抗負荷)、【小接点出力(基本動作)】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
付加機能外部制御機能、強制動作機能、機器異常監視機能
動作時間【大接点出力(基本動作)】約2秒~1分/1分~10分 〔スイッチで選択設定〕、【小接点出力(基本動作)】タイマー連動/オフディレイ約2秒〔スイッチで選択設定〕
動作表示灯赤色LED(検知窓部内包)、小接点出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作
動作モード【大接点出力(基本動作)】内部制御/外部制御 〔スイッチで選択設定〕、【小接点出力(基本動作)】制御非連動/制御連動〔スイッチで選択設定〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
検知エリア(m)<人感>最長部15(立体検知)、<音感>最長部6(立体検知)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
LED電球(ビーム電球150W相当)を使用しています。高性能LED電球採用により広範囲をムラなく照射します。
LED電球1灯式と2灯式をラインナップしていますので用途に適した選択が可能です。
センサーは人体を検出する人感センサー(パッシブセンサー)と音を検知する音感センサーを搭載しています。
点灯/フラッシングの選択が可能です。
明るさにより点灯を制御する昼夜判別機能を搭載しています。
感度調整機能(30%~150%)を搭載していますので設置環境に応じた感度設定が可能です。
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金
消費電力(W)2以下+使用電球
検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作
感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%・カウント2回)〔スイッチで選択設定〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下
圧電素子とフィルターアンプによりガラスが破壊された時に発生する特有の振動周波数のみをキャッチ、風や自動車などによる振動や衝撃には反応しません。無電圧リレー接点出力型ですので面倒な外部制御器や中継器などは、全く不要です。また、同一回路に他のセンサー(b接点)を接続することも可能です。(接点動作はワンショット約2秒)。直径37mm厚さ15mmと小型、シンプルなデザイン、カラーは落ちついたグレーを採用していますのでどこに取り付けられても異和感を与えません。電源スイッチを操作することなく、センサー前面のリセット・ターミナルを導伝性のもので短絡するだけでメモリーリセットが可能です。(電源スイッチの操作によってもリセット可能です。)。感度調整の必要は全くありません。動作確認用メモリーランプ(赤色LED)付。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約30
検出方式圧電方式
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10.5~15(極性あり)
使用周囲温度(℃)-30~+55
アラーム表示赤色LED 警報出力時:点灯
付加機能アラームメモリー機能(ワンタッチリセット式)
設置場所屋内ガラス面:窓・ショーウィンド等取付
警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離板厚=6mm未満の場合/半径(mm)=300×板厚(mm)、6mm以上の場合/半径(mm)=1800(一定)
消費電流警戒時:5μA以下、警報時:20mA以下
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
人の動きセンサーに生活安心報知の時間機能を付加した
生活安心報知システム専用のセンサーです!
「人の動きセンサー」に「生活安心報知機」の時間機能を付加し一体化した『生活安心報知システム』専用のセンサーです。人の動きを検知するパッシブセンサーにより、あらかじめ設定したタイマー時間内に人の動きを検知しないと生活リズム異変として報知します。
時間は15通り(20秒、5分、1・6・8・9・10・11・12・13・15・16・18・22・24時間)設定できます。
材質本体:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂
質量(g)約230
出力DC12V・100mA以下(AC100V電源入力時のみ)、【報知】リモート入力セット中に報知タイマー設定時間以上検知がなければタイマー満了時に出力またはリモート入力セット中に検知すれば検知時に出力(報知タイマー設定:エリア確認の場合のみ)、接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、【事前報知】接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:報知タイマー満了5分前から満了時まで出力(以下例外)、報知タイマー設定5分:1分前から満了時まで出力、報知タイマー設定20秒:5秒前から満了時まで出力、報知タイマー設定エリア確認:報知出力に同期した出力
電源AC100V(50/60Hz)・3W以下またはDC9~18V(極性あり)・50mA以下
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続本体に搭載の端子台に配線
感度設定機能:100/120%の2段階切替(設定スイッチにて)
入力【リモート(セット/解除)】システム動作のセット/解除(報知タイマーの始動/停止)を制御、m接点入力a/b切替式(設定スイッチにて)、a:短絡時セット(報知タイマー始動)、b:開放時セット(報知タイマー始動)
使用周囲温度(℃)-15~+55
設置場所屋内:天井面取付
表示灯【検知】リモート入力:セット時に以下の表示動作、表示:緑色LED、ウォームアップ時:点滅(約1分)、検知時:ワンショット点灯(約2秒)、消灯設定が可能(設定スイッチにて)、【報知メモリー】表示:黄色LED、動作:報知出力時より連続点灯、(リモート入力:解除後再セットにて消灯)
タイマー【報知】設定時間以上検知が無ければ報知を行うタイマー(エリア確認モードのぞく)、リモート入力:セットによりタイマー始動、タイマー時間中に検知があればその時点より再度タイマー始動、設定可能時間:エリア確認モード+15通り(ロータリースイッチにて)、(エリア確認20秒5分1/6/8/9/10/11/12/13/15/16/18/22/24時間)
検知エリアスポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高4m時幅3.3m×奥行0.6m、ナロ-エリア:最大取付高4m時幅1.7m×奥行0.6m、上記いずれかを設定(レバー切替式)、調整:前後方向:前方20°~後方10°
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
人の動きセンサーに生活安心報知の時間機能を付加した
生活安心報知システム専用のセンサーです!
「人の動きセンサー」に「生活安心報知機」の時間機能を付加し一体化した『生活安心報知システム』専用のセンサーです。人の動きを検知するパッシブセンサーにより、あらかじめ設定したタイマー時間内に人の動きを検知しないと生活リズム異変として報知します。
時間は15通り(20秒、5分、1・6・8・9・10・11・12・13・15・16・18・22・24時間)設定できます。
材質本体:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂
質量(g)約270
出力DC12V・100mA以下(AC100V電源入力時のみ)、【報知】リモート入力セット中に報知タイマー設定時間以上検知がなければタイマー満了時に出力またはリモート入力セット中に検知すれば検知時に出力、(報知タイマー設定:エリア確認の場合のみ)、接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、【事前報知】接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点定格:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:報知タイマー満了5分前から満了時まで出力(以下例外)、報知タイマー設定5分:1分前から満了時まで出力、報知タイマー設定20秒:5秒前から満了時まで出力、報知タイマー設定エリア確認:報知出力に同期した出力
電源AC100V(50/60Hz)・3W以下またはDC9~18V(極性あり)・50mA以下
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続本体に搭載の端子台に配線
感度設定機能:100/120%の2段階切替(設定スイッチにて)
入力【リモート(セット/解除)】システム動作のセット/解除(報知タイマーの始動/停止)を制御、接点入力a/b切替式(設定スイッチにて)、a:短絡時セット(報知タイマー始動)、b:開放時セット(報知タイマー始動)
使用周囲温度(℃)-15~+55
設置場所屋内:天井面取付
表示灯【検知】リモート入力:セット時に以下の表示動作、表示:緑色LED、ウォームアップ時:点滅(約1分)、検知時:ワンショット点灯(約2秒)、消灯設定が可能(設定スイッチにて)
タイマー【報知】設定時間以上検知が無ければ報知を行うタイマー(エリア確認モードのぞく)、リモート入力:セットによりタイマー始動、タイマー時間中に検知があればその時点より再度タイマー始動、設定可能時間:エリア確認モード+15通り(ロータリースイッチにて)、(エリア確認20秒5分1/6/8/9/10/11/12/13/15/16/18/22/24時間)
検知エリアスポット検知(面検知型)、エリア数:10本(5対)、ワイドエリア:最大取付高4m時幅3.3m×奥行0.6m、ナロ-エリア:最大取付高4m時幅1.7m×奥行0.6m、上記いずれかを設定(レバー切替式)、調整:前後方向:前方20°~後方10°
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。シャッターのがたつきや、虫などの小動物の影響、シャッター面からの反射光の影響などを大幅に軽減する独自のダブルビーム方式を採用。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。動作表示灯出力ポイントにより、シャッター巻取りケース内部にセンサーを設置する場合、外部からセンサーの動作確認が行えます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。内蔵アームによりセンサー~反射シート間の距離や高さの調整が自在に行えます。センサー前面や反射シートの汚れなどにより、感度が一定レベルまで低下すると感度表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでコンパクトなデザイン。シャッターのがたつきによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。動作確認に便利な動作表示灯(緑色)付。警戒時:点灯、警報時:消灯。コンパクトなボディながら広い配線スペースを確保。反射性能・粘着力・柔軟性・耐候性に富んだ反射シート。
付属品反射シート3枚、タッピングネジ2本(4×20)
材質ケース・窓/樹脂
色ケース/ホワイト、窓/ブラック
質量(g)約115
検出方式近赤外線ビーム反射方式(ダブルビーム型:投光部6本、受光部2本)
配線接続端子式(M3セルフアップ)
電源電圧(V)DC10~30(極性なし)
消費電流(mA)35以下
使用周囲温度(℃)-20~+50
応答速度1~3秒
設定距離(mm)50~400(センサー~反射シート間)
設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)
警報出力無電圧リレー接点c接点(警報時:開、閉)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)
表示灯動作/緑色LED:警戒時点灯、受光感度/赤色LED:受光感度減衰時点灯、メモリー/黄色LED:メモリー起動時点滅、メモリー表示時点灯
メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(6番端子を使用してメモリー表示灯を常時消灯可)
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
圧電素子とフィルターアンプによりガラスが破壊された時に発生する特有の振動周波数のみをキャッチ、風や自動車などによる振動や衝撃には反応しません。無電圧リレー接点出力型ですので面倒な外部制御器や中継器などは、全く不要です。また、同一回路に他のセンサー(b接点)を接続することも可能です。(接点動作はワンショット約2秒)。直径37mm厚さ15mmと小型、シンプルなデザイン、カラーは落ちついたグレーを採用していますのでどこに取り付けられても異和感を与えません。電源スイッチを操作することなく、センサー前面のリセット・ターミナルを導伝性のもので短絡するだけでメモリーリセットが可能です。(電源スイッチの操作によってもリセット可能です。)。感度調整の必要は全くありません。動作確認用メモリーランプ(赤色LED)付。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約50
検出方式圧電方式
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10.5~15(極性あり)
使用周囲温度(℃)-30~+55
アラーム表示赤色LED 警報出力時:点灯
付加機能アラームメモリー機能(ワンタッチリセット式)
設置場所屋内ガラス面:窓・ショーウィンド等取付
警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離板厚=6mm未満の場合/半径(mm)=300×板厚(mm)、6mm以上の場合/半径(mm)=1800(一定)
消費電流警戒時:5μA以下、警報時:20mA以下
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
人体から放射される熱線を検知し、リレー接点信号を出力する屋内外使用可能なパッシブセンサーです。
水平エリア、下向きエリアの両方が検知した場合のみ検知信号を出力するアンド検知方式とパルスカウント方式の採用で苛酷な屋外使用時の信頼性を向上しました。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。
夜間のみの動作が可能です。(約10lx~可変)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。
人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
材質本体・樹脂、窓部・樹脂
寸法(mm)80×234×91
出力(検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力
電源電圧DC10.5~30V(極性なし)
配線接続端子式
機能カウント切替1回/3回(スイッチにて)
角度調整範囲水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)
感度調整30%~170%(ボリュームにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用した、失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
小動物による誤動作を低減
取付高さ2.0~6.0mに対応!
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
雷対策強化
仕様警戒エリア:面警戒型、最長部35m、標準モード時、46本(23対)
材質本体/窓:樹脂
質量(g)約600
出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)
保護等級IP55相当
機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断
消費電流(mA)40以下
角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)
使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)
検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)
設置場所屋外/屋内の壁面
警報出力接点方式:無電圧半導体接点a/b接点切替式接点動作:侵入検知…ワンショット動作、カバー監視異常…連続出力、照準位置異常…連続出力、自己診断異常…連続出力、電源電圧異常…連続出力、長期診断異常…連続出力接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.32)
表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)
高さ(m)取付:2.0~6.0(運用モードにより異なります)、低所モード…2.0~2.5、高所モード…2.5~3.5、ペットモード…3.5~4.0、高密度モード…2.0~6.0
磁気変調方式 通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
電源電圧の異常低下を監視する低電源電圧異常警報機能を備えています。
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
材質ケース・窓:樹脂
色ケース:ホワイト、窓:グレー
質量(g)130
検出方式磁気変調方式
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露なきこと)
応答速度1~2秒
設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)
設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)
表示灯【動作】緑色表示灯、警戒時 : 点灯、【不安定】赤色表示灯、磁界強度不安定時 : 点灯、【メモリー】黄色表示灯、メモリー起動時 : 点滅、メモリー表示時 : 点灯、【点検】緑色にて表示、警報出力応答時 : 点灯(ただし、コントローラ側が点検モード設定時にのみ機能)
メモリー機能【アラーム】センサー制御 : 3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、コントローラ制御 : コントローラ側でメモリー表示灯の制御
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)
伝送信号正常、警報、低電源電圧異常 : 電源電圧が異常低下時に出力
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用し
検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサ送信機
独自のエリアを構成するトリプルミラー
高容量電池採用により電池長寿命を実現
小電力ワイヤレスは4周波切替対応型
取付高さ2.0~6.0mに対応!
小動物による誤動作を低減
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
質量(g)約1000(電池含まず)
保護等級IP55相当
機能付帯:感度設定、運用モード設定、自己診断、ローバッテリー報知、周波数切替、定期送信、温度補償、タンパー、照準監視、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、凍結なきこと)
設置場所屋外/屋内の壁面
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)送信部:約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)送信部:426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式で
失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
建物のデザインに合わせて3色から選択可能
小動物による誤動作を低減
取付高さ2.0~6.0mに対応!
トリプルミラー方式を採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
雷対策強化
検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)
電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)
消費電流(mA)40以下
出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)
機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断
角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)
使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)
設置場所屋外/屋内の壁面
保護等級IP55相当
配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)
質量(g)約600
材質本体/窓:樹脂
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用した、
失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
照準機能により警戒エリアを最適な位置に調整できます。
降雨、降雪時に雨水や雪がセンサー前面に流れて誤作動するのを防ぎます。
付属品エリアマスクシート
寸法(mm)114×285.5×119.5
取付2.0~6.0(運用モードにより異なります)低所:2.0~2.7/高所:2.7~3.5/ペット:2.5~3.0/高密度:2.0~6.0
質量(g)約600
出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷) (接点保護抵抗内蔵3.3Ω)/(起動出力)接点方式無電圧半導体接点a接点、侵入検知:ワンショット動作、オフレディ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・25V抵抗負荷) (接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
電源電圧DC9~28V(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M2.6セルフアップ端子
機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁治検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断
消費電流(mA)40以下
角度調整範囲水平:±45°(5°ピッチ)/上下:17°(無段階調整)
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露、凍結無きこと)
設置場所屋外・屋内の壁面
警報出力無電圧半導体接点a接点/b接点切替式、侵入検知:ワンショット動作、カバー監視異常(連続)・照準位置異常(連続)・自己診断異常(連続)・電源電圧異常(連続)・長期診断異常(連続)、接点定格:AC/DC24V・25V抵抗負荷) (接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯(アラーム)赤色LED:ウォームアップ時点滅(モードセレクターでON/OFF可)、侵入検知時:点灯、カバー監視異常(連続)・照準位置異常(連続)・自己診断異常(連続)・電源電圧異常(連続)・長期診断異常(連続)/(メモリー)赤色LED:3分点滅、47分点灯するオートリセット動作/50分点灯するオートリセット動作切替式(モードセレクターで点滅~点灯/点滅ON/OFF可)
防水性IP55相当
関連キーワード