簡単なスイッチ操作により、目的、用途に応じた鳴動音選択が可能です。
センサーやコントローラからの無電圧リレー接点による起動入力はa接点/b接点どちらでも使用できます。
ボリューム調整により、無音から最大75dBまで可変できます。鳴動時間は起動入力と同期します。
電源入力はDC10~30Vです。
いたずらなどに効果的なタンパー出力を備えています。
直接雨がかからない半屋外にも設置できます。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
材質樹脂
質量(g)約110
出力鳴動出力/音量:起動入力時、無音~75dB以上(機器正面、1mにて)、鳴動音:10種類、タンパー出力/無電圧b接点 DC30V・0.1A(抵抗負荷)
配線接続端子式(セルフアップ端子)
入力起動入力/無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)
消費電流(mA)待機時:20以下、動作時:170以下
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内及び半屋外(直接雨のかからない所)
入力電源(V)DC10~30(極性なし)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
簡単なスイッチ操作により、目的、用途に応じた鳴動音選択が可能です。
センサーやコントローラからの無電圧リレー接点による起動入力はa接点/b接点どちらでも使用できます。
電源入力はDC10~30Vです。
いたずらなどに効果的なタンパー出力を備えています。
直接雨がかからない半屋外にも設置できます。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
入力電源(V)DC10~30(極性なし)
入力起動入力/無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)
設置場所屋内及び半屋外(直接雨のかからない所)
材質樹脂
圧電素子とフィルターアンプによりガラスが破壊された時に発生する特有の振動周波数のみをキャッチ、風や自動車などによる振動や衝撃には反応しません。無電圧リレー接点出力型ですので面倒な外部制御器や中継器などは、全く不要です。また、同一回路に他のセンサー(b接点)を接続することも可能です。(接点動作はワンショット約2秒)。直径37mm厚さ15mmと小型、シンプルなデザイン、カラーは落ちついたグレーを採用していますのでどこに取り付けられても異和感を与えません。電源スイッチを操作することなく、センサー前面のリセット・ターミナルを導伝性のもので短絡するだけでメモリーリセットが可能です。(電源スイッチの操作によってもリセット可能です。)。感度調整の必要は全くありません。動作確認用メモリーランプ(赤色LED)付。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約30
検出方式圧電方式
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10.5~15(極性あり)
使用周囲温度(℃)-30~+55
アラーム表示赤色LED 警報出力時:点灯
付加機能アラームメモリー機能(ワンタッチリセット式)
設置場所屋内ガラス面:窓・ショーウィンド等取付
警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離板厚=6mm未満の場合/半径(mm)=300×板厚(mm)、6mm以上の場合/半径(mm)=1800(一定)
消費電流警戒時:5μA以下、警報時:20mA以下
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
圧電素子とフィルターアンプによりガラスが破壊された時に発生する特有の振動周波数のみをキャッチ、風や自動車などによる振動や衝撃には反応しません。無電圧リレー接点出力型ですので面倒な外部制御器や中継器などは、全く不要です。また、同一回路に他のセンサー(b接点)を接続することも可能です。(接点動作はワンショット約2秒)。直径37mm厚さ15mmと小型、シンプルなデザイン、カラーは落ちついたグレーを採用していますのでどこに取り付けられても異和感を与えません。電源スイッチを操作することなく、センサー前面のリセット・ターミナルを導伝性のもので短絡するだけでメモリーリセットが可能です。(電源スイッチの操作によってもリセット可能です。)。感度調整の必要は全くありません。動作確認用メモリーランプ(赤色LED)付。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約50
検出方式圧電方式
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10.5~15(極性あり)
使用周囲温度(℃)-30~+55
アラーム表示赤色LED 警報出力時:点灯
付加機能アラームメモリー機能(ワンタッチリセット式)
設置場所屋内ガラス面:窓・ショーウィンド等取付
警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離板厚=6mm未満の場合/半径(mm)=300×板厚(mm)、6mm以上の場合/半径(mm)=1800(一定)
消費電流警戒時:5μA以下、警報時:20mA以下
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
スイッチに触れずに操作ができる!
ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!!
本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など
衛生面に配慮が必要な現場に最適です。
LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます
マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による
誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。
IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。
厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。
仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残
質量(g)約100
検出方式マイクロ波方式
検出距離(mm)最大約500
電源電圧(V)DC12~24±10%
保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)
消費電流(mA)100以下
出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A
使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所)
表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
最大取付高さ3.6mでECO機能搭載。
設定はスマートフォンまたはタブレットで行います。
質量(g)約240
出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点/b接点切替、DC50V/0.1A(抵抗負荷)、a接点時:待機時:Open、検出時:Close、電源切断時:Open、自己診断時:Close(b接点時はフェールセーフ)
電源DC24V ±10%
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
保護等級IP54相当
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
消費電流(mA)65以下
使用周囲温度(℃)-20~+60
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
周囲湿度(%RH)30~90(ただし、結露なきこと)
干渉防止機能4周波切替
表示灯2色型LED(赤、緑)、通電待機時:緑色点灯、検出時:赤色点灯、警報表示:赤色点滅(1Hz)、注意報表示:橙色点滅(1Hz)、学習動作時:緑色点滅(1Hz)、設定調整時:緑色点滅(5Hz)、機器選択後:赤色点滅(5Hz)、シャッター側反転:赤色点滅(全開後4回)、起動側反転:橙色点滅(全開後4回)
保持時間(ms)【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒 ディップスイッチにて設定可
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3.6(取付)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード