カテゴリ
- 防犯用品(176)
- 防災用品(5)
- 安全用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(13)
- RS PRO(241)
- omron(オムロン)(212)
- SICK(202)
- マルヤス電業(161)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- オムロンヘルスケア(95)
- シュナイダーエレクトリック(67)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(64)
- Lumberg Automation(59)
- ODELIC(オーデリック)(46)
- Banner(39)
- Baumer(38)
- 三菱電機(37)
- ASUS(エイスース)(35)
- CKD(34)
- IDEC(和泉電気)(32)
- プロテック(32)
- KINGBRIGHT(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(4)
「30v led」の検索結果

LEDフラッシュライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷緊急時の光る警報器! 360度視認可能なドーム型フラッシュライト! 高輝度LED採用 360度視認可能な天井取付タイプ 点滅モードと点灯モードの切り替え可能 複数台同時入力が可能 電源、起動入力個別配線材質(本体)樹脂質量(g)約170配線接続M3セルフアップ端子式入力起動:無電圧a接点入力電源電圧(V)DC10~30消費電流(mA)200以下、DC12V時:160以下、DC24V時:80以下使用周囲温度(℃)-10~+50材質(カバー)樹脂点滅点滅2パターンと点灯切替設置場所屋内使用環境湿度(%)85以下(結露、氷結なきこと)
LED防犯ライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。 AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で! 効率の良い明るい増設ライト 「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。 明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当) AC200V駆動が可能 電源仕様はAC200Vにも対応しています。 (AC100V/AC200V(単相兼用)) 点灯接点入出力を装備 ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯 (フラッシング可) 点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能) 使用例) ⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト ⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用 防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能 調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。 しかもLEDなので省電力です。 調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)保護等級IP55出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)点灯:最大7000調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
LED人感ライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷最大7000lm(水銀灯300W相当)の高照度のチップオンボード型LEDライトを搭載した人感ライトです。 広範囲を照らす大規模施設や駐車場に最適です。 電源仕様はAC200Vにも対応!(AC100V/AC200V兼用、単相専用)工場などAC200V電源しかない場所でも使用が可能です。 高照度・調光機能・省電力の特性を活かし、日常は防犯灯や便利灯などの常夜灯として、センサー検知時は100%の点灯/フラッシングで侵入威嚇できるため、導入効果が高くなります。 複数のLED人感ライトが連動できる外部入出力接点を新たに搭載! 広域を 一斉に照射させたい場合にはとても有効です。 本体色は赤外線センサーと同色のワインレッドです。材質ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂質量(g)約1900消費電力(W)60出力検知:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V・0.5A検出方式パッシブインフラレッド方式設定方式照度:0~100%(ボリュームにて調整)電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)出力時間検知出力:オフディレイ(約2秒)/動作時間連動点灯方式点灯/フラッシング検知方式検知出力制御:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)感度調整60%/80%/100%/130%動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55)接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式明るさ(Lm)最大7000調光方式0~100%(ボリュームにて調整)点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ操作)検知エリア立体型(最長部12m)
LEDカラー表示灯
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷信号入力により7色の色を変えて動作が可能なLEDタイプの表示灯 表示部1層で7色発光するLED 表示灯です。 円柱型でどの方向からも見易い表示灯です。 7色の表示で状態の変化を分かり易く表示できます。用途セキュリティ(警備の状態確認) 設備監視(設備の動作状況表示) その他(施設の利用時間表示)材質グルーブ/ベース:樹脂質量(g)約205電源電圧(V)DC10~30極性あり赤線(+)/黒線保護等級IP66消費電流(mA)200以下LED光源(mcd)赤:約700、緑:約1200、青:約200/各6個使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)設置場所屋内・屋外兼用光色入力信号による発光パターン点滅150回/分連続連続点灯
LED防犯ライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。 ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。 点灯接点入力:入力中は照度設定(0%から100%)の照射で点灯(フラッシング可) 点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能) 電気工事が不要。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。 調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。 調光点灯は、照度0%から100%の設定が可能材質ライト部: アルミダイキャスト、本体:樹脂質量(g)約2200消費電力(W)60以下接点点灯接点入力:無電圧a接点(1回路)、点灯接点出力:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(防雨構造IP55)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m)、点灯接点入出力: 端子式明るさ(Lm)点灯照度:4000調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード(昼夜判別)>約5lx~∞lx(ボリュームにて調整)、<照度設定>0%~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0%~100%(ボリュームにて調整)点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
LED人感ライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。 「高照度」「調光機能」「省電力」のLED特性を活かし日常は防犯灯や便利灯として、侵入検知時は100%の点灯(フラッシング可)で威嚇ができるため、導入効果が高まります。 ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。 無電圧リレー1c接点を装備して、カメラ連動や別付けブザーとの連動が可能です。(検知出力は端子台式)仕様【検知出力設定】EE連動/非連動(EE:昼夜判別制御)、【検知出力】無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5 A材質(ライト部)アルミダイキャスト、(本体)樹脂感度70%~130% (ボリュームにて調整 中点100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)出力時間オフディレイ(約2秒)/動作時間連動検知方式パッシブインフラレッド式動作モード昼夜判別/約5Lx~∞Lx (ボリュームにて調整)設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP55)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m)、接点出力:端子式検知エリア(m)最長部12(立体型)調光方式0%/20%/50%/100%点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作)点灯方法点灯/フラッシング
LED人感ライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします! 人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。 侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。 防雨構造ですので屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面に取り付けが可能です。また、オプションのポール取付金具を使用すれば、ポール設置も可能です。 ライトの点灯時間を約2秒~約5分の間で設定することができます。 連続点灯時間とは別にフラッシング(点滅)の動作時間を独立して設定できますので、連続点灯後にフラッシング動作させるなどの動作が可能です。 昼夜判別機能を搭載 電球へのストレスを低減するゼロクロス点灯方式採用用途侵入者を威嚇する防犯灯として、玄関口・通路などの照明灯として その他にも、車庫入れの際の誘導灯や工事現場・作業現場での照明灯など、様々なシーンにお使いいただけます。仕様センシティブゾーン:12対材質樹脂消費電力(W)2以下(待機時)、10以下(点灯時)(標準装備電球使用時)検出方式パッシブインフラレッド方式感度約30%~約150%(ボリューム中点時:約100%)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用電球東芝LEDビーム電球 昼白色(100W形相当)使用周囲温度(℃)-20~+50(氷結、結露なきこと)取付け方法フランジ式動作時間ライト/約2秒~約5分の連続点灯後、0秒~約5分の間欠点灯(点滅)動作モード昼夜判別/約10Lx~∞(常時動作)(ボリューム中点時:約50Lx)設置場所屋外・屋内の天井面・壁面(防雨構造 IP43相当)検知エリア(m)最長部12(立体型)点灯時間連続:約2秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)、点滅:0秒~約5分(ボリューム中点時:約1分)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、(交換可能電球)白熱形ビーム電球:東芝製BRF/BRS 110V 80W以下 または他社同等品
9.7型LEDカラー液晶モニター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷9.7型のLEDカラー液晶モニター。映像入力4種類と映像出力1種類を搭載。<入力>BNC×2((1)AV:アナログ(2)AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)、VGA×1、HDMI×1。<出力>BNC×1(AHD:4M30P/5MP30P/2MP30P)。スピーカー内蔵(1.5W×2)。壁面取付金具は、オプション壁面取付金具(LCW-02/LCW-03)に適合。(75×75 VESA規格準拠)付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダブター1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)仕様表示解像/1024×768適合高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約600外形寸法(mm)W245×H186.6×D28(スタンド非装着時)電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)15設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応機能キーロック:ありコントラスト比900:1輝度(面面)350cd/m解像度水平:600本(中心部)視野角左:89°右:89°上:89°下:89°応答速度20ms設置方法据え置き(付属スタンド装着時)、取付金具(別売)による設置(75×75mmVESA規格準拠)スピーカー1.5W×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと。)色数表示:26.2万色バックライトLED 寿命:約15,000時間音声入力AV/1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+RRCAピン)、VGA/1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比4:03映像出力AHD/1系統 (BNCコネクタ)パネルLCD:9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)映像入力【AHD】AHD2. 0(1080p30)、AHD3. 0 (1440p30). AHD3. 0 (1944p30)、75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【AV】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統 (BNCコネクタ)【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、対応解像度:720p/1080p【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:720p/1080p
LED人感・音感ライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷LED電球(ビーム電球150W相当)を使用しています。高性能LED電球採用により広範囲をムラなく照射します。 LED電球1灯式と2灯式をラインナップしていますので用途に適した選択が可能です。 センサーは人体を検出する人感センサー(パッシブセンサー)と音を検知する音感センサーを搭載しています。 点灯/フラッシングの選択が可能です。 明るさにより点灯を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 感度調整機能(30%~150%)を搭載していますので設置環境に応じた感度設定が可能です。材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金消費電力(W)2以下+使用電球検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%・カウント2回)〔スイッチで選択設定〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下
ソーラー式LED人感ライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷最大照度1000lmの高照度、チップオンボード型LEDで効率の良い明るさをソーラー電源で実現! 点灯照度は、10%、20%、50%、100%の4段階で設定が可能(点灯照度切替機能) 点灯/フラッシングの設定が可能 点灯時間は3秒から5分の間で7段階の設定が可能(オフディレイ動作なし) 昼夜判別機能付き 電池を3個以上使用する場合や日照が弱い場所に設置する場合、また点灯頻度が高い場合にはソーラーパネルの増設により充電効率をアップすることを推奨します。 検知入力=外部のa接点入力で点灯させることが可能 検知出力=a接点出力にてパッシブセンサー検知時はワンショット(2秒)、検知入力時は入力時間に連動して出力 パッシブセンサーを無効にする機能があり、検知入力のみで点灯させることが可能材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂、ソーラーパネル:樹脂質量(g)本体:約1000(電池含まず)、ソーラーパネル:約700(コード含む)、専用電池(1個):約95出力(検知)無電圧a接点 DC30V 0.1A以下感度70%~130%入力(検知)無電圧a接点センサー(検知)有効/無効使用周囲温度(℃)0~+40ソーラーパネル種類シリコン単結晶タイプ3.2W検知方式パッシブインフラレッド式動作モード約5Lx~∞Lx(昼夜判別)設置場所屋外(防雨構造 IP55)配線方式専用電池:コネクタ式、ソーラーパネルコード:プラグ式(コード長:5m)、検知入力・出力:端子式明るさ(Lm)最大1000検知エリア(m)最長部12(立体型)調光方式10%/20%/50%/100%点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作なし)点灯方法点灯/フラッシング
センサーLEDライト付きAHDカラーカメラ PVL-694AH
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷2メガのAHDカラーカメラにLEDライト(4灯)とセンサーを搭載。 2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。 メガピクセル映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いメガピクセルの映像をモニタリングすることができます。 4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm~標準12mm) 監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°~33°、垂直画角52°~19°) カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。夜間はセンサーと照明が連動し、暗闇でも映像を瞬時に確認することができます。 照明の点灯による威嚇効果も発揮します。(照度4,000lm)防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠) センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。 監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能) 電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。 AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、 既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。) 同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。用途監視、防犯、状況把握用途付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、サンシェード:1個、サンシェード固定ネジ(M3×5):2本、調整用モニター出力ケーブル:1本、キャップ:2個、取扱説明書(保証書付き):1冊材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂質量(g)約2600使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)消費電力(W)約63検出方式パッシブインフラレッド方式感度約70%~約130%(ボリュームにて調整、中点100%)設定方式OSD方式、日本語対応機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可))通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C)角度調整範囲照 明 部:上下6°~(46°)/左60°/右60°、カメラ部:上下0°~38°/左45°/右45°、センサー部:上下0°~25°、左45°、右45°電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz)照度(Lx)10(F:1.2)解像度1920×1080防塵防水性能防雨構造IP55点灯方式点灯のみ (フラッシングモードなし)検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動動作モード昼夜判別:約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)設置場所屋内、屋外撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°)画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素)シャッタースピードオート、1/30~1/50000秒切替明るさ(Lm)4000検知エリア(m)立体型 (最長部12)点灯時間約3秒/約10秒/約30秒/約1分/約2分/約3分/約5分 (オフディレイ動作)フレームレートフルHD (1080p):30fps映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動))被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍)調光率(%)0/20/50/100
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台欠品中出入口・通路の鴨居・小壁部分に設置し、侵入者をキャッチするスポット警戒用のパッシブセンサーです。 警戒場所の間口に応じてワイド・ナローにエリアの切替が可能です。 奥行エリアも垂直より5°~25°の範囲で角度調整が可能です。 感度設定に便利な調整用ボリューム内蔵。 広範囲な電源電圧。(DC10.5V~30V) 動作確認用LED付。(警報時:緑色LED点灯) フロントマスクにフィットするシンプルでスマートなデザイン。用途人体検知センサー材質樹脂色白質量(g)約240電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン)配線接続コネクター式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×82消費電流(mA)20以下角度調整範囲上下角5°~25°使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内・半屋外:壁面・鴨居・小壁・無目取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)表示灯緑色LED(警報出力時:点灯)警戒距離ワイドエリア/高さ3m:幅2.4m×奥行0.4m・10本(5対)、ナローエリア/高さ3m:幅1.2m×奥行0.4m・10本(5対)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から5日以内出荷コンパクトなデザインで施工性に優れた小型パッシブセンサー。 鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。 センサーに内蔵された独自のCPU により信号処理を行います。 RFIや外部ノイズなどの誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。 モードセレクターの切替で感度設定を4 段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1 回・2 回・3 回・4 回の設定が任意に行えます。(PA-6820B/PA-6806Bを除く) 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますので、システム構成が簡単に行えます。 オートリセットメモリー機能を搭載しています。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000、BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約130寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×52.5電源電圧DC9~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
赤外線センサー 屋外・屋内
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー 片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。 取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm) 光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。 レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。 遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。 警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)機能(付帯)モニター出力消費電流(mA)55以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15)設置場所屋外・屋内 (IP54相当)警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)適合ポール径(Φmm)38~45
ガラス破壊センサー 非接触超音波集音方式
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直7m・水平8mで可変範囲も80°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約3分間点滅したのち47分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC9V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。材質樹脂質量(g)約120出力ダンパー/無電圧接点(b接点)検出方式超音波集音方式配線接続セルフアップ端子式電源電圧(V)DC9~30(極性なし)消費電流(mA)30以下角度調整範囲水平方向:±40°使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内:壁面取付警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)表示灯アラーム/警報時:赤色LED点灯、環境/環境不良時:点灯(チェックモード時のみ)警戒距離水平方向:8mMAX、垂直方向:7mMAX(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)メモリー機能検知後、アラーム表示灯が3分間点滅後47分間点灯し自動消灯
ガラス破壊センサー デュアル式超音波集音方式
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。警戒エリアが垂直方向最長8m、水平方向最大7mで可変範囲も45°と広く、壁面に簡単に設置できます。又、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯(赤色LED)が約60分間点灯を続けますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。最適な感度にセットできる感度調整ボリュームが付いています。広範囲な電圧(DC10.5V~30V)で駆動可能です。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。材質樹脂質量(g)約170出力ダンパー/無電圧接点(b接点)検出方式超音波集音方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)50以下(警戒モード時)、70以下(チェックモード時)角度調整範囲+42°~-3°(3°ピッチ)使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内:天井面・壁面取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約1.5秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯アラーム/赤色LED警報出力時:点灯、環境/橙色LED環境不良時:点灯警戒距離垂直方向8m・水平方向7m(天井取付時)(1辺20cm、面積400cm2以上の板ガラス)メモリー機能検知後約60分間アラーム表示灯が点灯後自動消灯
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!! 黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました 省エネ設計(低消費電流化) 消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。 従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンが図れます。 省エネ設計(低電圧化) 動作電圧はDC7~30V。 配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。 リニューアルにも適します。 全ての警戒型全機種に黒色をラインナップ 独自の警戒エリアを構成 施工・メンテナンス性の向上 高い安定性 容易な感度切替機能 切替式カウント機能 警報出力切替機能 アラームメモリー機能 グリーン設計 変色対策材質樹脂色ブラック質量(g)約130定格接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED/ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)、【メモリー】黄色LED/メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯動作接点ワンショット動作(約2秒)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から5日以内出荷オートリセットメモリー機能を搭載したスタンダードなパッシブセンサー。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能。 モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、警報の連続出力とアラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝幡するノイズに対し、回路設計・機構設計により効果的な対策をとっています。 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)(ウォームアップ時約1分間点滅) 別売の埋込用アタッチメント(BU-6700)との組み合わせで埋込型として使用可能。(埋込時の天井からの突出は35ミリです) 壁面に取り付けられる壁付アタッチメント(BL-5000・BCW-401)もオプション設定。用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約170寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×53電源電圧DC9~18V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式消費電流(mA)25以下(b接点モード)、35以下(a接点モード)角度調整範囲上下角:30° 左右角:±12°(ベース取付穴にて)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントにて壁付可能)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
接点複合ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷アンド機能とカウント機能(切替)の2通りの機能を有していますので、赤外線センサーやパッシブセンサーの出力を取り込み、設定条件に基づいた出力を行います。 電源表示(緑LED)、出力表示(赤LED)の表示を行うため、ユニットの状態が判ります。 フォグガード設置場所への不良入退による誤動作防止に最適です。材質樹脂質量(g)約70出力タンパー出力:無電圧リレー接点(b接点)DC30V0.5A(抵抗負荷)配線接続端子式電源電圧(V)DC10.5~28(極性あり)モード切替モード1:AND、モード2:カウント消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点(b接点)×2使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)タイマー設定10、20、30、60、90、120、150、180秒(切替式)出力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)×1、DC30V0.5A(抵抗負荷)、出力時間:2秒±1秒設置場所屋内表示灯電源表示:緑LED、出力表示:赤LEDカウント本数1~10回(10段階)
チャンネル表示盤 CHN-10(F)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷10系統の信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュでお知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 10チャンネル個別入力 リモート入力端子 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計材質ケース:樹脂、パネル:ポリカシート色ケース:ホワイト、パネル:クリーム質量(g)1800使用温度範囲(℃)-10~+55消費電力(W)AC100V時:12スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用)各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。、操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。出力代表:無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧a接点、b接点個別切替赤LED点滅連動DC30V1A負荷電源外部供給:AC100V時:DC400mA、DC12V時:本体消費電流が190mAで、余り電流が外部供給できます。表示セット:セットON時緑点灯入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。、表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持)設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-10(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-10(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8V~14.4)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×340×54消費電流(mA)DC12V時:190表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替、3段階モード報知:保持モードとオフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。配線方式通信:No.1-No.2-No.3-No.4間ツイスト1ペア(シールド付き)0.65mm以上、通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。)音量(dB)ボリューム:0~70(1m先)報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ(8.)ンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
電気錠制御盤
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応仕様メンテナンスLED:警報電気錠ステータス、ソレノイド出力モニタ(赤)、有電圧、無電圧状態出力モニタ(赤)、遠隔操作入力モニタ(緑)材質本体シャーシ:SPCC、カバー:樹脂、フロントパネル:樹脂色カバー:(ホワイト、フロントパネル:グレー質量(g)約900出力【外部電源】DC24V・300mA(AC100V入力時)、【無電圧状態】解錠/開扉/一時解錠:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時a接点)、警報:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時b接点)(DC30V・0.1A以下抵抗負荷)、【有電圧状態】「K±」(解錠)/「D±」(開扉):DC24V有電圧出力(50mA以下)動作方式自動施錠モード、施解錠繰り返しモード、手動/自動施錠モード配線接続テンキー操作部:コネクタ式(電源重畳2線通信式)、電気錠・外部入出力:端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)・30WまたはDC24・1.2A使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)操作【ボタン】自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠用、「連続」 3D 連続解錠用、施解錠繰返しモード時:「一時」= 解錠用、「連続」= 施錠用、手動/自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠/施錠用、「連続」=無効、「停止」=警報音停止用ブザー音内蔵電子:ボタン操作音/警報音(無音可)入力操作【遠隔】一時/連続M : 無電圧a接点入力(ワンショット)、連続L/火報 :無電圧a接点入力(ラッチ)、TMP:無電圧b接点入力(ラッチ)タイマー設定一時解錠タイマー:3、5、10、20、30、40、50、60、70、80秒、開扉警報タイマー: 10、 20、 30、 40、 60、 90、 120、 180、300秒、∞ (警報なし)設置場所屋内:壁面取付表示灯電源(緑):通電時点灯、解錠(緑):一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤):開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) : 連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤):こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
接点分配ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。 入力、出力ともにa接点・b接点切替式。材質樹脂質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)50入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
チャンネル表示盤 CHN-20(F)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷20系統の信号入力をチャイム・メロディーと LED及びフラッシュでお知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 出力・表示モード切替機能 20チャンネル個別入力 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計材質ケース:樹脂、パネル:PET色ケース:ホワイト、パネル:クリーム質量(g)約1800使用温度範囲(℃)-10~+55消費電力(W)AC100V時:25スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用):各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。出力代表:無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧a接点、b接点個別切替赤点滅連動DC30V1A負荷電源外部供給:AC100V時:DC900mA、DC12V時:本体消費電流が400mAで、余り電流が外部供給できます。表示セット:セットON時緑点灯入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:入力:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持)設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNO.1~NO.4の設定をします。)どのCHN-20(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-20(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8~14.4)消費電流(mA)DC12V時:400表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替、3段階モード報知:保持モードと短時間モード(3秒、15秒、30秒)共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。配線方式通信:NO.1-NO.2-NO.3-NO.4間ツイスト1ペア(シールド付き)3芯0.65mm以上、通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。)音量(dB)ボリューム:0~70(1m先)報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ8.ピンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
セキュリティシグナル
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷常夜灯、警報時のフラッシュにLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。 常夜灯機能(白色LED)を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能) 2種類の音声メッセージおよび2種類の防犯警報音を内蔵しているので、状況に応じた威嚇・警報が行えます。誤報防止の注意喚起用としても利用できます。 異常時には警報として赤色LEDが点滅します。警報時警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。材質樹脂質量(g)約2000消費電力(W)20出力タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.1A)配線接続端子式入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音2種類:無電圧接点入力×2(a接点)、音声2種類:無電圧接点入力×2(a接点)電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED取付場所屋外・屋内 (防雨構造:IP33相当)使用周囲温度(℃)-10~+40 (結露、氷結なきこと)付加機能常夜灯機能(照度調整範囲:約20~200Lx、消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能スピーカー部インピーダンス(Ω)外部/8(定格3W)音量(dB)内部スピーカー:95以上、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時)点灯方法警報灯:点滅、警備灯:連続点灯
チャンネル表示盤 CHN-5(F)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷5系統の信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで お知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 出力・表示モード切替機能 5チャンネル個別入力 リモートコントロール 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計材質ケース:樹脂、パネル:PET色ケース:ホワイト、パネル:クリーム質量(g)約1400使用温度範囲(℃)-10~+55消費電力(W)AC100V時:12スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用):各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。出力代表:無電圧1C接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧A接点、B接点個別切替赤点滅連動DC30V1A負荷電源外部供給:AC100V時:DC300mA、DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。表示セット:セットON時緑点灯入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。、表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持)設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-5(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-5(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8~14.4)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54消費電流(mA)DC12V時:300表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替3段階モード報知:保持モードとオフディレーモード(3秒、15秒、30秒)共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。配線方式通信:No.1-No.2-No.3-No.4間ツイスト1ペア(シールド付き)0.65mm以上通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。)音量(dB)ボリューム:0dB~70dB(1m先)報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ(8)ピンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
受信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて音声調整が可能です。 接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信から復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。 警報出力・異常出力(電池切れ異常、定期送信異常)を装備しています。材質樹脂色ホワイト配線接続端子式受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋内(壁面取付け)最大接続台数40
パッシブ型遠赤外線式人感スイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)) 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約5Lx~∞可変)仕様スイッチ設定接点切替:a接点/b接点の切替(小接点)、スイッチ設定小接点動作モード:大接点に連動/非連動の切替材質樹脂質量(g)約220消費電力(W)2検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)出力時間【大接点出力(無電圧a接点)】検知時間+オフディレイ 約2秒~5分、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】検知時間+オフディレイ 約2秒動作表示灯赤色LED(大接点動作に同期)感度調整約30~170%(中点時100%)動作モード調整(昼夜判別照度)/約10Lx~∞Lx(照度問わず)(大接点の出力可能照度) (小接点連動・非連動切替)設置場所縦付け時:屋外(IP43相当)/屋内(壁面・ポール)、横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)検知エリア(m)縦付け時/ワイド(5対)最長部10、カーテン(5対)最長部10、ロング(1対)最長部20、横付け時/カーテン(5対)最長部3接点容量【大接点出力(無電圧a接点)】AC100V・500W以下(白熱灯負荷)、AC100V・120W以下(蛍光灯負荷)、【小接点出力(無電圧a接点/b接点切替)】30V(AC/DC)0.5A(抵抗負荷)
チャンネル表示盤 CHN-1 1CH用
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷各種入力をチャ イ ム音とLEDにてお知らせします 。 4台まで通信が可能な表示盤です 。 信号入力をチャイムとLEDで表示 接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示します。 ・入力はa接、b接に設定できます。 出力・表示モード 切替機能 本体のリセットスイッチを押すまで連続出力する『保持モード』と、3秒間出力し自動復旧する『3秒モード』が切替られますのでシステムに応じた設定が可能です。 さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディ音 チャイム音は、6種類のチャイム音と2種類のメロディから選択できます。 ・ピンポーン /ピピピピ ッ /プルプル/ポロロン /ピンポンパンポン /ピーポー ・いつでも夢を/かもめの水兵さん 通信機能で4ヵ所まで増設可能 表示盤は最大4ヵ所まで増設できますので、大規模なシステムにも対応可能です。 ・操作・信号入力は、No.1~No.4のいずれの表示盤でも行えます。 ・入力はどのCHN-1でも受付、セットリセットできます。 ・各表示盤間の配線は2芯線で、それぞれ100mまで配線可能です。 LED表示 保持・非保持 報知時のLEDは設定により様々な表示が出来ます。 ・入力時は赤色点滅し、3秒モード時は、LED保持/非保持の選択が出来ます。仕様チャイム/メロディー:鳴動時間/3秒ディレーモード、メロディー選択:1.ピーンポーン、2.ピピピピッ、3.プルプル、4.ポロロン、5.ピンポンパン、6.ピーポー、7.いつでも夢を、8.カモメの水兵さん材質ケース:ABS樹脂色ケース:ホワイト質量(g)約660使用温度範囲(℃)-10~+55消費電力(W)7スイッチセット/リセット:セットON/OFF切替え、入切:(リセット/リセットスイッチ兼用)2秒以上押すとセットランプ(緑色)が消灯、点灯の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。ディップスイッチでセットスイッチの許可、禁止の設定可能。チャイムON/OFFのみ連動しません。信号受信後、瞬時押すと「LED表示」「チャイム音」「接点出力」がリセットできます。出力無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷(3秒ディレ-モードはOFFディレー約3秒)電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V150mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が150mAで、それ以上供給した場合、余り電流が外部供給できます。入力無電圧a接点、b接点、リモート:リモート入力端子をメイクすることで、表示LEDが消灯して動作しません。セット/リセットの動作もできません。設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-1でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF、リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-1でも出力します。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×47消費電流(mA)210表示LED(セット/報知ランプ):入力OFF時:消灯、セット時:緑色点灯、報知時:赤色点滅モード報知:保持モードと3秒ディレーモード切替。保持モードは入力時よりセット/リセットスイッチを押すまで連続点滅します。配線方式通信時:1台目―2台目―3台目―4台目間それぞれ、通信線2芯Φ0.65mm以上100m以内(電源含まず)音量(dB)ボリューム:0~70(1m先)入力電源(V)AC100、DC10~15
屋外・屋内用パッシブセンサー 可変式マルチエリア
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替) 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。 しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。材質樹脂(ホワイト)寸法(mm)77×171×70質量(g)約220出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・2A(抵抗負荷)電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式消費電流(mA)30以下検知範囲(可変式)縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m/横付け時、カーテン(5対)最長部3m使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)設置場所縦付け時:屋外(IP43)/屋内(壁面・ポール)/横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒~5分)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯(アラーム)赤色LED(接点動作に同期)
感震センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷震度5相当の地震を検知し、信号出力により自動ドア・工場設備・放送設備など幅広い設備用途での連動可能です。感度設定は、4段階(80Gal/100Gal/200Gal/300Gal)の設定可能です。出力保持時間は、8段階(2秒/10秒/30秒/60秒/5分/30分/60分/∞)の設定可能です。出力停止は、本体のリセットスイッチもしくはリセット入力にて停止します。停電時や電源OFF時も検出時と同じ状態を出力するフェールセーフ機能設定も可能です。質量(g)約90出力(検知)無電圧リレー接点1c接点 DC30V1A(抵抗負荷)検出方式加速度センサー方式入力外部リセット:あり ※微小負荷電流タイプ・モーメンタリタイプのスイッチにのみ対応電源電圧(V)DC12~24±10%機能フェールセーフ:あり、(感度設定)H:80Gal、MH:100Gal、ML:200Gal、L:300Gal応答時間約1秒使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)検出方法3軸 全方向表示灯動作表示LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、外部警告LED:待機時(点灯)/検知時(高速点滅)/エラー時(低速点滅)、出力電圧6V、出力電流50mA(MAX)出力保持時間2秒、10秒,30秒、60秒、5分、30分、60分、∞消費電流DC12V時:40mA、DC24V時:25mA
電池レススイッチ受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷送信機は本体に100台まで登録可能です。LED表示と音によるアンサーバック機能付きで、受信状況が確認しやすいです。受信可能距離は見通しで約80m。オプション品の外部アンテナ〈ATS-WB220BDL040/B〉を使用で、見通し約150mまで受信可能です。質量(g)約160(付属品ケーブル含む)電源(V)AC/DC12~110接点接点方式:無電圧リレー接点(a 接点)、接点動作:ワンショット出力(1.5 秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)機能アンサーバック音(あり/なし)切替機能受信可能距離外部アンテナなし:約80m(見通し距離)、外部アンテナあり:約150m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)消費電力(VA)AC100V時:2以下外観PC樹脂:黒色設置場所屋内表示灯動作表示灯(赤色):通電時点灯・受信時消灯、受信感度表示灯(緑色):所定感度以上の電波受信時に点灯、検知表示灯(赤):検知時点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時点滅 約20秒周期受信周波数928.85MHzアンテナ内蔵型消費電流DC12V時:60mA以下、DC24V時:30mA以下
セキュリティシグナル
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。質量(g)約1900消費電力(W)16出力【タンパー出力】無電圧b接点(DC30V・0.1A)点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯配線接続端子台式音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m入力警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声 :無電圧接点入力×2(a接点)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷)付加機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)(照度調整範囲:約20~2000lx 消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間)設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W)音色防犯警報音No.1 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」
屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチする。パッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。動作。送信信号。・検知信号 :方向検知時/ワンショット送信。(動作モードによる検知制御機能あり)。・定期送信信号 :約5時間間隔/ワンショット送信。表示灯/ 赤色LED。・検知表示 :方向検知時/約5秒のワンショット点灯仕様検知方向切換:A→B/B→Aの切換[スイッチにて]適合エリア調整範囲:左 右:90°上 下:0~6°(下方のみ:4段階)材質本体 :樹脂(ホワイト) カバー:樹脂(乳白)、取付板 :ステンレス(シルバー)質量(g)約330(取付板 約110含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下配線接続端子式(電源:2)消費電力50mA以下(電流)電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)周波数帯域(MHz)426MHz(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード[昼夜判別機能]設定照度以下の場合に検知送信約10 lx(夜間)~無限大 lx(昼夜)[ボリュームにて]設置場所屋外(IP43相当)・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露、氷結なきこと)電波到達距離(m)約100(見通し距離)検知エリア(m)検知エリア A(1対)検知エリア B(1対)検知距離:0.5 ~ 6移動体の通過方向を選択検知 (A→BまたはA←B)
受信機(4周波切替対応型)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷来客報知や呼出に最適な報知音鳴動タイプのワイヤレス受信機。 4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。 報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて、音声調整が可能です。 警報出力を装備しています。材質樹脂色ホワイト質量(g)約440消費電力(W)1.3スイッチ登録CH切替ボタン、消去ボタン音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)接点(出力)警報:無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、警報受信時:赤色点灯(警報出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯最大接続台数40
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷コンパクトで高性能なアッパーウォール・コーナー用パッシブセンサー。 センサーに内蔵されたCPUが検知機能・カウント機能などを正確にコントロールします。 センサー真下にも警戒エリアを追加。デッドゾーン(不感知帯)のない高密度な警戒エリアを実現します。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計により、効果的な対策をとっています。 検知ユニットをスライドすることにより、警戒エリアの角度調整が簡単にできます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(スイッチにより常時消灯可) 配線に便利な端子接続式。 シンプルでスマートなデザイン。用途人体検知センサー付属品Mレンズ材質樹脂質量(g)約120出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×45電源電圧DC9V~28V(極性なし)検出方式面型(Wレンズ・標準)、立体型(Mレンズ)配線接続セルフアップ端子式機能センシティブ・ゾーン(面型:10本(5対)・立体型:26本(13対))、オートリセットメモリー機能(検知後3分間点滅47分間点灯する・オートリセット動作(モードセレクタにてON/OFF可))角度調整範囲調整角:12°(3°ピッチ)使用可能温度範囲-10℃~50℃検知距離(m)5設置場所屋内:天井面・壁面取付警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ω内蔵)表示灯赤色LED、検知時点灯(モードセレクターで消灯可)信号処理カウント方式(2、4回切替)
人感スイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から5日以内出荷既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。 2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70機能昼夜判別機能タイマー設定約5秒~5分可変検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m)防水性IP43相当
セキュリティシグナル
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷デザインを一新!!。LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です。概要。セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現。警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能。警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)。1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)。2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)。3防犯警報音2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」。4防犯警報音2+「侵入発生。110番通報を行います。」。常夜灯機能。常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)。異常時の警報点滅。異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載。ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)。屋外設置可能な保護構造。防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。質量(g)約1900消費電力(W)16出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A)点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯配線接続端子台式音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m入力警戒:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷)付加機能常夜灯機能 照度調整範囲:約20~200lx 消灯照度:点灯照度の約5倍、警報メモリー機能、連動機能動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間)設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W)音色声:男性、防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、音声1:防犯警報音No.2+「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」、音声2:防犯警報音No.2+「侵入発生。110番通報を行います。」
サイレン・フラッシュ付き受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から5日以内出荷ワイヤレス受信機にフラッシュライトと警報音(サイレン・音声)を搭載材質樹脂質量(g)約470入力DC10~30V(極性なし)またはAC100V 50/60Hz受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
パッシブセンサー PA-5312PA
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷立体駐車場の残留者検知・安全確認に最適な立体検知型センサー色ホワイト質量(g)約250出力【タンパー出力】 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体もしくはカバーをはずした時に出力、接点定格:DC30V・0.1A (抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン素子+ファジィ処理)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC9.5~30(極性なし)機能【微動モード機能】 センシティブゾーン:36対【異常報知機能】機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常報知動作で警告消費電流(mA)25以下角度調整範囲水平:±5°(壁面取付)、 ±15°(天井面取付)出力接点接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)設置場所屋内の壁面および天井面の造営材表示灯【検知表示灯】 [赤色LEDにて表示]表示ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、検知出力時:点灯(約2秒)、異常報知時:連続点滅〔機器異常〕・連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常報知〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー表示灯】 [黄色LEDにて表示]表示メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯メモリー機能オートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作/マニュアルメモリー:8番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う検知エリア(m)立体検知最長12m材質(外周部)樹脂
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!。黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました。省エネ設計1(低消費電流化)。消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。省エネ設計1(低電圧化)。動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。リニューアルにも適します。美観を損ねない黒色仕様。神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。なお、LEDの視認性および感度は白色品と同等です。独自の警戒エリアを構成。鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。施工・メンテナンス性の向上。センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。高い安定性。センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。容易な感度切替機能。モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。切替式カウント機能。設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。警報出力切替機能。警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。アラームメモリー機能。オートリセットメモリー機能を搭載しています。メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。変色対策。本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。切換方式1・2・3・4回切替式質量(g)約150検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続感度60・80・100・120%切替式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下:30° 水平:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点 / b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC / DC24V 0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離立体警戒 最長部12m 34本(17対)アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)