カテゴリ
- 防犯用品(40)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(28)
- ELPA(65)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(87)
- ODELIC(オーデリック)(87)
- omron(オムロン)(192)
- Panasonic(パナソニック)(184)
- RS PRO(55)
- エスコ(63)
- エレコム(64)
- オーム電機(122)
- カシオ計算機(60)
- コガネイ(137)
- サンワサプライ(132)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(54)
- マリンテック(114)
- ミヤマ電器(91)
- メディアカバーマーケット(205)
- 三菱電機(645)
- 長野計器(90)
- ブランドをもっと見る
「on/off」の検索結果
特価

ラッチリレーユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷電源OFF時は出力の状態を保持します。ジャンパーピン2(JP2)の切り替えにより、動作モードの切り替えが可能です。【トグルモード】(JP2:ON時):IN端子の入力ごとに出力のON/OFFが切り替わります。(RES端子入力は無効になります)。【ラッチモード】(JP2:OFF時):IN端子の入力により出力がOFFからONへ切り替わり、RES端子の入力により出力がONからOFFに切り替わります。(出力ON状態でIN端子に入力があっても出力は切り替わりません)材質樹脂質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC10.8~26.4出力無電圧リレー出力消費電流(mA)30以下設置場所屋内
人感スイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。 省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。 【無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)】 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。 ※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。用途照明灯や監視カメラなどの起動スイッチとして材質樹脂色ブラック質量(g)約220切替方式(設定スイッチ)接点切替:1a/1bの切替(接点)、小接点動作モード:-検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0(無極性)消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)(縦付け時)ワイド(5対)最長部:10、カーテン(5対)最長部:10、ロング(1対)最長部:20 ※いづれかの設定が可能、(横付け時)カーテン(5対)最長部:3動作時間約2秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED(接点動作に同期)感度調整約30~170%(中点時100%)設置場所(縦付け時)屋外/屋内(防雨構造:IP43相当):壁面・ポール高さ0.8~1.5m、(横付け時)半屋外/屋内(非防雨構造):壁面・天井高さMax3.0m接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作 約2秒~5分
防水型接点入力送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷接点信号を電波送信する長距離型ワイヤレスシステム用の送信機です。 屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。 無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。 長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。 電波混信を軽減する4周波切替対応型です。 屋外でも安心の防水構造です。(IP67相当)仕様【空中線】内蔵型材質樹脂色ホワイト質量(g)約160(電池含む)出力電源出力:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、DC5~15V 35mA配線接続端子式入力接点入力:1回路(a接点/b接点切替式)、タンパー入力:本体タンパー1回路(b接点)機能電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)設置場所屋外・屋内表示灯赤色、送信時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約1000(見通し距離)防水性日常生活防水(IP67相当)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
接点入力型送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する。屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能。長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。材質樹脂(ホワイト)区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)、接点:無電圧接点 1回路(a接点/ b接点切替式)機能付帯:電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)距離(km)電波到達:約1km(見通し距離)
ACsimpleカードリーダ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷無電圧接点出力/メーカー3路リモート方式の両方に対応したシステムです。カードリーダ/コントローラ分離型スイッチシステム。カードリーダACS-23Rと接点出力型コントローラACS-23Cの組み合わせにより、。防犯コントローラや電気錠制御盤を制御するシステムとして動作します。動作モードは3パターン。動作モードは「ラッチ」、「ワンショット」、「3路リモート」の3パターンから運用に応じて選択可能です。ラッチモード。 カード照合およびS/R入力により無電圧c接点セット・リセット出力のON/OFFを切り替えるモードです。 (ON/OFF繰り返し動作)。ワンショットモード。 カード照合により無電圧c接点セット・リセット出力をワンショット1秒間動作させるモードです。3路リモートモード。 メーカーの3路リモート式防犯コントローラを遠隔でセット・リセットする専用モードです。(3路動作)。2通りの登録方式で最大1,000枚までの登録・運用が可能。カード登録枚数は最大1,000枚で、カードリーダにかざして登録する方法と。 登録ソフトで編集・登録する方法の両方に対応しています。登録ソフトを使えば登録データのバックアップや複数のコントローラへのデータ移行が簡単に行えます。3モードマルチリード対応。FeliCa/Mifare/I-CODEカードを使用可能で、各カード固定読み取りモードとマルチリードの両方に対応しており、。マルチリードに設定した場合は3種類のカードを混在して登録・運用可能です。カードリーダを2台まで接続可能。コントローラACS-23CにカードリーダACS-23Rを2台まで接続可能ですので、防犯用途では2ヶ所からの制御、。電気錠用途では入退室両面での制御が可能です。待機時LED消灯機能を搭載。カード操作を行わない状態が10秒以上続くとカードリーダのLEDが消灯するモードを選択可能ですので、。警戒セット・リセットの状態や侵入警報の有無を第三者に悟られることを防止できます。仕様(ラッチモード、ワンショットモードで強制出力OFFの場合)警戒セット中センサー動作時「ピピピピ・・・」最長30秒鳴動、(ラッチモードで警報音有り設定の場合)コントローラ間接続:電源重畳2線通信式適合FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)質量(g)約90電源コントローラより供給配線接続端子式検出距離1~3cm以下(使用するカード、タグによりことなります)使用周囲温度(℃)0~+50(結露・氷結なきこと)外観樹脂(ホワイト)配線長(コントローラ間配線距離)個別配線の場合:DC12V供給時CPEVSΦ0.65で100m以内、Φ0.9で200m以内、DC24V供給時CPEVSΦ0.65、Φ0.9とも200m以内、渡り配線の場合:DC12V供給時CPEVSΦ0.65で延べ50m以内、Φ0.9で延べ100m以内、DC24V供給時CPEVSΦ0.65、Φ0.9とも延べ200m以内設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからないところ)表示灯(セット/リセット、照合NG表示灯)PCによるデータ読込み/書込み完了時「青」2秒点灯、PCによる登録モード時「青」点滅、カード登録完了時「青」2秒点灯、照合NG時「赤」点滅、登録モード時「青」点滅、警戒セット時および出力動作時「赤」または「緑」点灯(Dip、警戒リセット時および待機時「青」点灯、(ループ、警報メモリー表示灯)PCによるデータ読込み/書込み完了時「青」2秒点灯、PCによる登録モード時「青」点滅、カード登録完了時「青」2秒点灯、ループ入力正常時「青」点灯、ループ入力異常時「赤」点灯、登録モード時「青」点滅、警報メモリー動作時「赤」点滅ブザー内蔵電子ブザー:カードリーダLED消灯モード/点灯モード切替完了時「ピー」鳴動、ループ入力異常中カード照合時「ピピピピ」鳴動、未登録カード操作時「ピピピ」鳴動、照合OK・セット/リセット完了時「ピー」鳴動
ACsimpleコントローラ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷無電圧接点出力/メーカー3路リモート方式の両方に対応したシステムです。カードリーダ/コントローラ分離型スイッチシステム。カードリーダACS-23Rと接点出力型コントローラACS-23Cの組み合わせにより、。防犯コントローラや電気錠制御盤を制御するシステムとして動作します。動作モードは3パターン。動作モードは「ラッチ」、「ワンショット」、「3路リモート」の3パターンから運用に応じて選択可能です。ラッチモード。 カード照合およびS/R入力により無電圧c接点セット・リセット出力のON/OFFを切り替えるモードです。 (ON/OFF繰り返し動作)。ワンショットモード。 カード照合により無電圧c接点セット・リセット出力をワンショット1秒間動作させるモードです。3路リモートモード。 メーカーの3路リモート式防犯コントローラを遠隔でセット・リセットする専用モードです。(3路動作)。2通りの登録方式で最大1,000枚までの登録・運用が可能。カード登録枚数は最大1,000枚で、カードリーダにかざして登録する方法と。 登録ソフトで編集・登録する方法の両方に対応しています。登録ソフトを使えば登録データのバックアップや複数のコントローラへのデータ移行が簡単に行えます。3モードマルチリード対応。FeliCa/Mifare/I-CODEカードを使用可能で、各カード固定読み取りモードとマルチリードの両方に対応しており、。マルチリードに設定した場合は3種類のカードを混在して登録・運用可能です。カードリーダを2台まで接続可能。コントローラACS-23CにカードリーダACS-23Rを2台まで接続可能ですので、防犯用途では2ヶ所からの制御、。電気錠用途では入退室両面での制御が可能です。待機時LED消灯機能を搭載。カード操作を行わない状態が10秒以上続くとカードリーダのLEDが消灯するモードを選択可能ですので、。警戒セット・リセットの状態や侵入警報の有無を第三者に悟られることを防止できます。仕様ハードウェア:上記OS、アプリケーションが動作するコンピューター質量(g)約150電源電圧DC10.8V~26.4V対応OSMicrosoft Windows 11 32/64ビット版配線接続端子式接続方式パソコン間接続:USB Type-C(パソコン側はType-A),使用ケーブル:Type-A[オス]表示方式運用モード時:操作されたカードの登録アドレスを表示、登録モード時:未登録アドレスを点滅表示、登録済アドレスを点灯表示および登録・抹消操作の結果を表示外部出力セット・リセット出力 : 無電圧c接点出力(DC30V、0.5A) / 3路 切替式,タンパー出力:無電圧b接点出力(DC30V、0.5A),警報出力:無電圧b接点出力(DC30V、0.5A)消費電流(mA)カードリーダ1台接続時 : 200以下、 カードリーダ2台接続時 : 300以下使用可能温度範囲0℃~+50℃(結露なきこと)外観樹脂(オフホワイト)LED【内蔵7セグメント】運用モード時:操作されたカードの登録アドレスを表示動作モードラッチモード/ワンショットモード/3路リモートモード設置場所屋内(壁面取付)表示灯ループ表示灯(赤):ループ入力異常時点灯、警報メモリー動作時点滅,出力表示灯(緑):警戒セット時および出力動作時点灯,電源表示灯(緑):通電時点灯外部入力[S/R]入力:無電圧接点入力メーク時セット、ブレーク時リセット、(ラッチモード時のみ有効),[ループ]入力:無電圧b接点入力環境.NET Framework 4.8以上カードリーダー【カードリーダ間接続】電源重畳2線通信式【カードリーダ接続数】最大2台、カード登録数:1,000枚【カードリーダ配線距離】個別配線の場合:DC12V供給時CPEVSΦ0.65で100m以内、Φ0.9で200m以内、DC24V供給時CPEVSΦ0.65、Φ0.9とも1km以内,渡り配線の場合:DC12V供給時CPEVSΦ0.65で延べ50m以内、Φ0.9で延べ100m以内、DC24V供給時CPEVSΦ0.65で延べ600m以内、Φ0.9で延べ1km以内ブザー【内蔵電子ブザー】登録モード⇔運用モード移行時「ピッ」鳴動,登録モード時、ボタン操作音および操作結果通知音鳴動
接点入力型送信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式):屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能:長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。付属の専用リチウム電池を使用して電池寿命は約8年を実現します。(1日100回送信、常温にて)。DC5V~15Vの外部電源でも駆動できます。(電池と併用不可)。4周波切替対応により、送信機やコンバータを多数設置したときの電波混信を軽減することができます。仕様●システム区分:長距離型(LoRa)●空中線:内蔵型質量(g)約100(電池含む)出力電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点),接点:無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)機能電池切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目的であり、保証値ではありません。外観樹脂(ホワイト)設置場所室内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)出力(mW)10以下使用周波数(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)電波周波数約1km(見通し距離)
チャンネル表示盤
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷信号入力をフラッシュライト、メロディー(チャイム)でお知らせ。接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示しますので、。接続機器の動作状態が目と耳で確認できます。(a接点、b接点入力が選択できます)。・報知音:報知音一覧参照(各チャンネル毎に設定可能)。報知音のみ停止機能を搭載。信号入力が継続している状態でも、スイッチの短押しで「報知音のみ停止」させることが可能です。5チャンネル個別スイッチ。各チャンネル毎に個別スイッチを装備しましたので、必要な時に必要な場所だけ運用が行えます。LED表示 保持・非保持。LEDは設定操作により様々な表示ができます。リセット時 : 消灯、セット時 : 緑色点灯、信号入力時 : 赤色点滅。出力モードが、リアルタイム、ワンショット3秒、オフディレー15秒設定の際は、LED保持、非保持の選択ができます。出力・表示モード切替機能。手動でリセットするまで報知を継続する『連続モード』と、自動復旧する『リアルタイム』『ワンショット3秒』。『オフディレイ15秒』の4つのモードに切替できますので、現場のシステムや運用に応じた最適な設定が可能です。チェック機能。全体がリセット状態の時、または個別でリセット状態にしているチャンネルに入力があった場合、。信号入力に連動して赤点灯になりループチェックできます。(通信接続の場合も同様です)。代表及び個別出力。代表出力(c接点)に加えて、個別出力(a接点/b接点切替式)を装備、システムの拡張も容易に行えます。通信機能 (合計4台まで接続可能)。表示盤は最大4カ所まで接続できますので、大規模なシステムにも対応可能です。操作、信号入力は、NO.1~NO.4のいずれの表示盤でも可能です。NO.1~NO.4の設定は本体の内部スイッチで行えます。各表示盤間の配線は、ツイストペア(シールド付き:Φ0.65mm×2P)で総延長で500mまで配線可能です。どのCHN-5Aでも、信号入力及び各チャンネルのON/OFFを行えます。従来商品『CHN-5』『CHN-5(F)』との通信の互換性はない為、ご注意ください。『CHN-10A』『CHN-20A』との通信の互換性はない為、ご注意ください。外部供給電源。AC100V供給時DC12V・300mAを出力。親切設計。AC100V/DC12Vのいずれにも対応可能な2ウェイ電源方式。 (AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・300mAを出力)。スイッチはすべてフラットパネルにデボス加工しています。フラッシュは高輝度・中輝度・OFFより選択できます。質量(g)1400消費電力(W)AC100V時:消費電力12スイッチ【個別スイッチ(リセットスイッチ兼用)】長押し:該当チャンネルの「セット」と「リセット」を交互に切り替えます。短押し(報知時):報知動作を復旧できます。※入力連続時に短押しした場合、報知音のみ停止出力代表出力:無電圧1C接点 赤点滅連動 DC30V1A負荷個別出力無電圧A接点、B接点個別切替 赤点滅連動DC30V1A電源電圧AC100VまたはDC12V(10.8V~14.4V)配線接続通信配線:No.1-No.2-No.3-No.4間 ツイストペア(シールド付き)0.65mm以上×2P通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500 mです。(条件により短くなります。)表示セットON時緑点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54リセット方式【セット/リセットスイッチ】セットON/OFF切替え(セット表示灯と連動)(個別スイッチによる入切の状態は保持)入力リモート:無電圧メイク入力、無電圧A接点、B接点 全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)消費電流(mA)DC12V時:消費電流300使用可能温度範囲-10℃ ~ +55℃(結露なきこと)表示LEDリアルタイム、ワンショット3秒、オフディレー15秒時:LED保持、非保持選択フラッシュ白点滅:報知に連動 *高輝度、中輝度、OFF 3段階外観ケース:樹脂(ホワイト) パネル:PET(ターコイズブルー)モード【報知モード】・入力OFF時:消灯・セット時:緑点灯・リセット時:信号入力に同期して赤点灯 ・報知時:0.4秒赤点滅増設可能機種増設設定:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-5Aでも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-5Aでも出力します。報知音、音量調整はそれぞれ独立しています。音量(dB)0~70(無音を含めた5段階設定)(1m先)報知音1ピンポーン 2プルプル 3ポロロロロン4エリーゼのために 5アニーローリー 6みかんの花咲く丘 7うみ8ピンポンパンポン(呼び出し) 9ウゥーウゥー(緊急)10ブーーー(警告) 11消音 *1から11を報知音変更表示灯赤点滅時、各ch任意に設定可能外部機器への供給電源AC100V時 :DC12V・300mA出力DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました。ファジィ理論採用。専用設計したデュアルツイン素子からの2出力をCPUで検知体と背景との温度差、形状差の2情報に分け、検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて適確に判断し、警報を出力します。小動物(ネズミなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなどの誤動作の原因となりやすい現象が発生してもデュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。理想的な警戒エリア。独自の光学技術を駆使したマルチパラボラミラーを採用。立体空間を高密度に警戒します。異常警報機能。センサーが警戒状態の間、内蔵のプログラムによりセンサー自身が次の機能の監視を行います。異常が発見されると警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。低電源電圧異常…CPUがセンサーに供給されている電源電圧 を常時監視。電源電圧が一定以下にドロップした場合、異常警報が働きます。機器異常…万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。照準位置異常…警戒エリア確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。微動検知機能。モードセレクターを切り替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。センシティブゾーンが2倍になり、人体のわずかな動きや、手足などの動きでも敏感に検知する高感度の微動検知センサーに早変わりします。アラームメモリー機能。センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。アラーム表示灯コントロール。センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。※センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。容易な感度調整機能。モードセレクターの切り替えで感度設定を4段階に調整できますので、設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。親切設計いろいろ。動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、スイッチで消灯可)※ウォームアップ時:約1分間点滅。警報出力はモードセレクターでa接点出力・b接点出力に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。天井に取り付けられるアタッチメント:BCW-401(BL)もオプション設定。仕様センシティブゾーン:18対(72本)、センシティブゾーン:36対(微動検知機能)質量(g)約165出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン・ファジィ処理)配線接続端子台に配線接続電源電圧(V)DC9.5~28(極性なし)機能機器異常:センサー内部の回路配線の損傷発生を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下方向:20°、水平方向:±5°使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内の壁面・柱など(取付高さ:最大4mまで)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯【アラーム】赤色LEDにて表示 ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点滅〔機器異常〕:連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー】黄色LEDにて表示 メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離立体警戒 最長12mアラームオートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作。マニュアルメモリー:6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行います
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー。屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました。ファジィ理論採用。専用設計したデュアルツイン素子からの2出力をCPUで検知体と背景との温度差、形状差の2情報に分け、検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて適確に判断し、警報を出力します。小動物(ネズミなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなどの誤動作の原因となりやすい現象が発生してもデュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。異常警報機能。センサーが警戒状態の間、内蔵のプログラムによりセンサー自身が次の機能の監視を行います。異常が発見されると警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。低電源電圧異常…CPUがセンサーに供給されている電源電圧を常時監視。電源電圧が一定以下にドロップした場合、異常警報が働きます。機器異常…万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。照準位置異常…警戒エリア確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。微動検知機能。モードセレクターを切り替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。センシティブゾーンが2倍になり、人体のわずかな動きや、手足などの動きでも敏感に検知する高感度の微動検知センサーに早変わりします。アラームメモリー機能。センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。アラーム表示灯コントロール。センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。※センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。容易な感度調整機能。モードセレクターの切り替えで感度設定を4段階に調整できますので、設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。親切設計いろいろ。動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、スイッチで消灯可)※ウォームアップ時:約1分間点滅。警報出力はモードセレクターでa接点出力・b接点出力に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。天井に取り付けられるアタッチメント:BCW-401(BL)もオプション設定。仕様センシティブゾーン:6対(24本)質量(g)約165出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン・ファジィ処理)配線接続端子台に配線接続電源電圧(V)DC9.5~28(極性なし)機能【微動検知】センシティブゾーン:12対【異常警報】機器異常:センサー内部の回路配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常警報動作で警告/低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告/位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下方向:20°、水平方向:±5°使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内の壁面・柱など(取付高さ:最大4mまで)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯【アラーム】赤色LEDにて表示 ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点滅〔機器異常〕:連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー】黄色LEDにて表示 メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離面警戒 最長25mアラームオートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作。マニュアルメモリー:6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行います
マジカルテンキー制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から5日以内出荷テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。仕様テンキー停止入力:無電圧接点入力(a/b切替式)材質樹脂、面付ボックス:樹脂色ホワイト質量(g)約300配線接続端子式(スクリューレス端子)出力接点無電圧接点出力(a/b切替式) DC24V・0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)0~+50(結露・氷結なきこと)出力時間0.5秒、3秒、10秒、20秒、∞(暗証番号入力毎ON/OFF反転)設置場所屋内配線可能距離操作器~制御器間 最大100m(CPEVS Φ0.9-1P使用時)最大接続台数操作器:2台登録範囲2~12桁、9種類
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷検知エリアが上段7本で構成されている壁面取付用のパッシブセンサーです 生活安心報知の人の動き検知や徘徊お知らせ機器のエリア設定に最適です エリアが上段7本で構成されているため、ペット対応商品として使用できます (足元の犬や猫を検知しないように設定できます) 機械音がしないタイプで、居室への取り付けに適しています 検知表示は柔らかいイメージの緑色です 壁面取り付け用です材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)配線接続端子式消費電流(mA)25以下電源(DC-V)10~18(極性なし)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内の壁面(別売アタッチメントで天井付可)(1個用スイッチボックス対応)、設置高さ:0.8~2.0m以内表示灯緑色LED:検知時点灯(設定スイッチでON/OFF可能)メモリー機能検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可能)検知エリア立体検知型:最長部11m、14本(7対)
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの人の動き検知として最適です。コンパクトで機械音がしません。 徘徊お知らせシステム(エリアを確定します) コンタクトコール受信機(CC-R又はCC-WR)に接続します。 電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。 生活安心報知システム (人の動きを検知します) 高齢者専用住宅など各個室で安心で快適に生活していただくためのセンサーです。 コンパクトな薄型デザインです。ホワイトのボディとシンプルなドーム状デザインですのでヘルスケア施設にマッチします。 検知表示はやさしいイメージの緑色LEDです。 人の動きを確実にとるパッシブインフラレッド方式を採用しています。 取付場所に合わせて検知エリアを面型と立体型に変更できるようにMレンズを付属しました。材質本体:ABS樹脂、レンズ:PE樹脂質量(g)約120使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)配線接続端子式消費電流(mA)25以下電源(DC-V)10~18(極性なし)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内の天井面、壁面(1個用スイッチボックス対応)表示灯緑色LED:検知時点灯(設定スイッチでON/OFF可能)メモリー機能検知後3分間点灯、47分間点滅するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可能)調整機能エリア:調整角12°(3ピッチ)検知エリア面型(Wレンズ・標準):最大取付高さ3m、10本(5対)、立体型(Wレンズ・付属品):最大取付高さ3m、26本(13対)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷仕様警戒エリア:面警戒/最長部20m(8対)材質樹脂配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC9~DC30(極性なし)角度調整範囲エリア:上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)検知方式パッシブインフラレッド方式接点容量接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)動作接点ワンショット動作(約2秒)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!! 黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました 省エネ設計(低消費電流化) 消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。 従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンが図れます。 省エネ設計(低電圧化) 動作電圧はDC7~30V。 配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。 リニューアルにも適します。 全ての警戒型全機種に黒色をラインナップ 独自の警戒エリアを構成 施工・メンテナンス性の向上 高い安定性 容易な感度切替機能 切替式カウント機能 警報出力切替機能 アラームメモリー機能 グリーン設計 変色対策材質樹脂色ブラック質量(g)約130定格接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED/ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)、【メモリー】黄色LED/メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯動作接点ワンショット動作(約2秒)
屋外・屋内パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷独自のトリプルミラー方式と信号処理方式で 失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー 建物のデザインに合わせて3色から選択可能 小動物による誤動作を低減 取付高さ2.0~6.0mに対応! トリプルミラー方式を採用した高密度エリア エリアマスクシートを付属 安全・安心・親切設計 雷対策強化材質本体/窓:樹脂質量(g)約600出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)保護等級IP55相当機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断消費電流(mA)40以下角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)設置場所屋外/屋内の壁面表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)
屋外・屋内用 パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用した、失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー 小動物による誤動作を低減 取付高さ2.0~6.0mに対応! トリプルミラーを採用した高密度エリア エリアマスクシートを付属 安全・安心・親切設計 雷対策強化仕様警戒エリア:面警戒型、最長部35m、標準モード時、46本(23対)材質本体/窓:樹脂質量(g)約600出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)保護等級IP55相当機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断消費電流(mA)40以下角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)設置場所屋外/屋内の壁面警報出力接点方式:無電圧半導体接点a/b接点切替式接点動作:侵入検知…ワンショット動作、カバー監視異常…連続出力、照準位置異常…連続出力、自己診断異常…連続出力、電源電圧異常…連続出力、長期診断異常…連続出力接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.32)表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)高さ(m)取付:2.0~6.0(運用モードにより異なります)、低所モード…2.0~2.5、高所モード…2.5~3.5、ペットモード…3.5~4.0、高密度モード…2.0~6.0
漏水センサ制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!。ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です。漏水総合出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A。漏水個別出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC/DC30V・1A。断線総合出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A適合警報音:漏水検知時・断線検知時 : 鳴動(設定SWによりON/OFF切替)材質樹脂(ホワイト)質量(g)1200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)入力センサー:5回路 漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能付帯:センサー断線出力機能フェールセーフ機能抵抗受付:5KΩ以下、30KΩ以上 漏水検知(感度ボリューム中点時)、断線検知応答速度受付:1秒以上設置場所屋内 : 壁掛式表示灯電源表示灯(緑色): 電源ON時 点灯、漏水表示灯(赤色): 漏水検知時 点灯 / 保持動作時 点滅、断線表示灯(黄色): 断線検知時 点灯 / 保持動作時 点滅周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷コンパクトさとデザイン性を追求した「標準ベース」を採用。新築案件など、意匠を重視する現場でも導入しやすい仕様です。埋込用アタッチメント「BU-6800」に適合しており、センサーを天井へ埋め込むことが可能です。主に、生活安心報知、徘徊お知らせシステムにご使用いただけます。質量(g)約110切替方式120/100/80/60% 切替電源電圧DC7~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式外形寸法(cm)Φ125×52.5消費電流(mA)15以下使用可能温度範囲-15℃~+55℃(結露なきこと)外観本体・カバー:樹脂(白)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能) (1個用スイッチボックス対応)表示灯【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅 メモリー表示時:点灯、【検知】緑色LED:ウォームアップ時:点滅 検知時:点灯 (設定スイッチでON/OFF可能)検知エリア(m)スポット検知 20本(10対) 最大取付高さ3m動作検知検知メモリー機能:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作 (設定スイッチでON/OFF可)、検知出力:(接点方式)無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 接点動作:ワンショット動作(約2秒) 接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)可動範囲(°)前後角:21°(エリアセレクターにて、後ろ方向なし) 左右角:15°(ベース取付穴にて)
漏水センサ制御器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です。1回路用漏水センサ制御器WL-CR1の5回路型で、リード線センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。【シンプルで分かりやすい警報表示】。表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、。警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。【使い勝手を考慮した警報出力】。漏水出力は、1総合出力c接点、2各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。【≪フェールセーフ≫機能を持たせました!】.。停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。質量(g)1200消費電力(W)4配線接続端子式(セルフアップ)電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能抵抗受付:[5KΩ以下]漏水検知(感度ボリューム中点時)[30KΩ以上]断線検知応答速度受付:1秒以上外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛式警報出力漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用のセンサーとしてご使用いただけます。検知表示灯はやさしいイメージの緑色です。人の動きを検知するパッシブインフラレッド方式を採用しています。検知エリアはスポット型20本(10対)で最大取付高さ3mです。動きが遅いご高齢者を検知しやすくするため、感度120%設定ができます。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替時に天井面の汚れ跡が目立ちません。質量(g)150出力検知/【接点方式】無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式【接点動作】ワンショット動作(約2秒)【接点容量】AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式範囲エリア稼働:前方向のみ21°、左右角:15°(ベース取付穴にて)電源電圧(V)DC7~30(極性なし)機能カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替外観本体・カバー:樹脂(白)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)表示灯メモリー:黄色LED、検知:緑色LED周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)検知エリア(m)スポット検知 最大取付高さ3 20本(10対)消費電流15mA以下
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用のセンサーとしてご使用いただけます。検知表示灯はやさしいイメージの緑色です。人の動きを検知するパッシブインフラレッド方式を採用しています。検知エリアはスポット型20本(10対)で最大取付高さ3mです。動きが遅いご高齢者を検知しやすくするため、感度120%設定ができます。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替時に天井面の汚れ跡が目立ちません。質量(g)150出力検知/【接点方式】無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式【接点動作】ワンショット動作(約2秒)【接点容量】AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式範囲エリア稼働:上下30 °左右角:15°(ベース取付穴にて)電源電圧(V)DC7~30(極性なし)機能カウント切替:1・2 回切替式、検知メモリー:検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可)、検知感度切替:60・80・100・120 %切替外観本体・カバー:樹脂(白)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)表示灯メモリー:黄色LED、検知:緑色LED周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)検知エリア(m)立体検知 最長部12 34本(17対)消費電流15mA以下
サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!。長距離通信が可能な威嚇機能付き受信機。複数の受信機と組み合わせた幅広い運用。別売のリモコンと組み合わせた簡易防犯システム。登録台数は最大100台区分システム:[長距離型]質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]機能送受信周波数切替機能、用途切替機能、警報動作モード切替機能、タイマー時間設定機能、警備表示切替機能、定期送信異常表示機能、報知音切替機能、フラッシュライト切替機能、メモリー表示切替機能、リモコン動作切替機能、タンパー切替機能、連動信号出力機能、登録信号出力機能、受信モード切替機能、電池切れ異常報知機能、LED表示機能受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露、氷結なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)
電池式人感スピーカー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷電池駆動の人感スピーカー。最大約72dBのメッセージを鳴動できる電池駆動の人感スピーカーです。電源工事が不要なため、美観を損なうことなく設置できますので、ホームセキュリティの簡易的な威嚇用途に最適です。メッセージの種類は音声4種類、警報音1種類です。〈内蔵の音声と警報音〉。音声(4種類、女性の声)。 「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」。 「侵入発生。110番通報を行います。」。 「ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。」。 「現在工事中です。ご注意ください。」。警報音(1種類)。 「ピピッピピッ」。 。メッセージは特注対応で書き換え可能です。 詳細につきましては別途お問い合わせください。AND検知方式の採用。過酷な屋外で信頼性を向上させるため、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ、。検知動作するAND検知方式を採用しています。昼夜判別機能。昼夜判別機能により、音声と警報音の切り替えが可能です。また、昼夜判別機能をOFFにすることで、昼間でも選択したメッセージを鳴動させる事が可能です。質量(g)約500(電池含む)電源リチウム電池:CR123A×2本(DC3V)適合範囲【エリア調整範囲】水 平:±90° (±3°の微調整可能) 検知距離:2~6m〔6段階〕感度検知感度切替:60% / 80% / 100% / 120%の4種類機能昼夜判別:設定明るさ以下の場合を夜と判定使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)出力接点接点入力型送信機専用オープンコレクタ出力(出力時:閉) 配線接続:スクリューレス端子台外観本 体:樹脂(ホワイト) 検知窓:樹脂(グレー)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)表示灯【表示灯(赤色)】ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回) 電池切れ時 :点滅(約5秒に1回) 自己診断異常時 :点滅(約5秒に2回)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W80×D91×H234検知エリア(m)水平面警戒 最長部:6m 水 平:7対 開き角:90° 下向き:7対音声内蔵スピーカーで警報音および音声メッセージを鳴動 警 報 音 :『ピピッピピッ』 音声メッセージ: 〔A〕-『ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。』 〔B〕-『侵入発生。110番通報を行います。』 〔C〕-『ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。』 〔D〕-『現在工事中です。ご注意ください。』 音 量 切 替:最大約72dB(正面1m) 電池切れ報知音:20秒に1回『ピッ』と鳴動します(ON・OFF可) 通常運用開始前:約10秒間『ピピピピッ』と連続鳴動切替時間検知規制時間切替:20秒/なし電池寿命(年)約3(1日12回鳴動、常温時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。カウント方式カウント回数切替:1回/3回、カウント切替機能:1/2回 切替
人の動きセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷徘徊お知らせシステムや生活安心報知システムの検知用センサーです材質本体・カバー:樹脂(白)質量(g)150出力(検知)接点方式:無電圧半導体接点・a接点/b接点切替式接点動作:ワンショット動作(約2秒)接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能)(1個用スイッチボックス対応)周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)消費電流15mA以下
マジカルテンキー操作器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。材質本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂質量(g)約380配線接続リード線式表示テンキー:5×5枠内(7セグメントLED)機能いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能使用周囲温度(℃)-10~50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(保護等級:IPX5)音色操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!! 黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました。材質樹脂色ブラック質量(g)130検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC7~30 (極性なし)機能アラームメモリー機能:メモリー表示灯が3分点滅、 47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON/OFF可)感度切替機能:60・80・100・120%切替式カウント切替機能:1・2・3・4回切替式消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下30°、水平15° (ベース取付穴にて)使用可能温度範囲-15~+55℃(結露なきこと)接点方式無電圧半導体接点 (a接点 / b接点切替式)設置場所屋内: 天井面 (別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム表示灯】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)【メモリー表示灯】黄色 LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離立体警戒 最長部12m 34本 (17)動作接点ワンショット動作 (約2秒)接点定格AC / DC24V 0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵339)
ACsmartカードリーダ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。 照合時に中央白の表示灯が一瞬青点灯し、その後緑の解錠表示に切り替わります。 保護等級は IPX5 ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。 幅70mm×縦120mm×厚さ22mm のコンパクトなカードリーダです。 洗浄用次亜塩素酸水への耐薬品性があります。 ACsmart、ACsmart2 どちらのカードリーダとしても使用可能です。材質本体:樹脂色本体:ホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)0~+40 (結露・氷結なきこと)適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)配線接続端子式検出距離1.5cm以下(使用するカード、タグによりことなります)接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線消費電流(mA)165以下 (コントローラより供給)電源(DC-V)10.8~13.2(コントローラより供給)設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)表示灯待機時:青暗点灯、照合時:約1秒 青明点灯 (待機時:点灯/消灯切替可)、解錠時:緑点灯、カード照合NG時:約1秒赤点灯、電気錠異常時:緑・青交互点滅、警戒セット時:青明点灯、警戒リセット時:青暗点灯、侵入警報発生時:赤・青交互点滅音声内容カード照合OK時 :「ピ-」、カード照合NG時:「ピピピピ」(未登録、権限無し、動作種別エラー、有効期限切れカード)、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「ピピピー」、警戒リセット時:「ピピー」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
ACsmartカードリーダ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。 照合時にカードリーダの周囲が青く光る斬新なデザインです。 保護等級はIPX5ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。 幅115mm×縦120mm×厚さ26mm(埋込時18mm)で面付設置、埋込設置の両方に対応しています。材質本体:樹脂、フロントパネル:樹脂質量(g)約250使用温度範囲(℃)0~+40 (結露・氷結なきこと)適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)配線接続端子式検出距離3cm以下(使用するカード、タグにより異なります)接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線消費電流(mA)400以下(コントローラより供給)電源(DC-V)10.8~13.2(コントローラより供給)設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)表示灯バックLED(青):待機時 暗点灯、照合時 約1秒明点灯(待機時 点灯/消灯切替可)、解錠LED(緑):解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青):カード照合OK時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG時約1秒点灯音声内容カード照合OK時:「ピッ」、未登録カード照合時:「カードをお確かめください」、権限無し・動作種別エラー・有効期限切れカード照合時:「このカードでは操作できません」、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
パッシブセンサ送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。 用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。 設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。 電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。 電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。 市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。仕様調整ボリューム:感度30~170%(中点時100%)、設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)、動作禁止タイマーのON-OFF切替、空中線:内蔵型材質本体・カバー:樹脂色本体・カバー:ブラック質量(g)約250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の機能が低下する場合があります)電源リチウム電池U9VL(DC9V)、〔アルカリ電池(6LR61)〕機能電池切れ:検知時、定期送信時に送信(動作表示灯点滅)、定期送信:あり周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)検知方式パッシブインフラレッド方式出力信号動作禁止タイマーOFF時 送信時間:約1秒送信+5秒休止、動作禁止タイマーON時 送信時間:約1秒(ワンショット) ※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず動作表示灯赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)設置場所縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール(防雨構造:IP43相当)、横付け時:半屋外/屋内、壁面・天井(非防雨構造)電波到達距離(m)約100(見通し距離)検知エリア縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m ※いづれかの設定が可能、横付け時:カーテン(5対)最長部3m電池寿命(年)約2年(常温時、100回/1日の送信回数として)(アルカリ電池使用の場合は、約1年) 動作表示灯「OFF」(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
IP UTP延長ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥72,980税込¥80,2781台5日以内出荷配線距離を延長することができます。 ネットワークカメラ側に送信機、ネットワークレコーダー側に受信機を設置することにより配線距離を延長することができます。 PoE 給電する場合 ネットワークカメラ1台(900HDシリーズ)と、ネットワークレコーダー(HNVR-401/801/1601)の送受信器間の配線距離を最大200m延長できます。※N-PTZ910HD/930HDには対応しておりません PoE給電しない場合(送信機側に複数台カメラを設置し送受信機間をLAN1本で配線) HNVR-401/801…カメラ2台までなら最大600m、カメラ3台までなら最大400m延長できます。 HNVR-1601…カメラ4台までなら最大600m、カメラ6台までなら最大400m延長できます。付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60出力(W)最大8(IEEE802.3af)※LANケーブル:200mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)6(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:600(LANケーブル)データ転送方式全二重
IP同軸延長ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。 IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。 PoE給電する場合(カメラ1台のみ) NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長 NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長 PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由) NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長 NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長 NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60(送受信機共通)出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)4(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:1400(5C-FB)データ転送方式全二重
ガラス破壊センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷シャープな検知性能! スリムな形状の超音波集音式のガラス破壊センサー。窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。ガラス破壊音を確実にキャッチ。ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。外部ノイズをシャットアウトします。美観を損ねない黒色仕様。寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。ダーク色の天井などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。環境チェック機能。設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。設置が簡単で場所も選びません。警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。また、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。アラームメモリー機能。ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯 (赤色LED) が50分間 (3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)。メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。 (メモリー表示設定ON時)。便利機能と親切設計。最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。動作確認用のガラスチェッカー : EG-2000 (オプション) を用意しています。広範囲な電源電圧 (DC9~28V) で動作可能です。スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。質量(g)約120出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニットはずれ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式超音波集音方式配線接続端子台に配線接続電源電圧(V)DC9~28(極性なし)機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能消費電流(mA)25以下角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面・壁面警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅、47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)【環境】橙色LED 環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m〔1辺20cm、かつ面積400cm2以上の板ガラス破壊時〕
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷ツインミラー+第2世代ファジィ処理採用!。優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します!。美観を損ねない黒色仕様。新たに黒色の筐体色をラインナップ。神社仏閣やブティック等のダーク色の天井面に取り付けても、センサーが目立ちません。ワイドベース設計。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。第2世代ファジィ処理搭載。信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリム)を採用。単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて、検知しやすく、失報を低減します。広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードでは取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。環境やエコに配慮した設計。低消費電流化および動作電圧範囲の拡大【消費電流:8mA以下、動作電圧範囲:DC7~30V】。雷サージ性能向上。紫外線による黄変防止。独自の機構設計。センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。高密度エリア。外形寸法は PA-6612Wと同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6m まで対応します。最適な警戒エリアの配置。"長距離警戒または高所取付"時と"近距離警戒および低所取付"時で2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現します。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。質量(g)約140検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+第2世代ファジィ処理)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)感度120% / 100% / 80% / 60% の4段切替式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)機能自己診断機能、温度補償機能、[高密度検知機能]高密度設定:高所設置や人間の小さな動きだけでも検知消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット2秒/オフディレイ5分(切替式)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LEDウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)【メモリー】黄色LEDメモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)警戒距離立体警戒最長14m76本(31対)アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!。黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました。省エネ設計1(低消費電流化)。消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。省エネ設計1(低電圧化)。動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。リニューアルにも適します。美観を損ねない黒色仕様。神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。なお、LEDの視認性および感度は白色品と同等です。独自の警戒エリアを構成。鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。施工・メンテナンス性の向上。センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。高い安定性。センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。容易な感度切替機能。モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。切替式カウント機能。設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。警報出力切替機能。警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。アラームメモリー機能。オートリセットメモリー機能を搭載しています。メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。変色対策。本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。切換方式1・2・3・4回切替式質量(g)約150検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続感度60・80・100・120%切替式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下:30° 水平:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点 / b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC / DC24V 0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離立体警戒 最長部12m 34本(17対)アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!。ダーク色の天井面でも目立たない黒色仕様で美観を損ねません。省エネ設計1(低消費電流化)。消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。省エネ設計2(低電圧化)。動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。リニューアルにも適します。美観を損ねない黒色仕様。神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。なお、LEDの視認性および感度は白色品と同等です。独自の警戒エリアを構成。鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。施工・メンテナンス性の向上。センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。高い安定性。センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。容易な感度切替機能。モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。切替式カウント機能。設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。警報出力切替機能。警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。アラームメモリー機能。オートリセットメモリー機能を搭載しています。メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。変色対策。本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。切換方式1・2・3・4回切替式質量(g)約150検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続感度60・80・100・120%切替式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下角度調整範囲水平:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!。省エネ設計1(低消費電流化)。消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。省エネ設計2(低電圧化)。動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。リニューアルにも適します。独自の警戒エリアを構成。鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。施工・メンテナンス性の向上。センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。高い安定性。センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。容易な感度切替機能。モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。警報出力切替機能。警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。アラームメモリー機能。オートリセットメモリー機能を搭載しています。メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。変色対策。本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。質量(g)約150検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続感度60・80・100・120%切替式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下角度調整範囲前方向のみ:21° 水平:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点 / b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC / DC24V 0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離スポット警戒 最長部5m 20本(10対)アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサーです。ダーク色の天井面でも目立たない黒色仕様で美観を損ねません。省エネ設計で、消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能です。神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。独自の警戒エリアを構成し、鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。オートリセットメモリー機能を搭載しています。本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。質量(g)約150検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続感度感度調整範囲:60%・80%・100%・120%機能アラームメモリー機能、警報出力切替機能、変色対策仕様・用途消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減消費電流(mA)8以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)動作電圧(V)DC7~30V
HDMI変換コンバーター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個質量(g)約214使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)出力電源出力OFF/ON切替可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)設置場所屋内配線可能距離最大150m(5C-FB)映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応