ACsimpleカードリーダ
無電圧接点出力/メーカー3路リモート方式の両方に対応したシステムです
カードリーダ/コントローラ分離型スイッチシステム
カードリーダACS-23Rと接点出力型コントローラACS-23Cの組み合わせにより、
防犯コントローラや電気錠制御盤を制御するシステムとして動作します。
動作モードは3パターン
動作モードは「ラッチ」、「ワンショット」、「3路リモート」の3パターンから運用に応じて選択可能です。
ラッチモード
カード照合およびS/R入力により無電圧c接点セット・リセット出力のON/OFFを切り替えるモードです。
(ON/OFF繰り返し動作)
ワンショットモード
カード照合により無電圧c接点セット・リセット出力をワンショット1秒間動作させるモードです。
3路リモートモード
メーカーの3路リモート式防犯コントローラを遠隔でセット・リセットする専用モードです。(3路動作)
2通りの登録方式で最大1,000枚までの登録・運用が可能
カード登録枚数は最大1,000枚で、カードリーダにかざして登録する方法と
登録ソフトで編集・登録する方法の両方に対応しています。
登録ソフトを使えば登録データのバックアップや複数のコントローラへのデータ移行が簡単に行えます。
3モードマルチリード対応
FeliCa/Mifare/I-CODEカードを使用可能で、各カード固定読み取りモードとマルチリードの両方に対応しており、
マルチリードに設定した場合は3種類のカードを混在して登録・運用可能です。
カードリーダを2台まで接続可能
コントローラACS-23CにカードリーダACS-23Rを2台まで接続可能ですので、防犯用途では2ヶ所からの制御、
電気錠用途では入退室両面での制御が可能です。
待機時LED消灯機能を搭載
カード操作を行わない状態が10秒以上続くとカードリーダのLEDが消灯するモードを選択可能ですので、
警戒セット・リセットの状態や侵入警報の有無を第三者に悟られることを防止できます。
- 仕様
- (ラッチモード、ワンショットモードで強制出力OFFの場合)警戒セット中センサー動作時「ピピピピ・・・」最長30秒鳴動、(ラッチモードで警報音有り設定の場合)コントローラ間接続:電源重畳2線通信式
- 適合
- FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)
- 質量(g)
- 約90
- 電源
- コントローラより供給
- 配線接続
- 端子式
- 検出距離
- 1~3cm以下(使用するカード、タグによりことなります)
- 使用周囲温度(℃)
- 0~+50(結露・氷結なきこと)
- 外観
- 樹脂(ホワイト)
- 配線長
- (コントローラ間配線距離)個別配線の場合:DC12V供給時CPEVSΦ0.65で100m以内、Φ0.9で200m以内、DC24V供給時CPEVSΦ0.65、Φ0.9とも200m以内、渡り配線の場合:DC12V供給時CPEVSΦ0.65で延べ50m以内、Φ0.9で延べ100m以内、DC24V供給時CPEVSΦ0.65、Φ0.9とも延べ200m以内
- 設置場所
- 屋内、半屋外(直接雨のかからないところ)
- 表示灯
- (セット/リセット、照合NG表示灯)PCによるデータ読込み/書込み完了時「青」2秒点灯、PCによる登録モード時「青」点滅、カード登録完了時「青」2秒点灯、照合NG時「赤」点滅、登録モード時「青」点滅、警戒セット時および出力動作時「赤」または「緑」点灯(Dip、警戒リセット時および待機時「青」点灯、(ループ、警報メモリー表示灯)PCによるデータ読込み/書込み完了時「青」2秒点灯、PCによる登録モード時「青」点滅、カード登録完了時「青」2秒点灯、ループ入力正常時「青」点灯、ループ入力異常時「赤」点灯、登録モード時「青」点滅、警報メモリー動作時「赤」点滅
- ブザー
- 内蔵電子ブザー:カードリーダLED消灯モード/点灯モード切替完了時「ピー」鳴動、ループ入力異常中カード照合時「ピピピピ」鳴動、未登録カード操作時「ピピピ」鳴動、照合OK・セット/リセット完了時「ピー」鳴動
- 内容量
- 1台
防犯用品 の新着商品
カテゴリ




















