ACsimpleコントローラ
無電圧接点出力/メーカー3路リモート方式の両方に対応したシステムです
カードリーダ/コントローラ分離型スイッチシステム
カードリーダACS-23Rと接点出力型コントローラACS-23Cの組み合わせにより、
防犯コントローラや電気錠制御盤を制御するシステムとして動作します。
動作モードは3パターン
動作モードは「ラッチ」、「ワンショット」、「3路リモート」の3パターンから運用に応じて選択可能です。
ラッチモード
カード照合およびS/R入力により無電圧c接点セット・リセット出力のON/OFFを切り替えるモードです。
(ON/OFF繰り返し動作)
ワンショットモード
カード照合により無電圧c接点セット・リセット出力をワンショット1秒間動作させるモードです。
3路リモートモード
メーカーの3路リモート式防犯コントローラを遠隔でセット・リセットする専用モードです。(3路動作)
2通りの登録方式で最大1,000枚までの登録・運用が可能
カード登録枚数は最大1,000枚で、カードリーダにかざして登録する方法と
登録ソフトで編集・登録する方法の両方に対応しています。
登録ソフトを使えば登録データのバックアップや複数のコントローラへのデータ移行が簡単に行えます。
3モードマルチリード対応
FeliCa/Mifare/I-CODEカードを使用可能で、各カード固定読み取りモードとマルチリードの両方に対応しており、
マルチリードに設定した場合は3種類のカードを混在して登録・運用可能です。
カードリーダを2台まで接続可能
コントローラACS-23CにカードリーダACS-23Rを2台まで接続可能ですので、防犯用途では2ヶ所からの制御、
電気錠用途では入退室両面での制御が可能です。
待機時LED消灯機能を搭載
カード操作を行わない状態が10秒以上続くとカードリーダのLEDが消灯するモードを選択可能ですので、
警戒セット・リセットの状態や侵入警報の有無を第三者に悟られることを防止できます。
- 仕様
- ハードウェア:上記OS、アプリケーションが動作するコンピューター
- 質量(g)
- 約150
- 電源電圧
- DC10.8V~26.4V
- 対応OS
- Microsoft Windows 11 32/64ビット版
- 配線接続
- 端子式
- 接続方式
- パソコン間接続:USB Type-C(パソコン側はType-A),使用ケーブル:Type-A[オス]
- 表示方式
- 運用モード時:操作されたカードの登録アドレスを表示、登録モード時:未登録アドレスを点滅表示、登録済アドレスを点灯表示および登録・抹消操作の結果を表示
- 外部出力
- セット・リセット出力 : 無電圧c接点出力(DC30V、0.5A) / 3路 切替式,タンパー出力:無電圧b接点出力(DC30V、0.5A),警報出力:無電圧b接点出力(DC30V、0.5A)
- 消費電流(mA)
- カードリーダ1台接続時 : 200以下、 カードリーダ2台接続時 : 300以下
- 使用可能温度範囲
- 0℃~+50℃(結露なきこと)
- 外観
- 樹脂(オフホワイト)
- LED
- 【内蔵7セグメント】運用モード時:操作されたカードの登録アドレスを表示
- 動作モード
- ラッチモード/ワンショットモード/3路リモートモード
- 設置場所
- 屋内(壁面取付)
- 表示灯
- ループ表示灯(赤):ループ入力異常時点灯、警報メモリー動作時点滅,出力表示灯(緑):警戒セット時および出力動作時点灯,電源表示灯(緑):通電時点灯
- 外部入力
- [S/R]入力:無電圧接点入力メーク時セット、ブレーク時リセット、(ラッチモード時のみ有効),[ループ]入力:無電圧b接点入力
- 環境
- .NET Framework 4.8以上
- カードリーダー
- 【カードリーダ間接続】電源重畳2線通信式【カードリーダ接続数】最大2台、カード登録数:1,000枚【カードリーダ配線距離】個別配線の場合:DC12V供給時CPEVSΦ0.65で100m以内、Φ0.9で200m以内、DC24V供給時CPEVSΦ0.65、Φ0.9とも1km以内,渡り配線の場合:DC12V供給時CPEVSΦ0.65で延べ50m以内、Φ0.9で延べ100m以内、DC24V供給時CPEVSΦ0.65で延べ600m以内、Φ0.9で延べ1km以内
- ブザー
- 【内蔵電子ブザー】登録モード⇔運用モード移行時「ピッ」鳴動,登録モード時、ボタン操作音および操作結果通知音鳴動
- 内容量
- 1台
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
















