カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トーグ安全工業
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
トーグ安全工業
トーグ安全工業のページです。トーグ安全工業は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在330件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | トーグ安全工業 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒556-0001 大阪府大阪市浪速区下寺3-16-8 |

責任者表示ステッカー
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)取付方式シール/ステッカー寸法(横×縦)(mm)80×200
ビニール掲示板(A3対応シリーズ)
トーグ安全工業¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。材質ビニールサイズA3
SL立看板(封入反射)
トーグ安全工業¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
ケーブルプロテクター(収納タイプ)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781枚欠品中蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
ニューパルサイン回転灯 180型(電球)
トーグ安全工業(5件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
コーンサイン(コーン用道路標識)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から4日以内出荷背面には折りたたみ式リングが付いており、移動しながらの作業や簡易工事現場等に最適です。材質(本体)アルミ1.0mm厚、全面反射シート貼り、透明インキ印刷、(取付リング)SS取付方式蝶番式
エアーメッシュ反射ベスト50
トーグ安全工業¥2,798税込¥3,0781着当日出荷から4日以内出荷直径約3mmのメッシュにより通気性が抜群に良いベストです。前後に反射帯付き。 反射帯に穴加工を施した事により、反射材の熱を放出します。 視認性が高いので夜間作業も安全です。材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)ビーズ反射クロスサイズフリー着丈(cm)約570
タンカン標識
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。仕様裏面マジックテープ付き材質ターポリン取付方式単管取付寸法(横×縦)(mm)450×600
クッションドラム(普及型)
トーグ安全工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。仕様内部インナーボックス:5個材質ポリエチレン樹脂質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ580×高さ820反射シート封入反射シート使用
写真撮影用 スチール黒板
トーグ安全工業(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から4日以内出荷スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。材質スチール
ヘルバンド
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷溝付き・溝なしタイプの全てのヘルメットに装着できます。表と裏で色を変更できます。材質ネオプレンゴム、特殊繊維長さ(mm)310
ビニール掲示板(A4対応シリーズ)
トーグ安全工業¥7,598~税込¥8,358~1枚当日出荷から4日以内出荷持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。材質ビニールサイズA4
流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
トーグ安全工業(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850定格電圧(V)12・24コード長さ(m)4
LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。長さ(mm)260質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33連続使用時間(時間)約12~30使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
Aバリブロック(大・白)
トーグ安全工業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。質量(kg)水充填時:12、砂充填時:18色白規格Aバリブロック(大)サイズ(mm)横520×縦190×高さ150
マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本LED色赤/緑点滅視認距離300メーカー商品コード620373
カーブミラー柱
トーグ安全工業¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。