331件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクサクテント トーグ安全工業

    サクサクテント

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    簡単に設置できるトイレ+着替え用テントです。 「UVカット+透けない」プライバシーを守るテントです。
    用途簡易トイレスペース、防災時の着替え用として。 レジャー・ピクニックでのプライベートスペースといて。付属品ペグ4本、収納袋材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチールワイヤー質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)約幅1100×奥行1100×高さ1950寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(収納時)約Φ570×厚さ50
  • スカイトイレ用三面幕 トーグ安全工業

    スカイトイレ用三面幕

    トーグ安全工業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    清潔で安全な現場づくりに最適です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×1200
  • 光るトラロープ(反射) トーグ安全工業

    光るトラロープ(反射)

    トーグ安全工業
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷
    反射タイプ
    サイズΦ12mm×100mタイプ反射
  • 視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式) トーグ安全工業

    視線誘導標(建込用・チャンネル型打込式)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
    材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)支柱の高さ(mm)1400サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
  • 仮設停止線 トーグ安全工業

    仮設停止線

    トーグ安全工業
    6,398税込7,038
    1巻
    3日以内出荷
    簡単に設置、移動可能
    材質合成ゴムサイズ(mm)幅185×長さ2300×厚さ10
  • 樹脂製矢印板 トーグ安全工業

    樹脂製矢印板

    トーグ安全工業
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    矢印反射があるので夜間も使用できます。
    材質ABS質量(kg)約4.5寸法(幅W×高さH)(mm)895×475
  • カラーリングバー Φ34 トーグ安全工業

    カラーリングバー Φ34

    トーグ安全工業
    2,398税込2,638
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷
    Φ34mmタイプ・反射式。 カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
  • レインボーコーン(7本セット) トーグ安全工業

    レインボーコーン(7本セット)

    トーグ安全工業
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    通学路、学校校舎内、幼稚園などでよく使用されている7本セットです。
    質量(kg)約1.3サイズ(mm)□275×高さ450
  • カラーパイプバリケード ミニ(溶融亜鉛メッキ) トーグ安全工業

    カラーパイプバリケード ミニ(溶融亜鉛メッキ)

    トーグ安全工業
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。 コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単! 駐輪・駐車禁止対策等に最適です。 風にも強く、人が乗っても大丈夫。 移動も楽々。 メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
    溶融亜鉛メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
  • パイプバリケード ホワイト トーグ安全工業

    パイプバリケード ホワイト

    トーグ安全工業
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    ショッピングモールやアミューズメントパークなどの環境整備に最適。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×600×900
  • カラーパイプバリケード(白/緑反射) トーグ安全工業

    カラーパイプバリケード(白/緑反射)

    トーグ安全工業
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    景観や施設に合うデザインです。
    仕様各色の反射シート付き、連結チェーン:1m・シャックル付、白/緑反射質量(kg)約18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×600×900
  • ガードフェンス用 H鋼取付サポート トーグ安全工業

    ガードフェンス用 H鋼取付サポート

    トーグ安全工業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    フェンスに直接取付けする際に使用します。
  • フェンス用角型コンクリート台 トーグ安全工業

    フェンス用角型コンクリート台

    トーグ安全工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)約14穴径(Φmm)Φ31.8用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×230×140
  • 折りたたみ式パイプ看板 トーグ安全工業

    折りたたみ式パイプ看板

    トーグ安全工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    材質取付枠:鋼管、プレート:鋼板質量(kg)約5
  • 看板キャリー スリムタイプ(メッキ・格子) トーグ安全工業

    看板キャリー スリムタイプ(メッキ・格子)

    トーグ安全工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
    材質鋼管製規格スリムタイプ(メッキ・格子)サイズ(mm)横275×縦1400看板用
  • 看板キャリー スライドタイプ トーグ安全工業

    看板キャリー スライドタイプ

    トーグ安全工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
    材質鋼管製規格スライドタイプサイズ(mm)長さが500~900まで伸縮可能、※その他サイズは別注品にて承ります。
  • 看板キャリー SLサイズ トーグ安全工業

    看板キャリー SLサイズ

    トーグ安全工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
    材質鋼管製規格SLサイズサイズ(mm)看板キャリー:横300×長さ615、横550×縦1400看板用、※その他サイズは別注品にて承ります。
  • SL立看板(高輝度反射) トーグ安全工業

    SL立看板(高輝度反射)

    トーグ安全工業
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷
    ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。
    材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
  • セレナイト(小型)赤/青点滅 トーグ安全工業

    セレナイト(小型)赤/青点滅

    トーグ安全工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
    LED色赤/青点滅仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)視認距離約300メーカー商品コード624222
  • ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)

    トーグ安全工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
    LED色赤点滅仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
  • ソーラーHybrid LEDダブルブリンク トーグ安全工業

    ソーラーHybrid LEDダブルブリンク

    トーグ安全工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
  • ユニ金具2 トーグ安全工業

    ユニ金具2

    トーグ安全工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Φ48.6mmの単管や工事看板の取付可能です。
    リング内径(Φmm)40メーカー商品コード632127
  • 看板守君クリップ(スリム用) トーグ安全工業

    看板守君クリップ(スリム用)

    トーグ安全工業
    72税込79
    1個
    当日出荷
    看板守君を固定して外れるのを防ぎます。 スリムイプに使用して下さい。
    メーカー商品コード241482
  • シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー) トーグ安全工業

    シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー)

    トーグ安全工業
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
    LED色赤/緑点滅仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157光源赤LED×2灯・緑LED×2灯メーカー商品コード620325
  • Φ34用リング(Φ100樹脂) トーグ安全工業

    Φ34用リング(Φ100樹脂)

    トーグ安全工業
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質EVA(ソフトタイプ)寸法(Φ×高さH)(mm)100×205
  • コーン用保護カバー トーグ安全工業

    コーン用保護カバー

    トーグ安全工業
    3,698税込4,068
    1セット(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP透明
  • 高輝度コーンサイン トーグ安全工業

    高輝度コーンサイン

    トーグ安全工業
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。 高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
    取付方式蝶番式材質プリズム高輝度反射シート、アルミ仕様SSΦ5×直径140リング寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
  • 伸縮コーン トーグ安全工業

    伸縮コーン

    トーグ安全工業
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    収納時に場所を取らず持ち運びでき、緊急時に活躍します。 コンパクトにまとまっていますので、ケースから出してすぐに使えます。 携帯用ケースに入れて持ち運びできます。(※PCK-70R・PCK-45Rのみ。)
    材質ナイロン、ポリエチレン、ABS種類伸縮式デザインライン入り
  • ターポバリ トーグ安全工業

    ターポバリ

    トーグ安全工業
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    着脱が簡単なマジックテープ式ですので、単管・トラロープへの取付、取り外しが簡単です。
    取付方式マジックテープ材質ターポリン寸法(横×縦)(mm)(標示面)910×200、(展開)910×400
  • ステンレスフロアスタンド トーグ安全工業

    ステンレスフロアスタンド

    トーグ安全工業
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    上質で耐候性・耐水性の高いスタンンドサインです。折りたためるので収納時にかさばりません。 開き止めチェーン付き。
    文字内容足もと注意材質ステンレス質量(kg)2.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(設置時)約235×585×315、(折りたたみ時)235×605×20、(面板)幅235×高さ485メーカー商品コード775412
  • アートまんが標識 MAシリーズ トーグ安全工業

    アートまんが標識 MAシリーズ

    トーグ安全工業
    759税込835
    1枚
    4日以内出荷
    かわいいイラストでわかりやすく情報を伝えます。
    取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600
  • 解除中マグネット 休工中 トーグ安全工業

    解除中マグネット 休工中

    トーグ安全工業
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    看板の休止告知をする際にご使用ください。
    文字内容休工中取付方式マグネット寸法(横×縦)(mm)200×450
  • カラーパイプバリケード白反射青 トーグ安全工業

    カラーパイプバリケード白反射青

    トーグ安全工業
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
    用途イベント会場、道路管理。材質スチールホワイト/ブルー間口(mm)2000トラスコ品番462-2821質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)600
  • 簡易パイプバリケード(亜鉛メッキ) トーグ安全工業

    簡易パイプバリケード(亜鉛メッキ)

    トーグ安全工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    耐久性、軽量性、視認性に優れた安全対策製品です。
    用途工事現場やイベント会場などで使用される安全対策の一環として設置されます。材質融解亜鉛メッキ寸法(mm)2000×600×900質量(kg)15.5パイプ径(Φmm)Φ32
  • ラバーサインウエイト トーグ安全工業

    ラバーサインウエイト

    トーグ安全工業
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    便利・環境・安全・高耐久の看板用ラバーウエイト
    用途工事看板用の重しとしてご使用いただけます。材質リサイクル合成ゴム質量(kg)10サイズ(mm)長さ687×幅98×高さ170mmゴム硬度80~90度
  • モーターレスLED流線型回転灯 トーグ安全工業

    モーターレスLED流線型回転灯

    トーグ安全工業
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    LEDの流線型回転灯です。
    用途モーターレスで回転音が発生しないのでとても静かです。材質ポリカーボネート、ABS幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)140取付方式磁石3個奥行(mm)200コード長さ(m)3.8保護等級IP66光源LED定格電源DC12/24電源スイッチの種類ON/OFF操作できる手元スイッチ(シガーライト部)
  • 55スロープ トーグ安全工業

    55スロープ

    トーグ安全工業
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    材質合成ゴム長さ(mm)1000幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)50穴径(Φmm)固定ピン15(ザクリ36)
  • ラバー土のう トーグ安全工業

    ラバー土のう

    トーグ安全工業
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    材質合成ゴム(本体)、発泡合成ゴム(止水マット)質量(kg)約16(本体)、約0.07(止水マット)寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200(止水マット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×300(本体)
  • 蓄光コーンサイン トーグ安全工業

    蓄光コーンサイン

    トーグ安全工業
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    従来の高輝度反射に加え蓄光機能をプラス!光を吸収して自発光することで更に安全!
    厚さ(mm)1縦(mm)500横(mm)300
  • 看板守君(スリムサイズ) トーグ安全工業

    看板守君(スリムサイズ)

    トーグ安全工業
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    通行人や作業者が接触してケガを負うのを防ぎます。簡単に取り付け可能です。 クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」です。 Aサイズ(横1100×縦1400mm)の看板に装着する場合は、「看板守君ロングパーツ」で 補足してください。(長さ550mm) 強い風でも外れにくくする場合は「看板守君クリップ」をご使用ください。
    黄色規格スリムタイプサイズ(mm)横275×縦1400用
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
4ページ目: トーグ安全工業 【通販モノタロウ】 最短即日出荷