カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トーグ安全工業
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,744)
- MAZDA(マツダ)(216,673)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,339)
- トヨタ(140,179)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,777)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,288)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,834)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,776)
- Panasonic(パナソニック)(32,586)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: トーグ安全工業のすべての商品
特価

ボンベ保管用ステッカー(二重)
トーグ安全工業¥1,798税込¥1,9781セット(10枚)当日出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。 空になったら赤いシールを剥がします。材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)文字内容充→空取付方式シール/ステッカー寸法(横×縦)(mm)50×80(楕円)メーカー商品コード263647
矢印板
トーグ安全工業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷アルミ製なので軽くて丈夫です。用途工事現場や駐車場内に仕様全面反射トラスコ品番135-1553材質アルミ質量(kg)6高さ(mm)480縦(mm)560横(mm)900
ソフトカラーコーン黒
トーグ安全工業¥29,980税込¥32,9781セット(20個)7日以内出荷軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。用途工事現場や駐車場にトラスコ品番854-7536幅(mm)380色黒質量(g)900
ソフトカラーコーンオレンジ
トーグ安全工業¥29,980税込¥32,9781セット(20個)3日以内出荷軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。用途工事現場や駐車場にトラスコ品番854-7535幅(mm)380質量(g)900
カラーパイプバリケード緑反射白
トーグ安全工業¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。用途イベント会場、道路管理。トラスコ品番462-2847材質スチール質量(kg)20色グリーン/ホワイト高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)2000
カラーパイプバリケード白反射青
トーグ安全工業¥34,980税込¥38,4781台7日以内出荷脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。用途イベント会場、道路管理。トラスコ品番462-2821材質スチール質量(kg)20色ホワイト/ブルー高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)2000
LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き
トーグ安全工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷LEDテープライト専用の電源ケーブルです。質量(kg)0.34定格容量AC100V 60Hz/50Hzサイズ(mm)長さ170cm
LEDテープライト20m片面(電源コード別売)
トーグ安全工業¥36,980税込¥40,6781巻翌日出荷工事現場の屋外用の仮設灯・誘導灯として自由な形状で20mの距離を照らすことができます。用途透明のチューブ内にLEDチップが入っており、多機能照明として様々な用途で活躍します。その他専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売材質PVC+銅質量(kg)5.2電源AC100V (50Hz/60Hz)全光束(Lm)900寸法(cm)1.8×0.8×2000保護等級IP65色温度(K)5300LEDSMD(1mあたり180個)消費電力(W/m)10連結~50m照光角(°)120/片面
LEDテープライト10m片面(電源コード別売)
トーグ安全工業¥22,980税込¥25,2781巻翌日出荷工事現場の屋外用の仮設灯・誘導灯として自由な形状で10mの距離を照らすことができます。用途透明のチューブ内にLEDチップが入っており、多機能照明として様々な用途で活躍します。その他専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売材質PVC+銅質量(kg)1.7電源AC100V (50Hz/60Hz)全光束(Lm)900寸法(cm)1.8×0.8×1000保護等級IP65色温度(K)5300LEDSMD(1mあたり180個)消費電力(W/m)10連結~50m照光角(°)120/片面
LEDテープライト10m両面(電源コード別売)
トーグ安全工業¥44,980税込¥49,4781巻翌日出荷両面発光のLEDテープライトです。仮設灯・誘導灯として自由な形状で10mの距離を照らすことができます。用途両面発光タイプは発光面の方向を気にしなくても良いので便利です。その他専用電源ケーブル(TGD-CA2P)は別売材質PVC+銅質量(kg)2電源AC100V (50Hz/60Hz)全光束(Lm)1300寸法(cm)1.8×0.8×1000保護等級IP65色温度(K)5300LEDSMD(1mあたり180個)消費電力(W/m)11連結~50m照光角(°)120/片面
LEDソーラー式ポールコーン
トーグ安全工業¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷ソーラーパネル充電式のLEDポールコーンです。用途昼間は通常のポールコーンとして、夜間はLED内照式として車線規制、視線誘導、歩車線分離など、さまざまな目的に利用可能で車の車線はみ出しや危険な場所の注意喚起などで活躍いたします。材質本体PU ABS、透明PC寸法(mm)Φ200×750質量(kg)1.34バッテリー(種類)ニッケル電池、(容量)1500mAh、(電圧)1.2V充電時間20時間LEDランプ4個 / LEDソーラーパネル出力(電流)200mA(3個)、(電圧)2.2V点滅数(回/分)60標準作業時間100時間ねじ穴(Φmm)Φ15輝度(cd/m2)【赤】20000
ソーラー式LED照明灯
トーグ安全工業¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷センサー感知機能付きのソーラー式LED照明灯用途工事現場、建物の壁、看板、駐車場など様々な場所で活躍いたします。その他【USB充電と放電】USB Micro-B充電入力5.0V/1.0A USB Type-A放電出力5.0V/1.0A寸法(mm)340×215×35質量(kg)1.45消費電力(W)10全光束(Lm)1080保護等級IP65機能【光センサー】自動的に夜間点灯/昼間消灯バッテリーLi-ion3.7V/7200mAh色温度6000K充電時間【ソーラー】6~7時間(季節・日照条件により変動)点滅3種類
コーンベース2
トーグ安全工業¥689税込¥7581セット翌日出荷パーツ交換が可能なコーンベース用途良質なリサイクルゴムで耐久性に優れます。材質サイクル合成ゴム寸法(mm)□370×24質量(kg)2内径(Φmm)305
エアーメッシュサイン看板 プリズムスリム AKKSLMシリーズ
トーグ安全工業¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷風を通す穴がある細身サイズのプリズム高輝度反射看板。強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。プリズムスリム材質取付枠/角鋼管メッキ仕上げ、標示板/プリズム高輝度反射シート寸法(mm)【取付枠】横275×縦1550×□25・□19寸法(縦×横)(mm)【標示板】1400×275表示内容○○m先工事中アズワン品番65-2355-65
エアーメッシュサイン看板 AKSLシリーズ
トーグ安全工業¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷標示面に風を通す穴がある高視認性看板です。強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。高輝度オレンジ蛍光反射材質取付枠/角鋼管メラミン焼付塗装、標示板/プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)寸法(mm)【取付枠】横550×縦1550×□25・□19寸法(縦×横)(mm)【標示板】1400×550表示内容○○m先アズワン品番65-2355-44
蓄光プリズムピクトサイン
トーグ安全工業¥6,498税込¥7,1481枚4日以内出荷から5日以内出荷材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
エアーメッシュサイン看板(高輝度オレンジ蛍光反射)
トーグ安全工業¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷標示面に風を通す穴(直径約4ミリ)があり強風でも転倒しにくいです。 穴があることによって、看板後方の視認性にも優れています。材質/仕上枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート質量(kg)5.8色蛍光オレンジ取付方式地面設置寸法(縦×横)(mm)1550×550
エアスルーサイン(プラダン看板) プリズム反射
トーグ安全工業¥23,980税込¥26,3781枚3日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。プリズム反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
エアスルーサイン(プラダン看板) 封入反射
トーグ安全工業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷から4日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。封入反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
矢印板 SR型(山形)
トーグ安全工業¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷視認性が非常に高い高輝度オレンジ蛍光反射タイプなど、様々なラインナップがございます。 頭部二重式で、従来品よりも大変優れた強度を実現!! 曲げプレスと異なり、頭部角度が非常に安定しています。 取手に土のう袋をくくり付けることにより、安定感を向上させることができます。仕様全面反射材質アルミ
看板守君ロングパーツ
トーグ安全工業¥209~税込¥230~1個3日以内出荷通行人や作業者が接触してケガを負うのを防ぎます。簡単に取り付け可能です。 クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰いつく「スクエア形状」です。 Aサイズ(横1100×縦1400mm)の看板に装着する場合は、「看板守君ロングパーツ」で 補足してください。(長さ550mm) 強い風でも外れにくくする場合は「看板守君クリップ」をご使用ください。
アートSL看板
トーグ安全工業¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
注水型ポール台
トーグ安全工業¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。 Φ19~25mmのパイプを使用することができます。材質PE、PP寸法(幅W×高さH)(mm)360×205タンク容量(L)13
注水型スライドベース
トーグ安全工業¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷ベース部分をスライドすれば、安定感がさらにアップします。 Φ19~25mmのパイプをパイプを使用することができます。 ご要望に応じて、社名・店名入れ等うけたまわります。材質PE、PP色クリーム寸法(幅W×高さH)(mm)330×180(ベース展開時:幅500)タンク容量(L)12
スーパー三角サイン(大型停止板・携帯式)
トーグ安全工業¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷鉄道用にも使われる大型の停止板です。 レンズ両面型(鉄道用)材質レンズ:アクリル樹脂、フレームとベース:アルミ質量(kg)9.3レンズ有効反射:90×970mm正三角形サイズ(mm)△1000
視線誘導標(ガードレール用・Φ100CG)
トーグ安全工業¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。材質反射体:耐熱アクリル樹脂、反射体取付枠:チャンネル型鋼板・メラミン焼付、塗装・白支柱の高さ(mm)400支柱径(Φmm)100サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
視線誘導標(ガードレール用・Φ83CG)
トーグ安全工業¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。材質反射体:耐熱アクリル樹脂、反射体取付枠:チャンネル型鋼板・メラミン焼付、塗装・白支柱の高さ(mm)400支柱径(Φmm)83サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
視線誘導標(ガードレール用・Φ100YG)
トーグ安全工業¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
視線誘導標(ガードレール用・Φ83YG)
トーグ安全工業¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
視線誘導標(ガードレール用・Φ100G)
トーグ安全工業¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。 親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ) Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)支柱の高さ(mm)400支柱径(Φmm)38
視線誘導標(ガードレール用)
トーグ安全工業¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。 親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ) Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)支柱の高さ(mm)400支柱径(Φmm)38サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
単管用取付金具
トーグ安全工業¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)タイプ単管用取付金具支柱(mm)285支柱厚さ(mm)2.8支柱径(Φmm)76.3
2面用腕金具
トーグ安全工業¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷ホットミラーシリーズ(ステン・アクリル共用)を取付ける際に使用できる金具類です。(色は全てシルバー)サイズ(Φmm)Φ76.3×Φ76.3