17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化時間(分)30~60 トラスコ品番116-6300 材質珪砂、セメント 質量(kg)4 容量(kg)4 危険物の類別非危険物 施工面積約1cm×50cm×50cm
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷

従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理に トラスコ品番106-4502 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 容量(kg)10 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
1箱(2袋)
4,998 税込5,498
当日出荷

まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。
用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。 トラスコ品番428-9727 材質珪砂、セメント 濃灰 容量(kg)10 危険物の類別非危険物 施工面積80cm×80cm(1cm厚) 硬化時間30~60分
1袋
2,398 税込2,638
欠品中

用途屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。 材質アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤 ブラック 容量(kg)0.5 時間効果:3~6時間 危険物の類別非危険物 施工面積5mm幅で10m 適応下地アスファルト
1箱(0.5kg×30本)
31,980 税込35,178
9日以内出荷

トーヨーマテランALC補修モルタル速乾性
軽量骨材と混和剤の配合で塗りやすくなっています。
材質軽量骨材、混和剤 容量(kg)1.3 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×10袋)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

トーヨーマテランミラクルパッチ
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 ブラック 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト 硬化時間転圧後、即解放できます。 施工面積(m2)3cm厚:0.3、5cm厚:0.2
1袋(20kg×1袋)
3,398 税込3,738
8日以内出荷

トーヨーマテランミラクルパッチ
従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に その他【下地】アスファルト 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 ブラック 容量(kg)4 危険物の類別非危険物 硬化時間転圧後、即解放できます。 施工面積(m2)【3cm厚】0.022m2【5cm厚】0.013m2
1箱(4kg×5袋)
6,598 税込7,258
8日以内出荷

トーヨーマテランミラクルパッチ
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理に 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 容量(kg)10 時間効果:転圧後、即解放できます。 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト 施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
1袋(10kg×1袋)
2,698 税込2,968
9日以内出荷

トーヨーマテランすき間埋め補修材
超速硬性
用途1~20mm程度のひび割れ、亀裂個所のすき間埋補修に。 材質ポルトランドセメント、骨材 容量(kg)1.3 時間効果:60分(20℃) 危険物の類別非危険物 施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×15袋)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トーヨーマテラン軽量・仕上げ用補修材
用途外壁の穴埋め、欠け補修に。 材質ポルトランドセメント、軽量骨材、接着剤、繊維 容量(kg)3 時間効果:1日、冬季2日 危険物の類別非危険物 施工面積50.5cm×50.5cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(3kg×5袋)
6,398 税込7,038
9日以内出荷

トーヨーマテラン粘土セメント
超速硬性
用途横穴の埋め補修に。穴埋補修に。 材質ポルトランドセメント、骨材 容量(kg)1.3 時間効果:40分(20℃) 危険物の類別非危険物 施工面積29.5cm×29.5cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×15袋)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

トーヨーマテラン水中セメント
超速硬性
用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。 材質ポルトランドセメント、骨材 容量(kg)1.3 時間効果:水中60分(20℃) 危険物の類別非危険物 施工面積30cm×30cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×15袋)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

トーヨーマテラン止水セメント
瞬結・超速硬性
用途漏水個所の止水補修に。 材質ポルトランドセメント、骨材 容量(kg)1.3 時間効果:1~2分(20℃) 危険物の類別非危険物 施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚) 適応下地アスファルト
1箱(1.3kg×15袋)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

トーヨーマテランタイル目地材
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。 材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結材、防水材 容量(kg)0.5 時間効果:約3時間 可使時間(分)15 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト 施工面積(m2)1.5
1箱(500g×36袋)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーマテランセメント急結材
用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。 透明 容量(L)1 時間効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(1L×18本)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

砂が不要
用途風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。 容量(kg)0.5 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト 特性速乾
1箱(500g×36袋)
46,980 税込51,678
9日以内出荷

トーヨーマテラン工作用石こう
容量(kg)1 時間効果:約30分 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1箱(1kg×10袋)
9,798 税込10,778
9日以内出荷