簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
仕様5mm、7mmのボード用
材質スチール
支柱(mm)W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5
仕様パネル用
対応メディア3~7mm厚
1袋
¥699
税込¥769
4日以内出荷
付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付
材質スチール
質量(kg)約3.2
適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
仕様裏側に粘着テープ
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×26×23
適合厚さ(mm)ポップ:2~4厚
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
仕様B1横置不可、角度固定式
材質スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)3.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:530×690×1050、最少:531×56×770、B1セット時:約H920、A1セット時:約H770、受け幅:30、受け幅ワイド:405
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様キャスター付(ストッパー付)
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:400~900×840×1500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:435×425×1035~1700
パネル厚(mm)t30まで
パネル適合:A1タテ、B1タテ
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質本体:スチールクローム仕上
質量(kg)約4
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~900×190~1100×t31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:416×450×1070~1820
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
明るく目立つLEDパネル付きスタンド。
高輝度の明るい4000Lux!!
LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。
縦横自在に動き、角度調節も可能。
材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール
寸法(mm)ベース:330×245
質量(kg)5.3
高さ(mm)1090(面板含む最大時)
備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ
消費電力(W)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25
コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5
パネルサイズ(mm)467×344
照度(Lx)4000
保証期間納品日から6ヶ月
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292
内寸(mm)パネル取付面/ワイヤー部分:H283~500×W230×t22
材質スチール
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)1.0まで
仕様キャスター付(ストッパー付)、角度調整可能
適合パネルサイズ:A1タテ、B1タテ、B2タテ
材質スチールクローム仕上、PP他
質量(kg)8
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~800×588~1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550×550×920~2000
パネル厚(mm)t30まで
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様アジャスター付
材質スチール
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410×500×900~1280
適合寸法(mm)パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30まで
パネル適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質スチール・クロームメッキ
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
付属品ACアダプター付
材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm
質量(kg)約8.6
サイズA3
消費電力(W)25.92
入力電圧(V)AC100~220/50~60Hz
パネルサイズ(mm):331×454
ベース寸法(mm)Φ350
照度(Lux)2500
パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230
ポスター寸法(mm)595×837
表示有効寸法(mm)277×400
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
LEDの白く美しい発光。四方開閉式でメディアも簡単に交換出来ます。防滴仕様で全天候型屋外で使用可能です。
電源(V)単相100(50/60)
材質スチールパイプクロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×360×1390~2600
パネル厚(mm)t5まで
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様5面掲載可能(表3面・裏2面)
材質本体:スチール・アルミ、パネル部分:アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:258×330(厚さ20mmまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:285×350×1500、285×410×120
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×140×335(取手含まず)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ポスターを色鮮やかに表示させる LEDパネル付きスタンド
屋内のレストラン街でも目立ちます。
地下街・ショッピングモールなどのエントランスに
アパレルショップや百貨店などで高級感を演出したい時に
その他◯屋内仕様◯フレーム四方開閉式
材質アルミ、樹脂
色温度(K)6000~6500相当
保証期間納品日から6ヶ月
発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様両面テープ付/屋内仕様
材質片面白AF段ボール製(約5mm厚)
傾斜角度(°)70(組立設置時)
材質スチール
質量(kg)0.9
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:295×230×132(組立時)
パネル適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質スチール、ポリカーポネイト(グリップ部)
色ブラック
適合厚さ(mm)パネル:7まで
軽量パネル専用のロータイプスタンド登場!
仕様B1パネルを載せますと、総高で1mを超える場合がございます
材質スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)2
耐荷重(kg)約1程度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×693(A1パネル使用時は高さを1以下にできます)
パネル対応:B2~B1・厚み30mmまで
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
イージーシステムパネルタペストリー用専用のスタンドです。より安定させたいときにご利用ください。
材質アルミ、樹脂
備考イージーシステムパネルタペストリー用専用のスタンドです。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×600
入数1ケ
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
パネル3枚を連結させて三角柱スタンドをお手軽に作成できます。
仕様4mm厚までのパネルを3枚使用します
セット内容60度フレーム×3個、60度ミニスタンド×3個
種別ミニスタンドセット
材質PVC
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
電源12V5A
対応機種LEDグリップA A0・B0・A1・B1片面、MGライトパネルカスタム A0・A1・B0・B1用、フラッシュA全サイズ、TLDスタンドサイン
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
関連キーワード