「op線」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。
カードがしっかりはさめます。
ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。
ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。
用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。
材質オールステンレス
寸法(mm)(ベース)70×85
サイズA4タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:300×323(マグネットベース含む)
線径(mm)Φ5
寸法(mm)マグネットベース:62×40×15
付属品強力マグネット付
付属品強力マグネット付
線径(mm)上部:Φ5、下部:Φ7
付属品強力マグネット付
寸法(mm)マグネットベース:62×40×15
サイズA3タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:300×450(マグネットベース含む)
線径(mm)Φ5
スーパーや専門店などのセールPOPの吊り下げなどに最適です! 両端ともにフック状になっています。
材質上下ヒートタイプステンレス
線径(Φmm)1
耐荷重(kg)約2.5
リング内径(Φmm)10
POPの吊り下げに大活躍!売り場の天井高に合わせて5タイプご用意!
材質ステンレス
線径(Φmm)1
耐荷重(kg)約2.5
適合穴径(Φmm)3.2
POPカードがより目立ちます
種別クリップ&カード差しワイヤー
材質PS、POM、Φ1.2mmステンレス線
径(Φmm)下部クリップ(開口):10
寸法(幅W×高さH)(mm)27×190
適合厚さ(mm)ポップ:0.4厚まで
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
POPカードがより目立ちます
種別二重巻カードクリップ
材質PS、POM、Φ1.2mmステンレス線
径(Φmm)下部クリップ(開口):10
寸法(幅W×高さH)(mm)22×135
適合厚さ(mm)ポップ:0.4厚まで
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
吊り下げ用パーツです。
寸法(mm)【三角かん】1辺の長さ(内寸):L12、高さ(内寸):11、線径:Φ2
寸法(幅W×高さH)(mm)ワニ口:11.5×12.5
適合パネル厚さ(mm)7まで
入数200ヶ入
1袋
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
13mmまでのパイプに引っ掛けて使用するPOPクリップ
仕様13mmまでのパイプに引っ掛け可能/クリップすべり止め付
材質スチールクロームメッキ、ABS(クリップ部)
開口寸法(mm)【クリップ】5まで
クリップ幅(mm)約18
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)25×57
線径(Φmm)取出可能:9
適合厚さ(mm)ポップ:2厚まで
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18
材質スチール
質量(g)64.0/m
長さ(m)30
線径(Φmm)1.8
参考使用荷重(kg)30
仕上クロームメッキ
破断荷重(kg)100
試験荷重(kg)50
1箱
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
関連キーワード