平面・曲面ガラス研磨用です。
非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。
細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。
少量で効果があるので、経済的です。
用途窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。
自家用車の窓ガラスの汚れ。
施工には専用の各種パッドを使用下さい。
手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。
種別平面・曲面ガラス用
容量(g)380
質量(g)420
トラスコ品番276-8101
適合材ガラス、鏡、タイル、陶器
1本(380g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
今までどんなことをしても落とすことのできなかった、水垢、シリカ(鱗状皮膜)、ガラスの色焼けを水だけで簡単に落とすことのできる画期的なシートです。研磨部は無公害成分のみで作られており、自然環境を汚染しません。フロートガラス、温泉地などの鏡に。強化ガラス、セミ強化ガラス、ソフトタイプで除去することが困難な汚損皮膜に。
仕様サイズ(mm):120×75×2 施工可能面積(m2):100~120 注意:一般乗用車のボディーには絶対に使用しないでください
アズワン品番65-3668-16
1枚
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
関連キーワード