絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 10AWG フクハラターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 10AWGフクハラ
789税込868
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイアズワン品番65-1665-32
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 16AWG フクハラターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 16AWGフクハラ
999税込1,099
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:160V 最大ワイヤー領域サイズ:1.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1665-28
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 3POS 10AWG フクハラターミナル ブロック WIRE TO BRD 3POS 10AWGフクハラ
999税込1,099
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイアズワン品番65-1665-33
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWG フクハラターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWGフクハラ
2,298税込2,528
1個
欠品中
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 製品群:ST SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:イエロー / グリーン コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイアズワン品番65-1414-92
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 12AWG フクハラターミナル ブロック WIRE TO BRD 2POS 12AWGフクハラ
1,898税込2,088
1個
欠品中
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:22A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイアズワン品番65-1658-90
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 3POS 20AWG フクハラターミナル ブロック WIRE TO BRD 3POS 20AWGフクハラ
849税込934
1個
11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-91
ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWG フクハラターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 12AWGフクハラ
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A 定格電圧:320V 製品群:MVSTBW SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 種別:プラグ 定格電圧 VAC:320V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1665-68
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 6POS 20AWG フクハラターミナル ブロック WIRE TO BRD 6POS 20AWGフクハラ
1,498税込1,648
1個
欠品中
仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-92
ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWG フクハラターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWGフクハラ
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:400V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 5mm×25mm 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:8.2m ピッチ間隔8.2mm 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1659-12
ターミナル ブロック ヘッダ 2WAY TH R/A フクハラターミナル ブロック ヘッダ 2WAY TH R/Aフクハラ
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 定格電流:41A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 6AWG フクハラターミナル ブロック ヒューズ 2POS 6AWGフクハラ
8,698税込9,568
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:500V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 製品群:UK SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:12mm ピッチ間隔12mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:16mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 動作電圧:800Vアズワン品番65-1659-03
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWG フクハラターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWGフクハラ
759税込835
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:グレー 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイ 動作電圧:800Vアズワン品番65-1414-91
テスト アダプタ フクハラテスト アダプタフクハラ
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:Test プラグ 適合製品:Phoenix 4.2mm ピッチ ターミナルブロック 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1667-27
センサー コネクタ M8 RCPT 3POS フクハラセンサー コネクタ M8 RCPT 3POSフクハラ
5,898税込6,488
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:3 ポール M8 センサーアズワン品番65-1630-29
センサー コネクタ M23 RCPT 6POS ケーブル フクハラセンサー コネクタ M23 RCPT 6POS ケーブルフクハラ
14,980税込16,478
1個
欠品中
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:6 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:30A 定格電圧:630V SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:円形 コンタクト 種別:ソケット ポジション数:5アズワン品番65-1627-05
センサー コネクタ M8 プラグ 4POS フクハラセンサー コネクタ M8 プラグ 4POSフクハラ
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン 6(ポリアミド 6)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M8 センサーアズワン品番65-1630-52
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS フクハラセンサー コネクタ M12 RCPT 4POSフクハラ
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP65 IP67 IP69K コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-04
エンド クランプ DIN レール マウント フクハラエンド クランプ DIN レール マウントフクハラ
559税込615
1個
11日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:スナップ-オン エンドブラケット 適合製品:NS 35/7 5 NS 35/15 製品群:CLIPFIX SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 外部幅:5.15mmアズワン品番65-1414-94
コネクタ ヘッダ THT 3.5MM 4WAY フクハラコネクタ ヘッダ THT 3.5MM 4WAYフクハラ
669税込736
1個
23日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 定格電流:8A 定格電圧:160V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:MCV SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:8A リード間隔:3.5mm コンタクト数:4 列数:1 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:160Vアズワン品番65-1393-53
コンタクト ピン 0.08-0.22MM2 クリンプ フクハラコンタクト ピン 0.08-0.22MM2 クリンプフクハラ
569税込626
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Phoenix M23 センサー ハウジング コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1659-65
コンタクト ピン 0.5-1MM2 クリンプ フクハラコンタクト ピン 0.5-1MM2 クリンプフクハラ
499税込549
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Phoenix M23 センサー ハウジング コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
ZACK ストリップ UNPRINTED フクハラZACK ストリップ UNPRINTEDフクハラ
719税込791
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
TB WIRE TO BRD 3POS 14AWG フクハラTB WIRE TO BRD 3POS 14AWGフクハラ
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔7.5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:GMKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1627-75
TB WIRE TO BRD 10POS 14AWG フクハラTB WIRE TO BRD 10POS 14AWGフクハラ
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 35ー 製品群:SMKDSP SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:1.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-89
ヘッダ 直角 5.08MM 6WAY フクハラヘッダ 直角 5.08MM 6WAYフクハラ
699税込769
1個
23日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MSTBA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:6 列数:2 PCB穴径:1.4mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:320Vアズワン品番65-1393-61
ヘッダ 直角 5.08MM 8WAY フクハラヘッダ 直角 5.08MM 8WAYフクハラ
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MSTBA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:8 列数:1 PCB穴径:1.4mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:320Vアズワン品番65-1393-62
ヘッダ 垂直 5.08MM 8WAY フクハラヘッダ 垂直 5.08MM 8WAYフクハラ
919税込1,011
1個
23日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:MSTBVA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:8 列数:1 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1393-67
スクリューオイルトラップ フクハラスクリューオイルトラップフクハラ
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
用途スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器使用圧力(MPa)0.2~1.6トラスコ品番146-4635セット内容検流器(オイル)の循環が確認できます質量(kg)6.5流体温度(℃)オイル温度範囲:2~95適合コンプレッサ出力(kW)150kw以下
浮上油回収装置スーパースキーマー フクハラ浮上油回収装置スーパースキーマーフクハラ
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。 従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。 浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。 また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃)寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの)質量(kg)3.5電力(W)5ベルト長さ(mm)355(本体底面からの)使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと)モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付塗装色半艶黒色寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト)適合ベルトB354設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
1,498,000税込1,647,800
1台
14日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ電源(DC-V)100出口油分濃度(wt ppm)5以下
膜式エアードライヤー フクハラ膜式エアードライヤーフクハラ
479,800税込527,780
1個
16日以内出荷
超乾燥エア(-65℃まで)や高温入気(60℃まで)が可能です。 小スペース設計です。 電源不要で、防爆性雰囲気での使用が可能です。 圧縮空気を除湿して、超乾燥したクリーンエアが得られます。
用途末端エアからドレンが出てお困りの工場に最大使用圧力(MPa)1.5
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
オイルのQちゃん フクハラオイルのQちゃんフクハラ
9,998税込10,998
1箱
5日以内出荷
対応オイル
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
329,800税込362,780
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
パワーマックス フクハラパワーマックスフクハラ
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番464-7807質量(kg)約30使用温度範囲(℃)2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下適合コンプレッサ出力(kW)【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下最大流量(L/min)(ANR)0.17オートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
TB WIRE TO BRD 10POS 14AWG フクハラTB WIRE TO BRD 10POS 14AWGフクハラ
2,098税込2,308
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:15A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1659-01