198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)3.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)50
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)100 ローラー径(Φmm)57.2
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール 機高(mm)66 ローラー径(Φmm)38.1
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート フレーム90×30×2t 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所 仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1 フレーム60×30×2t 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38
1台
84,980 税込93,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)38
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.5 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)42
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57.2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 材質(本体)アルミ 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)22.9
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場。クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304) 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場。クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304) タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38 フレーム許容荷重(kg)40
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2 フレーム許容荷重(kg)1600
1台
65,980 税込72,578
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)38.1
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

床置きタイプ、直線・カーブ・S字と自在に設置可能です。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。樹脂リンク、小径アルミローラを使用し軽量です。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番855-0143 材質ローラ:アルミ製、シャフトSSメッキ、リンク:POM、ベアリング:チール製 2018年トラスコ掲載ページ8 1287
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.8 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)60.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。 ローラーをワンタッチで取り外すことができます。 ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 機長(mm)3000 ローラー幅(mm)150 ローラー径(Φmm)38.1 トラスコ品番174-8720 材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 質量(kg)27.4 許容荷重(kg)40 タイプストレート ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
用途ダンボールケースの搬送。 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)38 ホイール幅(mm)12
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音タイプのコンベヤです。 回転が滑らかで静かなローラーです。 特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。 通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)2.1 ローラー径(Φmm)57.2 フレーム許容荷重(kg)1600
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所 ローラー径(Φmm)38 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ 肉厚(mm)1.0 フレーム(mm)60×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所 ローラー幅(mm)150 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)38 仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304) トラスコ品番858-3610 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート ピッチ(mm)100 シャフトΦ12パイプ 肉厚(mm)1.0 フレーム60X30X2t 材質(ローラー部)ステンレス ローラー耐荷重(kg/本)90 2018年トラスコ掲載ページ8 1270 ローラーΦ38.0X1.0t
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8361 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)40.4 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8345 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)44 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8337 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)34.1 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 ローラー径(Φmm)22.9 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)130 2018年トラスコ掲載ページ8 1242
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8370 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)52.1 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用 材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール 肉厚(mm)1.5 機高(mm)63 ローラ径(Φmm)20
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)42 仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール 肉厚(mm)2.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1281
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg ローラー径(Φmm)60.5 仕様食品、薬品工場、クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1265
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg ローラー径(Φmm)38 仕様食品、薬品工場、クリーンルーム 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) 肉厚(mm)1.0 材質(ローラー部)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ8 1264
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) ローラー径(Φmm)60.5 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×2t フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8353 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)26.5 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)300 仕様JISベアリング トラスコ品番465-8329 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)22.4 ピッチ(mm)75 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 フレーム(mm)90×30×3.2t ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ8 1275
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg ローラー径(Φmm)22.9 仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ 2018年トラスコ掲載ページ8 1275
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg ローラー径(Φmm)42.7 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.4 2018年トラスコ掲載ページ8 1236
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)