3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。
機械主軸テーパMT3 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 軸端~テーブル間距離(mm)420 質量(kg)330/350 トラスコ品番458-7537
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

1HP(750W)モーターを搭載しています。 長手自動送り装置を標準装備しています。 強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。
機械主軸テーパMT3 出力(kW)0.75 電源(V)単相100 軸端~テーブル間距離(mm)360 質量(kg)185 トラスコ品番458-7502
1台
959,800 税込1,055,780
5日以内出荷

旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。 旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。 試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工 仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40 トラスコ品番217-8413 セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル 幅(mm)1030 材質/仕上金属 質量(kg)135 高さ(mm)860 出力(kW)0.4 奥行(mm)390 電源(V)単相100
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷