絞り込み
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- モノタロウ(5,929)
- ホンダ(548,409)
- MAZDA(マツダ)(216,707)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,197)
- ミツビシ(138,128)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,793)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,407)
- スズキ(68,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,848)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 300μL S 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥12,980税込¥14,2781個(8ラック×96本)12日以内出荷ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。滅菌済300μL。768本(8ラック)容量(μL)300アズワン品番64-3930-95
LTSチップ バルク RC LTS 20mL 50A/1
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥12,980税込¥14,2781個(50包)翌々日出荷経済的な袋入タイプ。LTSチップ 。LTSチップ バルク。滅菌済。50本個別包装容量(mL)20アズワン品番64-3930-75
LTSチップ バルク RC LTS 10mL 200A/1
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(200本)翌々日出荷経済的な袋入タイプ。LTSチップ 。LTSチップ バルク。200本容量(mL)10アズワン品番64-3930-72
LTSチップ バルク RC LTS 1000μL 1000A/1
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥7,998税込¥8,7981個(1000本)翌々日出荷経済的な袋入タイプ。LTSチップ 。LTSチップ バルク。1000μL。1000本容量(μL)1000アズワン品番64-3930-68
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 1000μL 768A/4
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(4セット×192本)12日以内出荷マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ 。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。1000μL。768本(4段)容量(μL)1000アズワン品番64-3930-48
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 250μL 960A/5
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(5セット×192本)翌々日出荷マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ 。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。200μL。960本(5段)容量(μL)250アズワン品番64-3930-44
LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね SS LTS 20μL 960A/5
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥10,980税込¥12,0781個(5セット×192本)翌々日出荷マルチチャンネルピペットに最適。積み重ね型。LTSチップ 。LTSチップ ステーブルスタック96本ダブルラック段重ね。20μL。960本(5段)容量(μL)20アズワン品番64-3930-42
Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781個(3ラック×60本)当日出荷から31日以内出荷Pos-D用チップ 滅菌済 。Pos-Dキャピラリー/ピストン。180本(3ラック×60本)
ハイスループット LTS 960A/10 LQS 200μL
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781箱(10セット×96本)翌々日出荷BenchSmart/Liquidator専用チップ。積み重ね型 。ハイスループット。LTSチップ(5段×2)。200μL容量(μL)200アズワン品番64-3929-15
ピペットライトXLS LTSタイプ L-20MLXLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ容量(μL)20000最小目盛(μL)2000アズワン品番64-3927-94
スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-300μL-768/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(8セット×96本)翌々日出荷89-0061-55の後継品となります。 。詰め替え用容量(μL)最大300アズワン品番4-949-03
スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-250μL-960/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(10セット×96本)翌々日出荷89-0061-54の後継品となります。 。詰め替え用容量(μL)最大200アズワン品番4-949-02
スペースセーバー積み重ね式詰替え用チップ GPS-LTS-A-20μL-960/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(10セット×96本)当日出荷89-0061-53の後継品となります。 。詰め替え用容量(μL)10、最大20アズワン品番4-949-01
ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801式翌々日出荷KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。仕様メモリ点数:200付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証測定範囲本体/-2~20pHサイズ222×70×35mm質量(g)270品名本体セット電源単3電池×4本(テスト用付属)精度±0.01pH分解能0.01pH防塵防水性能IP67アズワン品番1-8510-21
ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥69,980税込¥76,9781本当日出荷使用温度範囲0~100℃測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-8510-11
リムーバブルラックチップ RT LTS 300μL F 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥22,980税込¥25,2781個(8ラック×96本)翌々日出荷89-0061-52の後継品となります。容量(μL)300仕様詰め替えタイプ、フィルター付、滅菌済アズワン品番4-948-01
pH計 STシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥10,200~税込¥11,220~1個11日以内出荷ペン型タイプのpH計付属品ストラップ寸法(mm)185×45×38質量(g)110電源アルカリボタン電池(モニタ用付属)防水性IP67
多機能メーター ST20Mシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥24,600税込¥27,0601個11日以内出荷水質測定に便利な多機能メーターです。付属品電極保護キャップ、ストラップ型式ST20M-B寸法(mm)185×45×38測定範囲pH0~14、0~1,999μS/cm、0~1,000mg/L、0~99.0℃質量(g)110電源アルカリボタン電池4個(モニタ用付属)測定項目pH、導電率、TDS、温度精度±pH0.05、±2%(導電率、TDS)、±0.5℃分解能pH0.01、1μS/cm、1mg/L、0.1℃校正(pH)3点校正、(導電率)1点校正温度補正(℃)あり(0~45℃)防水性IP67
メトラー上皿天秤 MX6002DR
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥539,800税込¥593,7801台31日以内出荷SmartPan独自の設計によりGxPに準拠した文書化、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。自動データログとユーザー管理によりGxPガイドラインに準拠します。データをプリンタまたはPCに転送して、完全にエラーのない文書化を実現します。優れた設計によって、人間工学に基づく計量体験が提供され、革新的な品質保証機能により正確な結果が得られます。仕様調整:内部(自動 / FACT)型式MX6002DRひょう量(kg)(最大)6.2/1.2最小表示(g)0.1/0.01寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×194×379計量皿寸法(mm)172×205保護等級IP54繰返し性(代表値)4mg最小計量値(USP、0.1%、代表値)8.2g
SP/SP+ピペットコントローラー
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥63,980~税込¥70,378~1台10日以内出荷少ない力で吸引と吐出を可能に。SP/SP+ピペットコントローラーは優れた人間工学に基づいて作られており、最先端のテクノロジーと便利な機能を備えています。SP+ピペットコントローラーはヘッド部分は伸縮することでセフティキャビネットのような開口部が狭いスペースでもより使いやすくなっています。また充電ケーブルを取り付けたまま使用することも、充電ポートを含む便利な壁/棚のハングアップにセットすることもできます。内蔵のチェックバルブと交換可能な0.22ミクロンの疎水性メンブレンフィルターが内部コンポーネントを保護します。アダプタハウジングとピペットアダプタはオートクレーブ可能です。クリーンベンチや安全キャビネットで使いやすい45mm伸長可能なユニークヘッド(SP+ピペットコントローラー)。吸引、吐出の速度が調整可能(3段階)。軽量かつ人間工学に基づいたデザインで快適に使用。1mL~100mLの幅広い容量のセロロジカルピペットに対応。1回のフル充電で15時間使用、また充電が空になっていても10分の充電で1時間使用可能。速度変更可能、少ない力で操作。▼吸引/分注速度を簡単に調整できるため、さまざまなソリューションや媒体の柔軟性が向上し、敏感な細胞を保護します。伸縮式ヘッド(SP+ピペットコントローラー)。▼伸縮式ヘッドは、腕の疲労を軽減するために最大45mmの高さを提供し、スライドドアが可動域を制限する可能性のあるドラフトフードで特に役立ちます。使いやすさ。▼人間工学に基づいており、バランスが良く、持ちやすい設計です。付属のサポートフレームにより、使用の合間に機器をベンチに置くことができます。
ピペッティングヘッド BenchSmart 96
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥2,198,000税込¥2,417,8001台53日以内出荷すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。
ピペットライト PL手動マルチチャンネルピペット
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥139,800~税込¥153,780~1本10日以内出荷から27日以内出荷高度な人間工学的機能を備えたリーズナブルなピペット「PLシリーズ」にマルチチャンネルが登場!。ピペットライト PLは、堅牢な設計と高品質素材の採用により、長期間にわたって正確かつ信頼性の高い使用が可能です。また、人間工学設計により、疲労しにくく、長時間の作業にも適しています。メトラー・トレド社独自のLite Touch System(LTS)により専用のシャフト及びチップを選択されると、操作者の親指を保護しピペットの寿命を延ばすために、プランジャーやイジェクターの力が弱まります。数時間にわたるピペッティングの後でも、軽快かつ円滑に操作できる快適な設計です。Lite Touch System(LTS)による快適な操作性。▼マルチチャンネルピペットの全てのチャンネルで軽い力で密閉性のあるシーリングを実現します。また、チップの装着と取り外しに、ほとんど力を要しません。※当製品はLTSチップ専用です。従来のコーン型(汎用)ピペットチップは使用できません。人間工学に基づいた手に優しい設計。▼軽量かつ精密に決められたフィンガーフックにより手になじみやすく使いやすい形状です。手の負担を軽減。▼軽いプランジャースプリングと抵抗の少ないシールにより疲労を軽減します。正確性と再現性。▼軽量なプランジャーとシーリングは、微量サンプルや試薬を扱う際の正確性にも貢献します。確実な容量設定。▼容量調節ロックにより、偶発的な容量設定の狂いを防止します。
BenchSmart 96 ヘッド付
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥4,998,000税込¥5,497,8001台63日以内出荷すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。質量(kg)ヘッド:2.3、約23(ヘッド・タブレットを含む)電源AC100-240V 50/60Hz 2.4/1.2A外寸法(mm)447(W)×356(D)×559(H)※アーム・タブレットがスイングするためには幅660mm必要です
電子てんびんSPXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥60,900~税込¥66,990~1個22日以内出荷1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
電子てんびんNVシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥44,500~税込¥48,950~1個4日以内出荷赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ。風袋引き機能付き質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
分析用電子てんびんPXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥109,500~税込¥120,450~1個22日以内出荷シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示。充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)。RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
電子てんびんCXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥18,100~税込¥19,910~1個4日以内出荷から22日以内出荷大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。ステンレス計量皿標準装備寸法(mm)135×201×41質量(g)510計量皿(mm)142×128電源(個)単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
電子てんびんCRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥15,600~税込¥17,160~1個4日以内出荷持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥347,800税込¥382,5801台39日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)4.9種類電子天秤ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01表示形式デジタルサイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-20計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥142,800~税込¥157,080~1台39日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)1.6質量(g)1600直線性7mg安定時間(秒)1.5サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥349,800税込¥384,7801台41日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-24校正証明書JCSS校正
上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥139,800~税込¥153,780~1台41日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書JCSS校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥509,800~税込¥560,780~1台41日以内出荷大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。最小表示(g)0.01繰返し性4 mg安定時間(秒)1サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103校正証明書JCSS校正
分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥419,800税込¥461,7801台41日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)120サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354アズワン品番68-5347-93-24校正証明書JCSS校正
分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥839,800~税込¥923,780~1台41日以内出荷大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×379×353風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位mg、g校正証明書JCSS校正
卓上型pHメーター(セブンダイレクト)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800~税込¥296,780~1セット(1セット)46日以内出荷機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃