48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
1本
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
欠品中

栗田工業(kurita)クリボンバーKB型
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。 水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。 イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水 工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水 耐圧(MPa)0.34 製造水純度(MΩ・cm)1 仕様非再生型純水器 その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。 付属品給水ホース・純水ホース 各1本 電源(V)AC100 消費電力(W)0.001 最高使用温度(℃)35
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水 付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5] 最高使用温度(℃)35 適合ホース内径(Φmm)12 採水水質1μS/m以下 供給水質500μS/m以下 ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。 適合(ハウジング)1BL、K-1A 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)250 質量(g)200 内径(Φmm)29 外径(Φmm)63 使用温度(℃)90以下 カートリッジワインド(濁質の除去)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄 容量(mL)(スプレー缶)420
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。 適合(ハウジング)1BL、K-1A 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)248 質量(g)260 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 使用温度(℃)60以下 ろ過精度(μm)10 カートリッジカーボン(残留塩素除去) トラスコ品番137-2815
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。 弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。 銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値7.8~9.8(原液) 比重1.11~1.15 標準使用量系内の保有水量に対して1~2% 洗浄時間通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去 適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15) ろ過精度(μm)10 内径×外径(Φmm)25×63 全長(mm)248 材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE 使用温度(℃)60以下 アズワン品番1-3134-14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。 適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15) 内径×外径(Φmm)29×63 全長(mm)250 材質(ろ材、コア)ポリプロピレン 使用温度(℃)90以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。 pH値13.0以上(原液) 比重1.10~1.14 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
11,980 税込13,178
欠品中

1箱(320mL×10本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ろ過精度(μm)25 トラスコ品番448-4886 長さ(mm)250 質量(g)200 内径(Φmm)29 外径(Φmm)63 適合ハウジング1BL、K-1A
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

レジオネラ菌の発生をゼロに近づけ、汚れやスライムの付着を低減、金属の腐食を大幅に抑制します。 2種類の殺菌成分を配合することで、従来は2種の製品で対応していた上記内容が本製品のみで対応可能になり、レジオネラ菌抑制効果、汚れ防止効果が格段にアップしました。
用途カプセルゼロは、冷却塔上部からの散水をカプセル内に取り込んで使用します。冷却塔の散水されている箇所に、水平になるように設置してください。(上部からの散水が無いタイプの冷却塔にはご使用できません) 。冷却塔内に消音マットが無い場合は、別売りのフロートを使用して冷却塔内水槽に浮かべてご使用ください。標準使用量は、30RTにつき1個。汚れの目立つ場合は、倍量の設置をお勧めいたします。 。3つのカプセルのいずれかの薬剤が残りわずかになったら、新しいカプセルゼロを追加して設置してください。また、古いカプセルゼロは3つ全てのカプセルの薬剤が無くなってから廃棄してください。冷却塔稼働時間720時間(1日8時間運転の場合、約90日間)がお取替え時期の目安です。 (水温や使用環境により、変化する場合がございます) 材質プラスチック 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324X96X85 標準使用量30RTにつき1個
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

栗田工業(kurita)中和剤 クリダインAL/N
白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。
用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和) 液性アルカリ性 標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

栗田工業(kurita)消泡材 クリレスミニ
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。 pH値5.5~7.5(原液) 比重0.99~1.03 標準使用量泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イオン交換樹脂精製事業で、品質管理ISO9001を認証取得です。 本品質は最も厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れております。
用途放電加工用に 材質不溶性合成樹脂 比重(g/mL)0.5~0.8
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示と3色LEDランプを兼ね備えた警報接点付の見やすい水質計です。 平常時で緑色、1~5MΩ・cmになるとオレンジ色、1MΩ・cm以下となると赤色のLEDランプが点灯し、再生時期を知らせます。 赤色のランプが点灯するとONとなる接点出力を標準で装備しており、警報接点として取り出し可能。
用途デミエースDX型用水質計に 仕様デジタル表示型 トラスコ品番848-1558 質量(g)600 電源(V)AC100約5VA
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。
用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。 pH値5.0~7.0 比重1.01~1.05 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷





デジタル表示と3点ランプ(LED)の両方を備えた見やすい水質計「ピュアメーター」で、水質管理を数値と色で確認することができます。
寸法(mm)Φ140×770 最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2) 標準流量(L/h)15~100 最高使用温度(℃)35 アズワン品番1-3134-06 採水量約1000l/cycle 採水水質0.1mS/m以下(1uS/cm以下) 供給水質20mS/m以下(200uS/cm以下) ピュアメーターデジタル表示型 0.0~15FM・cm AC100V 5VA LED3色点灯 赤色<1.0MΩ・cm、橙色<5.0MΩ・cm、緑色>5.0MΩ・cm
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷


デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書 適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様デミエースDS用 TGK品番252-63-76-32 トラスコ品番458-4520 セット内容入口・出口ホース3m(Φ8×Φ13mm)、ワンタッチジョイント2個、ホースバンド4個 質量(g)100
1セット
7,398 税込8,138
9日以内出荷




バクテリアスライム防止剤と防カビ剤を主成分としています。細菌からカビまで幅広い微生物に対して、安定した増殖抑制効果を示します。ドレンパンの溝のサイズに合わせてカットしやすいシート状です。本製品1枚で天井カセット型空調機2台に使用可能です(汚染の状況により、1台に1枚ご使用ください)。交換頻度は1シーズン1回(1シーズン6カ月)です。
用途ファンコイル、ドレン受皿、ドレン管のスライム付着防止に。 トラスコ品番126-9781 厚さ(mm)1 縦(mm)200 横(mm)200
1箱(5枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷


純度が低下するとイオン交換樹脂の取り替え時期をピュアメーターにて表示します(赤色点灯)。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。水質モニターを付属しています。
最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2) ホース内径(Φmm)12 最高使用温度(℃)35 採水水質0.1mS/m以下(1μS/cm以下) 供給水質20mS/m以下(200μS/cm以下)
1本
119,800 税込131,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



イオン交換樹脂充填済みです。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水に、工業用空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水に、商業用レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水に 材質充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP 最高使用温度(℃)35 最高使用圧力(MPa)0.34 仕様(標準採水量=Cはサイクルの略記号です)
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)