商品豆知識
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。直径35mmまでのメイン/サブスピンドルでの溝入れおよび突っ切りに柔軟に対応。
トラスコ品番411-4517
寸法(mm)最大突き出し:22.3
全長(mm)110
高さ(mm)12
径(Φmm)最大溝入れ:25
溝幅(mm)2
適合チップDX
シャンク径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途マシンベッドでの径方向溝およびT溝の加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サイドスクリュークランプ
適合チップDX18・・
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント精密クーラント
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。
適合チップDX18・・
RoHS指令(10物質対応)対応
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
8コーナー使いのチップを使用。
用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。
適合チップOD 0504
RoHS指令(10物質対応)対応
Walter CAPTO 工具アダプターです。
用途切削加工用アダプター。
材質スチール
シャンクCAPTO C4
プリセットビビり抑制付きです。
トラスコ品番410-4778
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519,800
税込¥571,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ