カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(41)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2,090)
- 測定・測量用品(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- 自転車用品(4,548)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(42)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- 中央自動車工業
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,073)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,773)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,014)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- TRUSCO(12,453)
- エスコ(39,801)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,572)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,450)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,698)
- 工進(6,817)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(7)
商品レビュー
- 以上(412)
- 以上(444)
- 以上(447)
- 以上(449)
価格
- 1,500円以下(2,297)
- 1,500-10,000円(2,923)
- 10,000-50,000円(1,928)
- 50,000-100,000円(536)
- 100,000円以上(100)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

アルコール検知器 ソシアック
中央自動車工業(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能形態ハンディ型検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-19)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・アルファ
中央自動車工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定方式マウスピース式、吹きかけ式、ストロー式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式マウスピース式、直接吹きかけ式、ストロー式認定取得J-BAC(認定番号:10001-12)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・エックス
中央自動車工業(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)形態ハンディ型検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-20)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト
中央自動車工業(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定方式マウスピース式、吹きかけ式、ストロー式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能記録媒体本体形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式、マウスピース式認定取得J-BAC(認定番号:10001-13)再生紙使用マーク適合
ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)
SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(50g)ほか当日出荷ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
シフトケーブル前後セット
SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ色ブラックアズワン品番64-9568-14
ローラーブレーキ用グリス
SHIMANO(シマノ)(84件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(100g)当日出荷シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。タイプノーマルアズワン品番64-9558-02
アルコール検知器 ソシアック・ネオ
中央自動車工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用データ記録件数3000件付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)質量(g)190(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)測定方式ストロー式表示方式LCDデジタル表示機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様記録媒体本体形態据置型及びハンディ型検知方式電気化学式センサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式認定取得J-BAC(認定番号:10001-30)再生紙使用マーク適合
コッタレスクランク専用工具
SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コッタレスクランクの抜き締めに使用します。アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781着当日出荷から6日以内出荷従来のシマノのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして軽量化に成功。 釣りを楽しむときは、ライフジャケットの装着がマスト。 ただし、大きくてかさばるライフジャケットは、キャスティングの邪魔になったり、狭い船上ですれ違う際に邪魔になることから、装着を敬遠されているのは事実。 従来のシマノのコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして重量は100gの軽量化に成功。ウエスト幅は、70~100cmと余裕があり、真冬でも防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できるのがポイント。 背面に装着することでキャスティングの邪魔にもならず、コンパクトなど狭い場所でもらくらくすれ違いも可能。 釣りの動きの自由を制限しない新しいライフジャケットの登場は、多くの釣り人に安全な釣り環境を提供する。サイズFREE
...