5,806件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FD-6800 スキッドプレート SHIMANO(シマノ)

    FD-6800 スキッドプレート

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 左シールリング SHIMANO(シマノ)

    左シールリング

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • 防水キャップ SHIMANO(シマノ)

    防水キャップ

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    欠品中
  • 防水カバー付玉押し(M9×10.4mm) SHIMANO(シマノ)

    防水カバー付玉押し(M9×10.4mm)

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • リング SHIMANO(シマノ)

    リング

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • ベルクランクカバー 固定ボルト付 SHIMANO(シマノ)

    ベルクランクカバー 固定ボルト付

    SHIMANO(シマノ)(17件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    補修、交換用ベルクランクカバー
    ブラックアズワン品番64-9568-58
  • プレミアムグリス(デュラエースグリス) 100g SHIMANO(シマノ)

    プレミアムグリス(デュラエースグリス) 100g

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100g)
    当日出荷
  • クーラー用ショルダーベルト グレー SHIMANO(シマノ)

    クーラー用ショルダーベルト グレー

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    担ぎやすい肩パッド付 アジャスターバックル付
    材質PP全長(mm)2200グレー
  • 19 FX 4000 4号糸付き SHIMANO(シマノ)

    19 FX 4000 4号糸付き

    SHIMANO(シマノ)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
    付属品ナイロン4号-150m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1ストローク(mm)17径(Φmm)スプール:50ハンドル長さ(mm)55自重(g)320ギア比5.2糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130ドラグ力(Kg)実用:4、最大:8.5
  • 22 サハラ SHIMANO(シマノ)

    22 サハラ

    SHIMANO(シマノ)
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。 サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
  • TL-BR プロフェッショナル ディスクブレーキ ブリードキット SHIMANO(シマノ)

    TL-BR プロフェッショナル ディスクブレーキ ブリードキット

    SHIMANO(シマノ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • Y0CM98020 ST-R2000 ネームプレートネジ 右 SHIMANO(シマノ)

    Y0CM98020 ST-R2000 ネームプレートネジ 右

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
  • Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    タイプ4フィンガータイプ
  • EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラック SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラック

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
  • ACPWH24 スポークプロテクター 24H、25-32T用 クリア SHIMANO(シマノ)

    ACPWH24 スポークプロテクター 24H、25-32T用 クリア

    SHIMANO(シマノ)
    569税込626
    1個
    9日以内出荷
  • 右シールリング SHIMANO(シマノ)

    右シールリング

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    欠品中
  • 鋼球(3/16″)20個 SHIMANO(シマノ)

    鋼球(3/16″)20個

    SHIMANO(シマノ)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9566-69
  • CS-HG31 8S 11-32 SHIMANO(シマノ)

    CS-HG31 8S 11-32

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シマノ 8速用カセットフリーコグ 11-32T
    歯数11-32T
  • ペダル用ロックブッシュ戻し工具 SHIMANO(シマノ)

    ペダル用ロックブッシュ戻し工具

    SHIMANO(シマノ)(23件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    シマノのペダルシャフトを抜くときに使用します。
    純正品番Y42A09000
  • クランク抜き工具アダプター SHIMANO(シマノ)

    クランク抜き工具アダプター

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
    純正品番Y13009180
  • ホローテックII BBアダプター取付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ホローテックII BBアダプター取付け工具

    SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
    用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210
  • ベルクランクセット SHIMANO(シマノ)

    ベルクランクセット

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    グレーアズワン品番64-9565-64
  • ミネラルオイル SHIMANO(シマノ)

    ミネラルオイル

    SHIMANO(シマノ)
    939税込1,033
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    Mineral oil
  • NS-425Y スペーザ ライト 25L SHIMANO(シマノ)

    NS-425Y スペーザ ライト 25L

    SHIMANO(シマノ)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ最軽量のモデル。良型の魚をすっきり余裕で収納可能。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値40hという高い保冷力を確保。またスペーザ25Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
    仕様ICE値(h)40質量(kg)5容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)657外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305
  • Vブレーキ フロント SHIMANO(シマノ)

    Vブレーキ フロント

    SHIMANO(シマノ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • RD-R8000 アウターアジャストボルトユニット SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000 アウターアジャストボルトユニット

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • クランクボルト&ワッシャー SHIMANO(シマノ)

    クランクボルト&ワッシャー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    仕様IG/HG/UGチェーン用チェーン切り(スペアピン2本付)
  • KCPFH56 スポークプロテクター 32H ロー最大:32-34T SHIMANO(シマノ)

    KCPFH56 スポークプロテクター 32H ロー最大:32-34T

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • Eリング取り外し工具A SHIMANO(シマノ)

    Eリング取り外し工具A

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ST-7900 ST-6703 ST-6700 ST-5703-S ST-5703-L に使用可能
  • 右玉押し(M10×15mm)& シールリング SHIMANO(シマノ)

    右玉押し(M10×15mm)& シールリング

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • FC-6800 クランクトリツケボルト SHIMANO(シマノ)

    FC-6800 クランクトリツケボルト

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • インジケーターカバー SHIMANO(シマノ)

    インジケーターカバー

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    補修、交換用インジケーターカバー
    適合3S対応製品SL-3S43Jシルバーアズワン品番64-9569-07
  • ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)

    ボス(マルチプルフリー)抜き工具

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
    用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
  • 26 カルカッタコンクエスト DC SHIMANO(シマノ)

    26 カルカッタコンクエスト DC

    SHIMANO(シマノ)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    滑らかで力強い巻き上げ、キャスティング性能に磨きをかけたパワフルDC。滑らかな巻きごこちと確かなキャスト性能で定評のあるカルカッタ コンクエスト DCが、さらなる進化を遂げました。小型精密ギアと精巧なボディハウジングがシルキーな巻きごこちを生み出すマイクロモジュールギアに加え、26モデルではインフィニティドライブ、サイレントドライブを搭載。より力強く、より滑らかな巻き上げを可能にしました。スプールの回転性能をさらに引き出すマグナムライトスプールⅣ、広いレンジで繊細にブレーキ力をコントロールする最新の I-DC5を搭載し、遠投性能、トラブルレス性能をさらに高い次元へと昇華。最新のテクノロジーで快適に飛ばし、操る、円型ベイトキャスティングリールのフラグシップモデルです。
    ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
  • ステラSW SHIMANO(シマノ)

    ステラSW

    SHIMANO(シマノ)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    CONQUER THE IMPOSSIBLE。国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真っ向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。
  • セフィアXR メタルスッテ SHIMANO(シマノ)

    セフィアXR メタルスッテ

    SHIMANO(シマノ)
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷
    2ピースメタルスッテロッドの最高峰。さらに盛り上がりを見せるメタルスッテゲームに3つの調子を用意。王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、オモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ搭載の「UKモデル」。王道のメタルスッテ調子「F」には[タフテックインフィニティ]を採用。スッテの操作性と感度、パワーをうまくバランスさせています。オモリグ対応調子「R」には[ハイレスポンスソリッド]を採用。長ハリス時にもアタリを鋭敏に捉えるためのセッティング。「UKモデル」はパワーランクの概念を消し、ティップにはグラスソリッドを採用。その名の通り”ウキ”のように見立て、上下の揺れでアタリを判断できる圧倒的な目感度にこだわった意欲作。ベイトモデルには[Xシート フロントトリガー]を採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。またセンターカット2ピース設計により、持ち運びにも便利、不意の大物にも余裕なバットパワーであるのも魅力です。
    継数(本)2
  • NS-435Y スペーザ ライト 35L SHIMANO(シマノ)

    NS-435Y スペーザ ライト 35L

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    シマノ独自設計のタフで軽量なボディ。60cmクラスの大型魚を美しく入れられるキャパシティが魅力。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値45hという高い保冷力を確保。またスペーザ35Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
    仕様ICE値(h)45質量(kg)6.1容量(L)35内寸奥行(mm)252内寸幅(mm)592内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)766外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)347
  • UZ-026N フリーガ ベイシス 260 SHIMANO(シマノ)

    UZ-026N フリーガ ベイシス 260

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    取り回しのよい軽量設計。見た目以上の収納力。底面に真空パネル内蔵で保冷力充実! 軽量コンパクトでたっぷり収納!
    質量(kg)3.4ピュアホワイト容量(L)26外寸(mm)530×306×330内寸(mm)406×231×265