1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
アズワン品番64-9566-78
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥709
税込¥780
8日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
1個
¥709
税込¥780
8日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
アズワン品番64-9569-85
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マイクロモジュールギア搭載!高剛性・高耐久ロープロジギングリール。剛性に優れる「HAGANEボディ」に「X-SHIP」、「マイクロモジュールギア」、「エキサイティングドラグサウンド」など先進の機構を搭載し、70mmのハンドルには「 CI4+」のラウンドノブを採用。PE3号-250mの大容量、ギア比6.2の巻き上げは使い手やスタイルを選ばず、ライトジギングからディープの鯛ラバ、スロー系ジギングまで幅広く対応。
用途釣り・リール
幅(mm)【スプール 】25
タイプ【夢屋ハンドル】BH-2, 3, 4, 5【夢屋ハンドル】ノブ:B
径(Φmm)【スプール】43
ハンドル長さ(mm)70
年式17
自重(g)325
ギア比6.2
最大ドラグ(kg)7
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
糸巻量PE(号-m):2-380, 3-250, 4-190
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
マイクロモジュールギア搭載!高剛性・高耐久ロープロジギングリール。
剛性に優れる「HAGANEボディ」に「X-SHIP」、「マイクロモジュールギア」、「エキサイティングドラグサウンド」など先進の機構を搭載し、70mmのハンドルには「 CI4+」のラウンドノブを採用。
PE3号-250mの大容量、ギア比6.2の巻上げは使い手やスタイルを選ばず、ライトジギングからディープの鯛ラバ、スロー系ジギングまで幅広く対応。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)25
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)70
自重(g)325
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)PE:2-380、 3-250、 4-190
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
ドラグ力(Kg)最大:7
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U6000-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
1セット
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
1セット
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
O.L.D.:148 mm
スポークパターン:3 クロス
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H
寸法(mm)OLD:148、フランジ間:55.95、オフセット:6.78
色ブラック
質量(g)平均:306
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:45/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148
フランジ径(Φmm)左/右:51/68.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
対応スピード/アウターギア 3 X 9/44 / 48T
ダウンスイング/デュアルプル
取付タイプ バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン/キャパシティ 50mm/22T
チェーンステーアングル 66-69
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,175MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
1セット
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T
ダウンスイング / デュアルプル
取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付)
チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T
チェーンステーアングル:66-69°
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。
モンスターとの力勝負を見据えたナイロン20lbを160mストックするストロングベイトリールの登場です。
スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。
ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。
43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。
ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)320
ギア比7.9
糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107
糸巻量(lb-m)ナイロン:16-210、 20-160、 25-135
ドラグ力(Kg)最大:8
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。モンスターとの力勝負を見据えたストロングベイトリールの登場です。
スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。
43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。
仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):107、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,3,4,5
ギヤ比7.9
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)8
糸巻き量(号-m)PE:4-180/5-140/6-120
高強度を誇る2ピースクランクアーム
丈夫なスチール製ボトムブラケット軸
ペダル補強インサート(スチール)
豊富なバリエーション
対応シェル幅:FC-M640;68/73mm FC-M645;83mm
プレスフィット・ボトムブラケット対応
平均重量:FC-M640;906g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず) FC-M645;938g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず)
仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)OLD|スルー :142、OLD|QR/ナット:135、Qファクター:174.7
色ブラック
質量(g)平均:817
シリーズZEE M640 シリーズ
チェーン長(mm)50.4
寸法P.C.D.(mm)104
適合チェーンHG-X 10スピード
仕様(ダウンスイング)トッププル、(対応スピード)3×7/6S、(アウターギア)42T、(チェーンライン)50mm、(キャパシティ)18T、(トップーミドル歯数差)8T、(対応チェーン)HG/UG-7/6スピード
タイプバンドタイプ 34.9mm
アングル(チェーンステー)66-69°
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ULTIMATE EVOLUTION。価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。
ベアリング5個
ローラー数1
幅広いライトゲームに対応するカウンター付き軽量モデルがさらなる進化。
鯛ラバやライトジギングやメタルスッテなどのオフショアルアーからタチウオ、アジ、イサキ、エギタコ、ヒラメなど船のライトゲームに幅広く対応するカウンター付軽量モデルです。
LEDバックライト搭載のデジタルカウンターはもちろん、ハンドルのロング化やシングルハンドモデルのラインナップ、エキサイティングドラグサウンドの採用など釣るための機能を追求。
より幅広いシチュエーションで快適なゲームをお楽しみいただけます。
商品タイプベイトリール
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-140/4-100、PE:1.5-200/2-150/3-100
関連キーワード