4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も困難なライディングコンディションでも、優れた制動力、安定性、コントロールを発揮し、最高のパフォーマンスを実現 ICE TECHNOLOGIES FREEZAローターの構造と高放熱ペイントを組み合わせることで究極の放熱性を実現 表面温度が大幅に低下することにより、ブレーキパフォーマンスと安定性(フェードの減少)が向上し、システムノイズを低減しつつパッドの長寿命化を実現 203 mmのRT-MT905はよりコンパクトな設計でありながら、過酷な条件下でも220 mmのステンレス製ディスクブレーキローターよりも100℃低い温度で動作
付属品緩み防止締付けプレートあり シリーズシマノ製品
1枚
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT66 6ボルト。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。・レジン/メタルパッド対応
外径(Φmm)220
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT64 センターロック。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・レジン/メタルパッド対応。・センターロックディスクブレーキローターマウント
外径(Φmm)220 ロックリングロックリング付き(外スプライン)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

220 mmディスクブレーキローター用180 mmダイレクトマウントフォーク/フレーム
付属品フィキシングボルト×2
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷