「自転車 フレーム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1個
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
色シルバー
出力(W)2.4
電圧(V)6
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M8100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント
色シリーズカラー
質量(g)平均417
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30
ホースジョイントストレート
すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M7100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm
140mmディスクブレーキローター (ダイレクトマウント)
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント
寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180
色シリーズカラー
質量(g)平均443
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。
全長(mm)約300
純正品番Y13098000
1本
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
すっきりしたコンパクトなデザイン
ポストマウント式2ピストン (BR-M9100) と同等のブレーキングパワー
ロード用フラットマウントと同じフレーム条件
対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160mm
質量:341g (フロント用ディスクブレーキキット)
マウントブラケットなし付属/固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント
適合SM-BH90 SS
色シリーズカラー
質量(g)平均341
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30
ホースジョイントストレート
パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン
剛性を損なわずに軽量化
ホローテック II
幅広いライディングに対応する多様な歯数構成
より幅広いフレームに対応
新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146
色シリーズカラー
質量(g)674(平均)
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
・チェーン管理チェーンデバイスドライブユニットダイレクトマウントタイプ(53 mm CL)フレームマウントタイプ (50 mm/53 mm CL)
マウントフレームマウント(プレート無し)
ガード38/36/34Tチェーンライン 55 mm用、ガードなし
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現
複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供
ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション
幅広いフレームへの対応
広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11
寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)
色シリーズカラー
速度リア 11スピード
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-L TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー。・安定したフードポジションで伝達される最適なパワー。エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング。手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます。・直感的なシフティングが可能。シフト時もグリップをしっかり握ったまま。SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮。・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能。マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載。E-TUBE PROJECT。・シンプルでクリーンなコックピット。E-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一。様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)
色シリーズカラー
速度フロント 2スピード
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リア
アダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロント
アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
220 mmディスクブレーキローター用180 mmダイレクトマウントフォーク/フレーム
付属品フィキシングボルト×2
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-GSカバー:11-28T~11-34T
ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11T
質量(g)平均232
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット
11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット
O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応
新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T
2-PIECE CRANKSET
寸法(mm)Qファクター:150
色ブラック
質量(g)平均:908 (50-34T)
チェーン長(mm)43.5
寸法P.C.D.(mm)左/右:110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-SSカバー:11-25T~11-30T
ダイレクトマウント対応
トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD
マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型)
マウント|ダイレクトマウント
ケーブルアジャスター
プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2
歯数プーリー:11T
質量(g)平均225
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
独自設計による信頼性の高いシフティング
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色シリーズカラー
質量(g)平均106
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数対応トップ:36-38T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色シリーズカラー
質量(g)平均135
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数対応トップ:36-38T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代。・フレームのシルエットを損なわないデザイン。現行のBT-E8035と同じマウントを使用。・長寿命性能。・電圧:36 V。・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)。・クイックチャージ:。2.5時間で50%充電*。6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時。・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー。フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
1個
¥109,000
税込¥119,900
欠品中
起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6
色シリーズカラー
質量(g)平均106
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:66-69
チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)
ギヤ歯数対応トップ:36-38T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ