4,843件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

片側SPD、 反対側はフラット。 ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。 悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。 BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。 市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。 CTまたはMTシューズに最適。
ダークグレイ 仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68 質量(g)383 機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸 アズワン品番64-9595-98
1セット(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷



1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ブレーキシュー(1ペア) 適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18 アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
899 税込989
当日出荷

寸法(mm)1.2×2100 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2100 アズワン品番64-9568-07 ケーブル種類インナーケーブル
1セット
699 税込769
当日出荷

1個
309 税込340
欠品中


1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷


用途Vブレーキ用 ブレーキ種類Vブレーキ ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー アズワン品番64-9565-04 純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラック セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番64-9568-09
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数114L タイプエンドピン付 スピードタイプシングル アズワン品番64-9594-83
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。
リンク数116 適合9速用 (ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・通信品質を向上・トラブル箇所の発見・診断が容易に
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Y2GM98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷

補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラック セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ アズワン品番64-9568-14
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1ペア
2,998 税込3,298
当日出荷

スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピード セット内容左右セット 材質アルミ、樹脂、スチール ブレーキVブレーキ専用 レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
1組(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ ブラック アズワン品番64-9566-31
1個
109 税込120
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング 質量(g)242(平均) タイプHG 12スピード シリーズXTR M9100 シリーズ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170 ブラック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)1.6×2050 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2050 ケーブル種類インナーケーブル
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTB用10段コンポーネントDyna-Sys専用チェーン。ロード用の10段や、9段変速以下のコンポーネントとは互換性がございません。
リンク数116 適合10速 (ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウン アズワン品番64-9593-78
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4 セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個 長さ(mm)2100-1700 アズワン品番64-9567-46
1セット
999 税込1,099
当日出荷

カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。
用途ロードブレーキ用 ブレーキ種類ロードブレーキ セット内容ブレーキシュー×2個、ねじ×2個 ブラック アズワン品番64-9593-98 純正品番Y8FN98090
1組(2個)
889 税込978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷