28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード
歯数46-30T ガードチェーンガード:なし
1個
18,900 税込20,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード
歯数48-31T ガードチェーンガード:なし
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均318 シリーズGRX DI2 対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
1本
39,980 税込43,978
9日以内出荷

荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4 歯数プーリー:13 シリーズカラー 質量(g)平均287 シリーズGRX DI2 ギヤ歯数最大フロント(差):17T
1本
36,980 税込40,678
欠品中

・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
シリーズカラー 速度フロント 2スピード ケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装
ブラックのブラケットカバー 速度フロント 2スピード ケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX815-L 2スピード
シリーズカラー 速度フロント 2スピード
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷

SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-L 2スピード
シリーズカラー 速度フロント 2スピード ケーブル長(mm)インナー:1800
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント リア シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様●マウントアダプター:1リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm●フロント/リア:リア 種別リア パッド樹脂(フィン付き)
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷

SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント フロント シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様●マウントアダプター:160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット●フロント/リア:フロント 種別フロント パッド樹脂(フィン付き)
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均135 シリーズGRX DI2 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)47 ギヤ歯数対応トップ:46-48T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク構造 ナチュラルなストローク感覚 ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ 正確で簡単なフロントディレイラー調整 多様なケーブルルーティングに対応 新形状リンク構造 ケーブルアジャスター搭載
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:7 シリーズカラー 質量(g)平均96 シリーズGRX 11-speed 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)47 ギヤ歯数対応トップ:46-48T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
6,498 税込7,148
欠品中

様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ
仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4 歯数46-30T 寸法(mm)Qファクター:151 ブラック 質量(g)平均:810 シリーズGRX 10-speed チェーン長(mm)47 寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80 適合チェーンHG 10スピード
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 歯数46-30T 寸法(mm)Qファクター:151 ブラック 質量(g)平均:806 シリーズGRX 11-speed チェーン長(mm)47 寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷





パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
用途Brake type:HYDRAULIC。リア。リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
用途Brake type:HYDRAULIC。フロント。160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

関連キーワード