5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600 材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm)W58×D40×L235 質量(g)130
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAPTAIN STAGAIR BOMBER DX
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式 材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴム シルバー 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷