15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波型なので、優れた保温性とクッション性。折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。キャンピングマットにも。
材質マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴム グリーン
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)Φ46×33 ブラック 質量(g)20
1個
369 税込406
当日出荷

ブラック サイズフリー 特性UVカット 約99% 材質生地:綿・ポリエステル、バイザ―部分:ポリカーボネート、バンド芯:ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径Φ22.2mm 材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン 質量(g)120 幅W×全長(mm)90×230 寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
1個
799 税込879
当日出荷

電球の種類LED 材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン 寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45 質量(g)約70(乾電池含まず) 電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売) 光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります 電源タイプ電池式 アズワン品番64-9355-28 最大点灯時間約40時間
1個
949 税込1,044
当日出荷

ピッキング、盗難防止対応のティンプルキーを採用。前差しタイプ 。Φ13・16・19mm対応
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105 開口部(mm)約50
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上からキーを差し込むタイプ。差し込んで回すだけ。Φ13mmのフレーム用
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105 開口部(mm)約50
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯パターンは4パターン!全点灯、全点滅に加えて、光が左右に移動するリレー点灯モード、ランダムな点灯モードが選べます。シートポストに取付けるバンドは、サイズの調整が簡単です。裏面のクリップを使用してかばんや衣類に取付けることも可能です。
材質本体:ABS樹脂レンズ:アクリル樹脂シートポスト用固定バンド:ナイロン 寸法(mm)66×39×厚さ25 質量(g)25 電池寿命(連続時間)全灯時=連続約90 点滅時=連続約120 リレー点灯時=連続約300
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

点灯パターンを3パターンからセレクト! 光が左右に移動するリレー点灯モード付。 シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です
用途リア用 発電方式乾電池 材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール 寸法(mm)45×24×全長54 ブラック 質量(g)32 電源単5型乾電池x2 光源LEDx3 取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18 電球の種類LED 点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

電球の種類LED 材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン 寸法(mm)(約)60×45×高さ33(本体のみ) 質量(g)約40(乾電池含まず) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電源タイプ電池式 最大点灯時間約36時間
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル 質量(g)約30(乾電池含まず) 電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売) 光源光源:チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ) 電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。 明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
材質本体;ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル 質量(g)約30(乾電池含まず) 電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売) 光源チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ) 電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。 明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

盗難防止対応のディンプルキータイプ
タイプリング錠 材質本体:表面=鉄(アクリル樹脂塗装)、裏面=鉄(クロムめっき)、カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)、取付バンド:鉄(ニッケルめっき) 質量(g)195 組立寸法(mm)外径100×内径60 キー方式ディンプルキー
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上からキーを差し込むタイプ。差し込んで回すだけ。Φ13・16・19mm対応
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105 開口部(mm)約50
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前からキーを差し込むタイプ。狭い場所でも手が届きやすい。Φ13mmのフレーム用
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105 開口部(mm)約50
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)