米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
材質真鍮(ニッケルめっき)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター
全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm
適合タイヤバルブ米式
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
色ライトブルー
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2)
材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)
色ブラック
質量(g)約1015
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約700(102、7kgf/cm2)
材質シリンダー・タンク・ピストンロッド・ベース:PA、ステップ:鉄(電着塗装)、ホース:合成ゴム、米式口金:ナイロン、英式口金:鉄(黒塗加工)、レジャー用アダプター:PP、ボール用アダプター:(ニッケルめっき)
色ブラック
質量(g)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×75×242(最大値、ホース除く)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×75×155
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600
材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)W58×D40×L235
質量(g)130
関連キーワード