カテゴリ

  • 自転車部品(21)
  • 完成車(3)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • CAPTAIN STAG
  • モノタロウ(9)
  • Panaracer(パナレーサー)(61)
  • 東部(27)
  • OGK KABUTO(25)
  • CRANK BROTHERS(24)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • サギサカ(SAGISAKA)(20)
  • PELTECH(ペルテック)(17)
  • KUWAHARA (クワハラ)(15)
  • 松洋(14)
  • IRC(13)
  • Zefal(13)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(12)
  • マルニ(12)
  • TMC(11)
  • エスコ(10)
  • GIYO(10)
  • WINTEC(ウインテック)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自転車 空気」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応) CAPTAIN STAG電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応)CAPTAIN STAG
11,980税込13,178
1個
当日出荷
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロンブラック測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2質量(g)550g(本体のみ)能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mmバッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
ファットバイク20インチ外装8段 CAPTAIN STAGファットバイク20インチ外装8段CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座質量(kg)16.2寸法(cm)162×59×98材質(フレーム)アルミタイヤサイズ26×4.0地上高さ(cm)(サドル)約78~95変速段数外装8段
ファットバイク26インチ外装8段 CAPTAIN STAGファットバイク26インチ外装8段CAPTAIN STAG
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座質量(kg)19.2寸法(cm)187×60×106材質(フレーム)アルミタイヤサイズ26×4.0変速段数外装8段
空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用CAPTAIN STAG(11件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
極楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAG極楽!携帯ポンプCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)W58×D40×L235質量(g)130
肉厚チューブ・英式バルブ 厚さ1.5mm CAPTAIN STAG肉厚チューブ・英式バルブ 厚さ1.5mmCAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。
材質合成ゴム
パンクに強いチューブ・英式バルブ 厚さ1.2mm CAPTAIN STAGパンクに強いチューブ・英式バルブ 厚さ1.2mmCAPTAIN STAG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
空気が漏れにくい厚手のチューブです。
多目的アダプターセット 米式口金用/ボール&浮き輪 CAPTAIN STAG多目的アダプターセット 米式口金用/ボール&浮き輪CAPTAIN STAG
499税込549
1個
当日出荷
ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター全長(mm)アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm適合タイヤバルブ米式
空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
空気入用口金。
材質口金:ナイロン適合タイヤバルブ米式
肉厚チューブ・英式バルブ H/E 26×1.50-2.125・厚さ1.5mm CAPTAIN STAG肉厚チューブ・英式バルブ H/E 26×1.50-2.125・厚さ1.5mmCAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。
材質合成ゴム
ちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAGちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約700(102、7kgf/cm2)材質シリンダー・タンク・ピストンロッド・ベース:PA、ステップ:鉄(電着塗装)、ホース:合成ゴム、米式口金:ナイロン、英式口金:鉄(黒塗加工)、レジャー用アダプター:PP、ボール用アダプター:(ニッケルめっき)ブラック質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×75×242(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×75×155
フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAGフットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2)材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)ブラック質量(g)約1015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74
樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG樹脂製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付 CAPTAIN STAG鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
鉄製空気入れSG 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG鉄製空気入れSG 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1本
当日出荷
英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BARライトブルー
トレーニングバイク CAPTAIN STAGトレーニングバイクCAPTAIN STAG
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。 パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。 自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
寸法(mm)410×長さ810×高さ560質量(g)3200材質フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム地上高さ(cm)サドル:36~48
キャンプアウト トレーニングバイク CAPTAIN STAGキャンプアウト トレーニングバイクCAPTAIN STAG
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。 パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。 自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
材質フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム寸法(mm)410×長さ810×高さ560質量(g)3200地上高さ(cm)サドル:36~48
ポンプ口金〈兼用口金用トンボ口〉 CAPTAIN STAGポンプ口金〈兼用口金用トンボ口〉CAPTAIN STAG(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合タイヤバルブ英式用寸法(幅W×長さL)(mm)15×60
スペシャルバルブセット CAPTAIN STAGスペシャルバルブセットCAPTAIN STAG(22件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm質量(g)7
バルブ変換アダプター CAPTAIN STAGバルブ変換アダプターCAPTAIN STAG(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
材質真鍮(ニッケルめっき)
AIR BOMBER DX CAPTAIN STAGAIR BOMBER DXCAPTAIN STAG
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴムシルバー質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
ノズル4点セット 兼用口金用 CAPTAIN STAGノズル4点セット 兼用口金用CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン寸法(mm)60、40、30質量(g)20
兼用口金用 トンボ口金 CAPTAIN STAG兼用口金用 トンボ口金CAPTAIN STAG
649税込714
1個
当日出荷
幼児車にも対応出来ます。
寸法(mm)75質量(g)20
お気楽!携帯ポンプ CAPTAIN STAGお気楽!携帯ポンプCAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1個
当日出荷
英式、仏式、米式対応ボール用、浮き輪用アダプター付属伸縮ボディで操作性抜群ですポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
ノンエアーファスター 折りたたみ20 外装6段BAA CAPTAIN STAGノンエアーファスター 折りたたみ20 外装6段BAACAPTAIN STAG
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
いつでも乗り出せる!空気を入れないe-コアを使ったノンエアモデル。空気入れ不要でパンク知らず。駐輪で便利なリング錠付。走行中でも簡単に手元で操作可能なスイッチレバー付ダイナモライトを装備。角型のワイヤーバスケットを装備
タイヤサイズ20×1.75変速段数外装6段質量(kg)19.2仕様SHIMANO製外装6段変速、ツートンカラータイヤ、マイクロ発泡エラストマーで出来たe-コアを採用でチューブ不要。ブレーキ:前キャリパーブレーキ 後バンドブレーキ耐荷重(kg)(パイプキャリア)10寸法(cm)148×56×106収納時寸法(cm)83×42×73地上高さ(cm)81~92(サドルまで)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら