5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。
エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。
シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。
シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
適合車ガソリン・ディーゼル車
成分特殊シール強化剤、鉱物油
質量(g)815
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35
使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、
上質なツヤを与え、美しく仕上げます。
濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。
同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。
熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。
水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。
1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。
(エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。)
ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)
成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤
トラスコ品番756-7715
容量(mL)140
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53
pH値7.5
危険物の類別非危険物
1本(140mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。
泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。
簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。
電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。
有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード