2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビの発生による冷却トラブルやクーラントの液漏れを予防・防止する多走行車用クーラント強化剤 耐熱、耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)が防錆性能を復活させ、長期間防錆効果を保ちます。 特殊微粒子パウダーが微細な亀裂や穴をふさぎ、クーラントを交換してもふさいだ箇所は効果が持続します。 あらかじめ注入しておくと液漏れを予防できます。 強力な消泡性能を発揮し、クーリング効果を向上させます。
用途四輪自動車用クーラント強化・漏れ防止剤 危険物の類別非危険物
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。 適合車ガソリン・ディーゼル車 成分特殊シール強化剤、鉱物油 質量(g)815 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35 使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

関連カテゴリ