「マキタチェーンソーオイル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

潤滑スプレー チェーン用 高浸透
モノタロウ
¥499
税込¥549
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
質量(g)189
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード