2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5-56DX 呉工業(クレ) 動画あり
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)