こんなお得な商品も!
LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液。耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。
成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤
タイプ希釈不要
質量(kg)2.3
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
有機酸系複合防錆剤を配合、長寿命タイプLLCの補充に最適な補充液。耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、長期間効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント補充液。
成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤
質量(g)375
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)189×70×44
取扱い終了
クーリング性能を向上させ、オーバーヒートを防ぐ、長寿命タイプLLC対応のクーラント強化剤。特殊消泡剤を配合、強力な消泡性能をすばやく発揮し、クーリング効果を向上させます。耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、防錆性能を復活させ長期間効果を保ちます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント添加剤。
成分エチレングリコール(67wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)189×70×44
危険物の類別非危険物
取扱い終了
関連キーワード