- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- グリーンハウス
- 11ページ目
11ページ目: グリーンハウスのすべての商品
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケース。
デジタル放送をくり返し録画できるBD-REメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量地上デジタル約180分、BSデジタル約130分(25GB)
タイプ録画用
構造片面1層
速度1~2倍速対応
レーベル面色ホワイト
入数10
適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応
ケーススピンドルケース
1個(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
DVD-R データ用 1-16倍速 50枚スピンドル。
大容量データを記録できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量4.7GB
タイプデータ用
構造片面1層
速度1~16
レーベル面色ホワイト
入数50
適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応
ケーススピンドルケース
1個(50枚)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書
保証期間1年間
端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
発売年2022年
ガススプリング式 ゲーミングモニターアーム。軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム。大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感。デスク上のスペースを有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。高級感のあるアルマイト加工プレート。2通りの設置方法に対応、しっかり固定するから転倒に強い。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
色レッド
タイプデスク取付
取付方式クランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2.5~11
サイズ(inch)17~35
液晶モニター1
アームの可動方向垂直
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
23~43型の幅広いサイズに対応した 大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重35kgの試験済み。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)35
対応インチサイズ23~43型
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せる。幅574x奥行111(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き。
耐荷重(kg)1
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格WQHD
消費電力(W)最大42
表面処理ノングレア
コントラスト比1200:1(DCR機能オン時:80000000:1)
最大解像度2560×1440
視野角上下178° 左右178°
応答速度8ms
スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2727×0.2727
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色約10億7000万(10bitカラー)
輝度(cd/m2)250
入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した27型ワイド液晶ディスプレイ
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格WQHD
消費電力(W)最大40
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(DCR機能オン時:80000000:1)
最大解像度2560×1440
視野角上下178° 左右178°
応答速度14ms
スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色(フルカラー)
輝度(cd/m2)300
入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ウルトラハイスピードHDMI規格認証済48Gbpsの高速伝送による8K映像対応し、eARCやDynamicHDR、ゲームモードVRRなどの規格に対応したウルトラハイスピード規格認証済みのHDMIケーブルです。
8K/60Hz、4K/120Hz対応48Gbps高解像度映像を伝送。
高画質技術 DynamicHDRに対応。eARC対応。
ゲームモードVRR対応。
色域規格BT.2020映像の伝送が可能。
イーサネット(ネットワーク接続)に対応。
ノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル外部からのノイズ侵入を軽減し、映像信号への影響を抑える3重シールド構造です。
金メッキ端子サビなどに強く信号劣化しにくい金メッキプラグを採用しています。
イーサネット対応対応
色ブラック
フェライトコアなし
シールド3重シールド
プラグ金メッキ
USB3.1 Gen1(5Gbps)高速転送対応4ポートUSBハブUSB2.0の約10倍の高速転送(理論値)を実現したUSB3.1 Gen1(5Gbps)に対応したUSBハブです。
4辺にUSBポートを配置、直挿しUSB機器もラクラク使える広々ポート4辺にUSBポートを配置することにより、コネクタの大きなUSB機器も干渉せずに使用することができます。
ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数4
電源供給方式バスパワー
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
USB2.0(480Mbps)対応 4ポートUSBハブUSB機器を4台接続できる4ポートUSBハブです。
薄型コンパクトでテレワークにもおすすめです。
短辺にUSBポートを配置、直挿しUSB機器もラクラク使える広々ポート4ポートのうち1ポートをサイドに配置することにより、コネクタの大きなUSB機器も干渉せずに使用することができます。
頻繁に抜き差しする機器にも最適です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
薄型&軽量&コンパクト。
ポート数4
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。
最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。
USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。
12V車/24V車両対応。
過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
色ブラック
ポート数2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
色バーミリオンレッド
質量(g)100
電源DC 5V(USBポートより供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55
消費電流(mA)最大500
タンク容量(mL)160
オートパワーオフ約5時間
1個
¥1,690
税込¥1,859
5日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)
コントラスト比50000000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ24型ワイド
ブルーライトカット対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
モニターサイズ22型ワイド
色(本体)ブラック
コントラスト比50000000:1
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)
コントラスト比80000000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型ワイド
ブルーライトカット対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。
ポート数2
フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。
利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。
「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。
上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。
フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。
液晶パネル21.5型
最大解像度1920×1080
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)
パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能のパネル)
色(本体)ブラック
最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm)
最大表示色1677万色フルカラー
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
最大輝度(cd/m2)250
応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))
映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)
スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載
消費電力最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準)
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【チルト】上:20、下:5
回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)
高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり)
質量(kg)約4.4(スタンドあり)
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書
規格2K/FHD(Full-HD)
高さ調節可
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
USB3.1 Gen.2対応2.5インチ外付けドライブケース アルミボディ シルバー
仕様対応ドライブサイズ:2.5インチ、対応ドライブ厚:7mm/9mm、最大容量:2TBまで、搭載チップセット:ASM235CM
付属品USB3.1 対応 USB Type-A to Type-C ケーブル (40cm)、Type-A to Type-C 変換コネクタ、振動防止シール(薄型のハードディスクの場合使用)、取扱説明書 / 保証書
材質アルミ+ABS
本体質量(g)約84
消費電力電源電圧:5V(USBポートから給電)
対応ドライブ:2.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェース規格:USB3.1 Gen2コネクタ:USB type-Cインターフェース:Serial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×78×15
通信速度[最大]転送速度:6Gbps(理論値)
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
PC4-17000(DDR4-2133MHz)に対応したDDR4メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
規格JEDEC準拠 PC4-17000 260pin Unbuffered SO DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:17(GB/秒)
特性転送クロック:2133MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=15
SPD対応
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き。
キャップ不要、スライド式コネクタ採用。
紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載。
質量(g)約10
キャップタイプスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10 (コネクタ収納時)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB2.0/1.1
最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。
転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。
重厚感のあるメタルボディー採用。
紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。
テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。
ストラップホール付き。
質量(g)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0
消費電流(mA)400(動作時最大)
動作温度(℃)0~60
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度最大:5Gbps(理論値)
高速USB3.0モデル!読み込み150MB/sの高速転送を実現。
スライド式コネクタ採用。
質量(g)15
キャップタイプスライド式
対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3/32bit)、Mac OS X(10.4以降)
対応機種USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×21.6×10
消費電流(mA)320(動作時最大)
動作温度(℃)0~60
インターフェイスUSB3.0/2.0
伝送速度(Gbps)5(理論値)
37~70型のサイズに対応したスリムなディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。壁からテレビまでの距離は最短28mmスリムタイプ。大きいテレビでも確実にワンタッチで金具のロックができる。しっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA200x200~VESA400x600まで、大型テレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。安心の3年間保証対象製品
最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ
最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ 昇降スタンド付き
最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ
どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書
質量(g)約1470
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A
外形寸法W410×D38×H253 (mm)
消費電力最大20W(満充電待機時1W未満)
入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC
保証期間1年間
外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)
充電時間(時間)(バッテリー)約4
スピーカー3W+3W
対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1
画面サイズ17V型
画素数1600×900(水平×垂直)
受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比16:9
再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
好みのモニターアームに取付可能なノートPCトレイ。
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
~32型の幅広いサイズに対応した小型から中型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重25kgの試験済みネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
1個
¥4,098
税込¥4,508
9日以内出荷
様々なスピーカーに対応したスピーカー壁掛け金具。スピーカーを壁掛け設置して、スッキリした空間と立体的なスピーカー配置ができる。左右のスピーカーに使える2個セット。ボールジョイントで上下左右30°の範囲で無段階調できる。壁面にネジでしっかり固定。
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
こだわりのデュアルモニター環境を構築したい、2アームモデル・自在に動かせるメカニカルスプリング式画面の前後移動ができる4軸タイプ。ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット・縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター1
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
鉛フリー/ハロゲンフリーメモリ、永久保証。
仕様●対応機種:Docu Print C2424●メモリタイプ:SDRAM SO-DIMM●容量:512MB●容量内容:32MB×8●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-25
1本
¥40,980
税込¥45,078
23日以内出荷
MACノート PC2-5300 DDR2 SO-DIMM 1GB
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-5300 200pin SO-DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-40
1枚
¥5,498
税込¥6,048
23日以内出荷
過酷な動作環境でも安心の工業用途SD / SDHCカード
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-61
1本
¥8,798
税込¥9,678
13日以内出荷
軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム
大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感
デスク上のスペースを有効活用
モニターの取り付けが簡単なセパレート式
高級感のあるアルマイト加工プレート
しっかり固定するから転倒に強い
縦方向での使用も可能
ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き
安心の3年間保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-26
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷