7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウスAC充電器 3ポート 65W
エコ商品
最大出力65Wの高速充電に対応、3台同時充電可能なAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
ブラック 質量(g)約105 出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A 3ポート合計:最大60W 入力AC100V-240V~50-60Hz,1.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×53×53(プラグ収納時) 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~25
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート 65W
エコ商品
PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
質量(g)約127 ポート数2 出力(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力AC100V - 240V ~ 50-60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54 保証期間6ヶ月間 動作温湿度範囲0~25℃/10~90%(結露なきこと) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど) 付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書 適合PSE 材質(本体)PC 質量(g)約127 出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力AC100V-240V 50-60Hz 適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54 保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-A、Type-C、2つの出力ポートで幅広い機器に対応。合計最大出力65W。 高速充電に対応でiPhone 12 Proを30分で約60%、1時間で約90%まで充電可能。
付属品保証書 質量(g)約102 ポート数2 出力(USB Type-A) DC 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A(18W)、(USB Type-C) DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) 入力AC100V~240V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53 保証期間6か月 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 動作温度範囲(℃)0~35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスAC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W
エコ商品
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書 質量(g)約130 対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降 対応HDCP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A Max RoHS指令(10物質対応)対応 対応機械ゲーム機:Nintendo Switch 動作温度範囲(℃)0~30 HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz) USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
1個
7,850 税込8,635
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
質量(g)約45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず) 最大消費電力(W)5 ケーブル長(mm)約185 供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1 対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz) USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1 供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5 入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)] 出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン。高音質AAC対応。Bluetooth 5.0対応。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。コンパクトな専用充電ケース。1回の充電で約5時間の連続再生。ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生。スタンバイ時間約100時間。ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約5gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり。防水規格IPX4対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)